絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • CF POSH(429)
  • TAKEGAWA(武川)(292)
  • POSH Faith(241)
  • RS PRO(154)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(127)
  • DAYTONA(デイトナ)(108)
  • NTB(90)
  • K-CON(キタコ)(88)
  • KITACO(65)
  • ZETA(38)
  • KIJIMA(キジマ)(22)
  • PMC(16)
  • ハリケーン(15)
  • βTITANIUM(13)
  • DRC(ダートフリーク)(11)
  • Gクラフト(11)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](10)
  • プロト(9)
  • Kuryakyn(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(147)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイクの部品には、さまざまなものがあります。良く知られているのが、ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等です。ボルトは、六角形の形をしたネジで、キャップ部分に穴付があるものや穴のないものがあります。キャップの種類もさまざま。ボタンキャップやテーパーキャップ、フランジキャップなどがあり、それぞれレンチやスパナなどで締め付けます。ナットは、穴が空いたネジで六角形が一般的。ボルトと組み合わせて使い、ボルト同様レンチやスパナなどで締め付けます。ワッシャーは、ボルトやナットを締め付けるときに使うもので、物とネジの間に入れる部品です。ネジと物の嵌合を良くして気密性を高める役割をします。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1,785件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスペーサー(アルミカラー) モノタロウアルミスペーサー(アルミカラー)モノタロウ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
アルミスペーサー NTBアルミスペーサーNTB(50件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質JIS規格 A2017P
クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](44件のレビュー)
49税込54
1枚ほか
当日出荷
内径(Φmm)10材質アルミ厚さ(mm)1
アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ)アルミスペーサーカラーK-CON(キタコ)(79件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
ホースクリップ KITACOホースクリップKITACO(41件のレビュー)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
適合汎用品材質ステンレス
ウエルナット(5個入) KITACOウエルナット(5個入)KITACO(36件のレビュー)
499税込549
1袋(5個)
当日出荷
クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](43件のレビュー)
99税込109
1枚ほか
当日出荷
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質厚さ(mm)1内径(Φmm)10外径(Φmm)15
コンビネーションカラー K-CON(キタコ)コンビネーションカラーK-CON(キタコ)(15件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
ホースパワーバンド(スチール:3価クロメート) KIJIMA(キジマ)ホースパワーバンド(スチール:3価クロメート)KIJIMA(キジマ)(38件のレビュー)
329税込362
1セット(5個)
当日出荷
プライヤー等で大きく広げやすいアーチタイプ
ワイドホースクリップ DAYTONA(デイトナ)ワイドホースクリップDAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
169税込186
1セット(2個)
当日出荷
フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等あらゆるホースの緩み防止に。2個セット。材質:バネ鋼。黒塗装。
材質バネ鋼黒塗装
スナッパー K-CON(キタコ)スナッパーK-CON(キタコ)(8件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
プラスチック樹脂製のホースクリップ。 樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。 再使用可能。
材質プラスチック樹脂
ホースパワーバンド KIJIMA(キジマ)ホースパワーバンドKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
399税込439
1セット(5個)
当日出荷
均等に力を掛けてホースが抜けにくくするホースパワーバンドに新しくブラックパターンが登場。
材質スチールBK
ステンレスボルトナットSET KIJIMA(キジマ)ステンレスボルトナットSETKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
【サイズ】M6×30mm(ボルト) 【SET内容】ボルト/ナット/平ワッシャー/スプリングワッシャー 【材質】ステンレス
セット内容M6×30ボルト、ナット
銅ワッシャー KIJIMA(キジマ)銅ワッシャーKIJIMA(キジマ)(46件のレビュー)
389税込428
1セット(4個)ほか
当日出荷
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
タッピングスクリュー NTBタッピングスクリューNTB(19件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー
M10平ワッシャー ステンレス POSH FaithM10平ワッシャー ステンレスPOSH Faith
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
銅ワッシャー K-CON(キタコ)銅ワッシャーK-CON(キタコ)(26件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷
シーリングワッシャーとしても最適。
寸法C(mm)1
汎用クリップナット K-CON(キタコ)汎用クリップナットK-CON(キタコ)(14件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm ※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール適合板厚(mm)0.8~1.6表面処理クロメートピッチP(mm)1
ホースクリップ Aタイプ(ステンレス) KIJIMA(キジマ)ホースクリップ Aタイプ(ステンレス)KIJIMA(キジマ)(45件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
Aタイプのホースクリップ。圧の掛からないラインにご使用下さい。
材質ステンレス
ベータピン K-CON(キタコ)ベータピンK-CON(キタコ)(8件のレビュー)
119税込131
1セット(5個)
当日出荷
ステンレス製ベータピン
材質ステンレス
スナップピン(ステンレス) KIJIMA(キジマ)スナップピン(ステンレス)KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
239税込263
1セット(5個)
当日出荷
ステンレス製の割ピンセットです
材質ステンレス
ターミナルナット CF POSHターミナルナットCF POSH(14件のレビュー)
299税込329
1セット(4個)
当日出荷
接触抵抗を軽減し、伝道効率の向上を実現。
仕様分離型端子用材質アルミ
H型ラバースペーサー付 POSH FaithH型ラバースペーサー付POSH Faith(9件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
マフラーやスピードメーターの防振対策用
セット内容ワッシャー2個、スペーサー2個
六角ナット(3種) K-CON(キタコ)六角ナット(3種)K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
99税込109
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
通常のナットよりも高さが低い薄型ナット。取付スペースに制限がある箇所にご使用ください。
材質スチール/ユニクロ
トリムクリップ NTBトリムクリップNTB(18件のレビュー)
579税込637
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
外装部品交換時の必需品!
クリップナット NTBクリップナットNTB(24件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
ターミナルボルト&ナット <TS-07> KITACOターミナルボルト&ナット <TS-07>KITACO(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
内径変換アルミカラーM8→M6 POSH Faith内径変換アルミカラーM8→M6POSH Faith(6件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
アルミ素材 A2017材削り出し
トリムクリップ K-CON(キタコ)トリムクリップK-CON(キタコ)(38件のレビュー)
299税込329
1セット(3個)
当日出荷
Φ6穴用/3ヶ ナイロン製 適合純正品番ホンダ:90683-GAZ-003ホンダ:90683-GAZ-930
材質ナイロン(ブラック)タイプΦ6穴用
ホースクリップ Bタイプ ステンレス KIJIMA(キジマ)ホースクリップ Bタイプ ステンレスKIJIMA(キジマ)(24件のレビュー)
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場。従来のピアノ線よりも錆びに強く、耐久性が高いステンレス製にすることで今までよりも長く安心して使えるようになります。
割りピン NTB割りピンNTB(21件のレビュー)
189税込208
1セット(20本)ほか
当日出荷
材質スチール
アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)アルミ製シーリングワッシャーK-CON(キタコ)(27件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。
用途ドレンボルト用材質アルミ
マスターシリンダーキャップビス(十字穴付/皿小ネジ) K-CON(キタコ)マスターシリンダーキャップビス(十字穴付/皿小ネジ)K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
99税込109
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製4×12→一体式リザーバータンク用
タイプM4/P0.7材質ステンレス
ウェルナット K-CON(キタコ)ウェルナットK-CON(キタコ)(11件のレビュー)
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。 部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。 盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
チタンフランジボルト ZETAチタンフランジボルトZETA(8件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から8日以内出荷
チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
フランジボルト(ステンレス製) DRC(ダートフリーク)フランジボルト(ステンレス製)DRC(ダートフリーク)(22件のレビュー)
289税込318
1ケース(5個)
当日出荷から32日以内出荷
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼びM6材質ステンレス頭部寸法(mm)8
ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)ステンレス製ローターボルトK-CON(キタコ)(44件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]材質ステンレスピッチP(mm)1.25
ホースクリップ Aタイプ 5mm KIJIMA(キジマ)ホースクリップ Aタイプ 5mmKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)
当日出荷
ホース外径5mmに対応するホースクリップ。簡易的なつまみのAタイプでのサイズ追加。
材質ステンレス適合ホース外径(Φmm)5
ウェルナット NTBウェルナットNTB(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ボディーカバー接続部やカウルスクリーン取付時に便利なはめ込み式のナット 防振絶縁効果があります
...
ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等