絞り込み
特性
  • -(2)
測定範囲(℃)
  • -20~50
  • 0~50(81)
  • 0~60(6)
  • 0~80(6)
  • -5~50(19)
  • -9.9~50(29)
  • -10~50(53)
  • -10~60(19)
  • -15~40(8)
  • -20~40(19)
  • -20~60(10)
  • -20~70(4)
  • -20~80(13)
  • -30~50(37)
  • -30~60(4)
  • -40~70(6)
  • -40~80(5)
  • -50~70(5)
  • -100~300(3)
  • -200~1370(5)
校正証明書
  • なし(2)
  • 付き(2)
ブランド
  • 日本計量器工業(4)
  • エンペックス気象計(3)
  • A-Gas Japan(2)
  • ELPA(1)
  • カスタム(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • シンワ測定(1)
  • 三商(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ シンワ測定温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプシンワ測定(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン質量(g)1601目盛温度は2℃、湿度は5%温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃寸法(Φ×mm)156×38湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
シュクレミディクリア ELPAシュクレミディクリアELPA
711税込782
1個
当日出荷
卓上・壁掛兼用スタンド付
質量(g)35電源なし測定項目温度・湿度精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9%1目盛(℃)1分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH温度測定範囲(℃)-20~50精度(%)±5RH(30~70RH)±9精度(℃)±1(0~30)±2湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75湿度計バイマテリアル式湿度センサ設置方法壁掛・卓上特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
デジタル温湿度計 カスタムデジタル温湿度計カスタム
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般付属品取扱説明書、外部センサートラスコ品番353-0914質量(g)約95(電池含む)電源(V)1.5(単4乾電池×1個)電源単4形乾電池 2個測定項目相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)5~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)サンプリング周期1回/秒設置方法ハンディタイプアズワン品番5-3034-21温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)0.1
マグネットサーモ・ミニ (タテ型) エンペックス気象計マグネットサーモ・ミニ (タテ型)エンペックス気象計
399税込439
1個
当日出荷
マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質ABS樹脂質量(kg)0.0261目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)136×26×7設置方式マグネット、両面テープ温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0801TKG品番(2017)6-0559-0701
乾湿計(一般用) 日本計量器工業乾湿計(一般用)日本計量器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
測定項目温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250温度測定範囲(℃)-20~50設置方式壁掛用アズワン品番61-0017-17松吉医科器械コード06-3090-00
オーガスト乾湿計 日本計量器工業オーガスト乾湿計日本計量器工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
仕様金属枠付全長(mm)400測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
温度計ミニ ホワイトタテ 佐藤計量器製作所温度計ミニ ホワイトタテ佐藤計量器製作所
549税込604
1個
当日出荷
小型のマグネット付温度計。縦型。
質量(g)21精度±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×106×8温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度温度表示方式棒状目盛
シュクレミディ エンペックス気象計シュクレミディエンペックス気象計(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
小型で置掛け兼用
材質ABS樹脂寸法(mm)76×75×13質量(g)約40(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~50温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外)湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55設置方法置き掛け兼用設置方式卓上式/壁掛け湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外)温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計ですMax.Min.Aveデータホールドなど多機能型です胸のポケットに収まり、持運びに便利!!℃/°F切換機能付静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフディスプレイ液晶ディスプレイ
乾湿計 JCシリーズ 日本計量器工業乾湿計 JCシリーズ日本計量器工業
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷
一般的な壁掛けする乾湿計です
全長(mm)250目盛(℃)1目盛範囲(℃)-20~50
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
温湿度・露点が測定できます温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能ですMax.Min.Ave値表示の多機能型RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)温度測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±0.6(-20~+50温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)インターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~+40℃、0~80%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
熱中症チェッカー A-Gas Japan(旧:FUSO)熱中症チェッカーA-Gas Japan(旧:FUSO)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。 ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。 市販のカメラ用三脚に取付可能です。
用途学校や現場等の熱中症対策に。付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)トラスコ品番340-5154グレー電源(V)単4アルカリ電池×2電源単4アルカリ電池×2測定範囲(℃)黒球温度:+20~+60温度測定範囲(℃)+20~+50℃表示範囲(℃)熱中症指数:0~+50湿度測定範囲(%RH)30~90最小表示(℃)0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
オーガスト乾湿計 日本計量器工業オーガスト乾湿計日本計量器工業
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
精度の高い乾湿計です
種別検定なし 1/2コードJC-5070目盛(℃)0.5アズワン品番61-0017-19目盛範囲(℃)-20~50
パトス温湿計 黒 三商パトス温湿計 黒三商
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
温度と湿度を同時に確認できます。。室内の空調管理の目安に最適です。
温度測定範囲(℃)-20~50外寸法(mm)70×306
マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型) エンペックス気象計マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型)エンペックス気象計
379税込417
1個
6日以内出荷
測定温度:-20~+50℃(1目盛2℃)。マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質ABS樹脂質量(kg)0.026質量(g)約30(箱含む)温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)26×136×7設置方式マグネット、両面テープ温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0901TKG品番(2017)6-0559-0801

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計