絞り込み
刃幅(mm)
- 20
- 2(3)
- 3(23)
- 4(7)
- 5(4)
- 6(39)
- 8(7)
- 9(50)
- 10(7)
- 12(42)
- 15(50)
- 18(29)
- 19(6)
- 21(23)
- 24(43)
- 25(12)
- 30(35)
- 32(6)
- 36(28)
- 42(22)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
ブランド
- エスコ(3)
- 千吉銅賞(1)
- 与板利器工業(1)
のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。
商品豆知識

Yoita ウッドチゼルロング
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容20mm・25mm・32mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)20・25・32
20mm 平のみ
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷全長(mm)265刃幅(mm)20エスコ品番EA588GH-20角度(°)25(刃)刃部硬度RC59-61材質(柄部)ブナ材、鉄輪付材質(刃)クロームバナジウム鋼
20mm 丸型彫刻のみ
エスコ(1件のレビュー)¥8,740税込¥9,6141個翌日出荷全長(mm)245~270刃幅(mm)20エスコ品番EA588GN-20刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
20mm 丸スプーン型彫刻のみ
エスコ(2件のレビュー)¥8,740税込¥9,6141個翌日出荷全長(mm)245刃幅(mm)20エスコ品番EA588GR-20刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼