絞り込み
形状

角型(2)
ブランド
- WAKI(和気産業)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- 倉敷化工(2)
- 光(2)
- TOZEN(トーゼン)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
材質(防振ゴム)
- 天然ゴム(1)
接続方式
- 丸穴(1)
適合用途
- 防振(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

角型(2)

防振ゴム 穴あき 角
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個当日出荷振動を吸収する防振ゴムです。形状角形厚さ(mm)10色ブラック穴径(Φmm)13硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)5適合用途防振
UVエコパット 角型防振ゴム
WAKI(和気産業)¥789税込¥8681個翌々日出荷高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています M8,10,12,3分ネジが通せます形状角形幅(mm)50厚さ(mm)23奥行(mm)50接続方式丸穴特性耐水性/紫外線に強適合用途防振