絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(1)
- エスコ(80)
- 倉敷化工(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
- TOZEN(トーゼン)(26)
- ジョー・プリンス竹下(19)
- イマオコーポレーション(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
- ナベヤ(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- TRUSCO(6)
- ニッタ化工品(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 住友電気工業(5)
- タイカ(4)
- エクシール(4)
- 光(3)
- 昭和電線(3)
- ブランドをもっと見る
形状

丸型(4)

角型(3)
接続方式
- 丸穴(4)
最大許容荷重(N)
- 600(1)
- 1000(1)
- 1300(1)
- 1400(1)
- 2800(1)
- 4000(1)
- 7000(1)
適合用途
- キズ防止(3)
- スベリ止め(1)
- 緩衝(1)
- 防振(5)
- 防音(3)
材質(防振ゴム)
- 天然ゴム(3)
- 非移行性ゴム(3)
天然ゴム・非移行性ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

クッションゴム
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷一般的なクッションゴムです。用途防振緩衝用形状丸形色黒硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
ネジ止め ゴムクッション
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。形状丸形色黒接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
防振ゴム 穴あき 角
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個当日出荷振動を吸収する防振ゴムです。形状角形厚さ(mm)10色ブラック穴径(Φmm)13硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)5適合用途防振
粘着性 ゴムクッション
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(4個)当日出荷抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。色黒粘着剤アクリル系粘着性剤材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
粘着性 W波ゴムクッション
WAKI(和気産業)¥529~税込¥582~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。厚さ(mm)3材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
UVエコパット 角型防振ゴム
WAKI(和気産業)¥789税込¥8681個翌々日出荷高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています M8,10,12,3分ネジが通せます形状角形幅(mm)50厚さ(mm)23奥行(mm)50接続方式丸穴特性耐水性/紫外線に強適合用途防振