絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
導体外径(Φmm)
シース色
カラー・灰・黒
ブランド
RS PRO・WURTH ELEKTRONIK・ノーブランド・冨士電線(東京)・潤工社・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスコ・PROTERIAL(プロテリアル)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・フジクラ・ダイヤケーブル・協和ハーモネット・伸興電線・倉茂電工・BELDEN・KHD・JMACS(日本電線工業)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線・大電・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: FA用ケーブル

740件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 弱電計装用ケーブル 環境配慮型(EM-KSPEE-SB) 伸興電線

    弱電計装用ケーブル 環境配慮型(EM-KSPEE-SB)

    伸興電線
    6,698税込7,368
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。
    用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
  • 屋外用通信電線(オクソトセンコア(TOEV)) 伸興電線

    屋外用通信電線(オクソトセンコア(TOEV))

    伸興電線
    26,980税込29,678
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースケーブルです。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。
    用途電話加入者端末への引込線用として使用されるケーブルです。有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上導体径(mm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350静電容量(nF/km)平均60以下
  • 屋外用通信電線(オクソトセン(TOEV-SS)) 伸興電線

    屋外用通信電線(オクソトセン(TOEV-SS))

    伸興電線
    29,980税込32,978
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。
    用途電話加入者端末への引込線用として使用される自己支持形ケーブルです。有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上導体径(mm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350静電容量(nF/km)平均60以下
  • エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    48,980税込53,878
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線規格JIS C 3612適合絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 電線/ケーブル 東日京三電線

    電線/ケーブル

    東日京三電線
    3,798税込4,178
    1個(1m)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 > 福電

    補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 >

    福電
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
    用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37
  • MTW+AWM1015 KHD

    MTW+AWM1015

    KHD
    18,980税込20,878
    1巻(305m)
    4日以内出荷
    機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
    長さ(m)305規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
  • エコマイクコード KHD

    エコマイクコード

    KHD
    37,980税込41,778
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    エコ電線。遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています。編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります
    長さ(m)100規格JCS4508規格(参考)芯数(C)2材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン電線仕様ハロゲンフリー電線導体裸軟銅線材質(導体)(外部導体)錫メッキ軟銅線
  • ソーラーケーブル KHD

    ソーラーケーブル

    KHD
    49,980税込54,978
    1巻(205m)ほか
    4日以内出荷
    太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
    使用温度範囲(℃)90以下規格JETST-CABL-002-1(JET)定格電圧(V)DC750芯数(C)1材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
  • 耐燃性ポリエチレン屋内用通信電線 KHD

    耐燃性ポリエチレン屋内用通信電線

    KHD
    15,980税込17,578
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    エコ電線。電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
    長さ(m)200規格JCS9074規格(参考)芯数(C)2材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン耐熱温度(℃)60導体裸軟銅線
  • MTW+H07V2-KAWM KHD

    MTW+H07V2-KAWM

    KHD
    19,980税込21,978
    1巻(153m)ほか
    4日以内出荷
    機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
    規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS

    日合通信電線
    59,980税込65,978
    1巻(153m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300F 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300F

    日合通信電線
    77,980税込85,778
    1巻(153m)
    5日以内出荷
    芯数4c
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS

    日合通信電線
    129,800税込142,780
    1巻(153m)
    5日以内出荷
    芯数4c
  • KRF-3 古河電工メタルケーブル

    KRF-3

    古河電工メタルケーブル
    16,980税込18,678
    1巻(200m)ほか
    6日以内出荷
    380℃、15分の耐火試験下でも使用可能です。(KRF-3,EM-HP) 建築基準法による耐熱B種配線としても使用できます。 ハロゲンを含みません。(EM-HP) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-HP)
    用途防災施設の非常電源弱電回路、操作回路表示灯回路、音響回路など温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格平成9年消防庁告示第11号材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン混合物シース標準厚さ(mm)0.9材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
  • I-KP 古河電工メタルケーブル

    I-KP

    古河電工メタルケーブル
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
    用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンクシース標準厚さ(mm)0.6シース色クリーム材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
  • O-KP 古河電工メタルケーブル

    O-KP

    古河電工メタルケーブル
    15,980税込17,578
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
    用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンク絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.6シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
  • 消防用耐熱線 JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱線

    JMACS(日本電線工業)
    139,800税込153,780
    1巻
    7日以内出荷
    全長(m)150導体外径(Φmm)11対数(P)5導体公称断面積(mm2)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鬼撚線 菅波電線

    鬼撚線

    菅波電線
    34,980税込38,478
    1巻(30m)
    9日以内出荷
    長さ(m)30
  • 公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    公団型

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    41,980税込46,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    長さ(m)100心数(C)3心絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース標準厚さ(mm)1.5
  • 600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    長さ(m)100
  • CC-Linkケーブル JMACS(日本電線工業)

    CC-Linkケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    7,598税込8,358
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • デバイスネット用ケーブル BELDEN

    デバイスネット用ケーブル

    BELDEN
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
    用途DeviceNet用ケーブル適合固定部長さ(m)100材質(シース)耐油・難燃PVC材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)シース色グレー定格温度(℃)75特性インピーダンス(Ω)120(1MHz)条長(m)100
  • 産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル BELDEN

    産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル

    BELDEN
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。 CC-Link協会認定ケーブルです。 IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
    用途CC-Link IE TSN用ケーブル長さ(m)100適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE材質(シース)PVC(耐油・耐熱)シース色オレンジ定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100カテゴリーCat5e
  • 計装用ケーブル 富士電線工業

    計装用ケーブル

    富士電線工業
    43,980税込48,378
    1巻(20m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 富士電線工業

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    62日以内出荷
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    42,980税込47,278
    1巻(100m)
    3日以内出荷
  • DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業

    DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付

    大栄電線工業
    6,998税込7,698
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)11/160絶縁体外径(mm)1.15RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24
  • DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業

    DOC[CL3/CM-2464]シールドなし

    大栄電線工業
    4,798税込5,278
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業

    DOC[CM-2464]シールドなし

    大栄電線工業
    4,298税込4,728
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)7/160絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)26
  • 600V 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    21,980税込24,178
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線に使用できます。 着色性がよく、また耐侯性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等であり、優れています。 耐寒性は-50℃です。
    長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    46,980税込51,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    長さ(m)100定格電圧(V)600心数(C)2公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)黒・白遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    42,980税込47,278
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
    備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • 耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    78,980税込86,878
    1巻(10m)ほか
    9日以内出荷から62日以内出荷
    可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)6600構造難燃性導体円形圧縮定格温度(℃)90
  • 耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    119,800税込131,780
    1巻(10m)
    9日以内出荷
    可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    長さ(m)10定格電圧(V)6600構造3層導体円形圧縮定格温度(℃)90
  • 600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    18,980税込20,878
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
  • 600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    18,980税込20,878
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シース厚(mm)1.5シース色導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
  • 耐熱電線 EM-APK=EM-HP 華陽電線

    耐熱電線 EM-APK=EM-HP

    華陽電線
    8,398税込9,238
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
    用途小勢力回路用耐熱電線規格EM-HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル