絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
導体外径(Φmm)
シース色
カラー・灰・黒
ブランド
RS PRO・WURTH ELEKTRONIK・ノーブランド・冨士電線(東京)・潤工社・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスコ・PROTERIAL(プロテリアル)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・フジクラ・ダイヤケーブル・協和ハーモネット・伸興電線・KHD・倉茂電工・BELDEN・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・大電・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: FA用ケーブル

743件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクコード(MVVS) 20m定尺品 ユーボン

    マイクコード(MVVS) 20m定尺品

    ユーボン(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻(20m)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途マイクロホン用ビニールコード仕様定格電圧100V以下 温度75℃灰色種類産業機械用ケーブル
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    3,998税込4,398
    1本
    8日以内出荷
    ダークブルー
  • 600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V 可動電源用ケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    7日以内出荷
    編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
  • ソーラーケーブル 1500V KHD

    ソーラーケーブル 1500V

    KHD
    65,980税込72,578
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷
    エコ電線。太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
    その他【JETST-CABL-001-1(JET)】導体【架橋ポリエチレン】シース【裸軟銅線】絶縁材使用温度範囲(℃)-40~90規格JCS4517定格電圧(V)DC1500耐熱性耐燃性架橋ポリエチレン難燃性垂直難燃
  • MVVS マイクロホン用ビニルコード 伸興電線

    MVVS マイクロホン用ビニルコード

    伸興電線
    23,980税込26,378
    1本(100m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
    用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
  • すずメッキ線 0.8mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 10m巻

    ノーブランド
    999税込1,099
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
    サイズ0.8mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    799税込879
    1パック
    当日出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32
  • 耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ > 福電

    耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >

    福電
    14,980税込16,478
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
    用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • UL規格電線 KHD

    UL規格電線

    KHD
    9,498税込10,448
    1巻(610m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています。各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)。耐熱性に優れています
    定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
  • MVVS マイクロホン用ビニルケーブル タツタ電線

    MVVS マイクロホン用ビニルケーブル

    タツタ電線
    13,980税込15,378
    1本(100m)ほか
    5日以内出荷
    可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
    用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル 倉茂電工

    細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル

    倉茂電工
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    定格電圧600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ポリマー極細電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマー極細電線 単純線

    潤工社
    71,980税込79,178
    1巻(100m)
    46日以内出荷
    極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
    用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線
  • フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線

    潤工社
    48,980税込53,878
    1巻(500m)
    26日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
    用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。
    長さ(m)200
  • FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDEN

    FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)

    BELDEN
    4,998税込5,498
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用定格300Vケーブル種別より線種類FA電源・制御用ケーブル定格電圧(V)300材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)曲げ半径(mm)6×OD(固定)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)2000材質(編組)すずめっき軟銅線
  • 太サイズインターフェイス多対ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    太サイズインターフェイス多対ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    7,398税込8,138
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    1.D-subコネクタ対応品です。
    用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    6,398税込7,038
    1巻(10m)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    19,980税込21,978
    1巻(300m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
    用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。種別より線種類より線定格電圧(V)150材質(絶縁体)PVC(非鉛)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 40コネクタ2極数 = 40ピッチ = 0.5mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様ケーブル長 = 50mmコネクタ1極数 = 30コネクタ2極数 = 30ピッチ = 0.5mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 20コネクタ2極数 = 20ピッチ = 0.5mm許容電圧 = 60 V acWurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    459税込505
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 1mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.2 mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電源ケーブル, 1.8m, 黒 RS PRO

    RS Pro 電源ケーブル, 1.8m, 黒

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 2.1 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.1 mmプラグ構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気
    28,980税込31,878
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等型式LKGB種類難燃ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200芯数(C)2導体外径(Φmm)1.2
  • 多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    7,698税込8,468
    1本
    8日以内出荷
    ダークブルー
  • 耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線) 石川特殊電線

    耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線)

    石川特殊電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等種類難燃ケーブル全長(m)100試験電圧1500(V/0.15秒)以上伸び(%)(絶縁体)200以上耐熱温度(℃)-180~200引張強度(MPa)(絶縁体)10以上
  • ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ターボフレックス

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
    用途工作機械など移動部分の配線。全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
  • 電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)

    カナレ電気
    22,980税込25,278
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
  • 600V 制御用ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V 制御用ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)
    8日以内出荷
  • 600V 制御用ケーブル(しゃへい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V 制御用ケーブル(しゃへい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    3,500税込3,850
    1巻(10m)
    8日以内出荷
  • FCPEV 古河電工メタルケーブル

    FCPEV

    古河電工メタルケーブル
    11,980税込13,178
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)
    用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物絶縁体標準厚さ(mm)0.23シース標準厚さ(mm)1.0シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
  • 耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC 華陽電線

    耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC

    華陽電線
    9,298税込10,228
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
    用途非常電源低圧回路用ケーブル規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号)電圧(V)規格:600RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%) ノーブランド

    シリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%)

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1パック
    3日以内出荷
    サイズ0.5sq長さ(m)5±2%定格電圧(V)300耐熱温度(℃)180
  • 照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 黄色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 赤色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.8mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 500g巻

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1リール
    当日出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。
    サイズ0.8mm質量(g)500長さ(m)およそ110RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル