絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
導体外径(Φmm)
シース色
カラー・灰・黒
ブランド
RS PRO・WURTH ELEKTRONIK・ノーブランド・冨士電線(東京)・潤工社・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスコ・PROTERIAL(プロテリアル)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・フジクラ・ダイヤケーブル・協和ハーモネット・伸興電線・KHD・倉茂電工・BELDEN・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・沖電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: FA用ケーブル

744件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    4,398税込4,838
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線

    CS-MTW/TC-ER (CE)

    タツタ電線
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    4,498税込4,948
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色

    潤工社
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.51赤白黒青黄緑
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻(610m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
  • 機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ 沖電線

    機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ

    沖電線
    9,998税込10,998
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
    用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど種別屋内、機器内の固定・可動部適合規格UL 758 Style 11502 105℃、600V全長(m)100材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別絶縁体色許容曲げ半径(mm)固定部配線/絶縁体外径の4倍以上、可動部配線/絶縁体外径の15倍以上定格温度(℃)-10~105材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • CC-LinKケーブル JMACS(日本電線工業)

    CC-LinKケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
    仕様Ver.1.10種類FA用ケーブル芯数(C)3AWG20概算質量(kg/km)70導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7.6特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC2000静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
  • 30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    879税込967
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ フジクラ

    ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ

    フジクラ
    4,898税込5,388
    1本
    11日以内出荷
    マゲつよ(R)は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。許容曲げ半径がR7.5mmの曲げ特性に優れたファイバを採用しています。シャッタ付きSCコネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。両端シャッタ内蔵SCコネクタ付きのみ。
    仕様透過損失(total loss)(dB):1.0以下(SM@入=1550nm)外径(Φmm)標準: 3準拠規格JIS C 5973難燃性JIS C 3005 傾斜試験 適合心数(C)1許容曲げ半径(mm)7.5適合コネクタSCS(シャッタ付きSC)減衰量(dB)反射:40以上ファイバータイプ曲げ強化型石英光ファイバ研磨SPC
  • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K

    日合通信電線
    15,980税込17,578
    1巻(153m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
  • フッ素ポリマー極細電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマー極細電線 単純線

    潤工社
    71,980税込79,178
    1巻(100m)
    46日以内出荷
    極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
    用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    3,598税込3,958
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • 耐熱電線 APK=HP 華陽電線

    耐熱電線 APK=HP

    華陽電線
    7,198税込7,918
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
    用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(灰)

    華陽電線
    9,998税込10,998
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
    用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dy-SOFT 大電

    Dy-SOFT

    大電
    19,980税込21,978
    1巻(100m)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    ・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング
    用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    6,698税込7,368
    1本
    8日以内出荷
    導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
  • 両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル

    協和ハーモネット
    2,798税込3,078
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    両端シールドプラグ付FA用シールドLANケーブルです。 プラグ保護カバー付です。
    種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デバイスネットケーブル JMACS(日本電線工業)

    デバイスネットケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    47,980税込52,778
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
    種別固定配線用種類FA用ケーブル色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12
  • 機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社

    機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)

    潤工社
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から75日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)PTFE試験電圧(V/1分)AC2000材質(導体)SA
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線 住友電気工業

    高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線

    住友電気工業(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻(10m)
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り) 冨士電線(東京)

    マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り)

    冨士電線(東京)
    2,698税込2,968
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。JCS 4271準拠。可とう性に優れる。編組遮へい付き。ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。環境にやさしい鉛フリーPVC。
    絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)0.8シース色絶縁耐力(V/1分間)AC350 又は DC500
  • シリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%) ノーブランド

    シリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%)

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1パック
    3日以内出荷
    サイズ0.75sq長さ(m)5±2%定格電圧(V)300耐熱温度(℃)180
  • 照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 黒色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.8mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 10m巻

    ノーブランド
    999税込1,099
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
    サイズ0.8mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    799税込879
    1パック
    当日出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32
  • ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業

    ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線

    二宮電線工業
    21,980税込24,178
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
    種別より線淡黄に黒スパイラル定格電圧(V)600芯数1最高使用温度(℃)500試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル エスネット

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    エスネット
    5,298税込5,828
    1巻
    翌々日出荷
    防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
    長さ(m)50使用温度範囲(℃)ケーブル:-15~+60
  • FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDEN

    FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)

    BELDEN
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • FA通信用ケーブル 300V (固定) BELDEN

    FA通信用ケーブル 300V (固定)

    BELDEN
    2,998税込3,298
    1巻(20m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    ポリエチレン絶縁ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    22,980税込25,278
    1巻(50m)
    5日以内出荷から58日以内出荷
    データ伝送の汎用ケーブルです。
    用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電源ケーブル, 1.8m, 黒 RS PRO

    RS Pro 電源ケーブル, 1.8m, 黒

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 2.1 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.1 mmプラグ構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:5m RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:5m

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1リール(5m)
    当日出荷
    仕様極数 = 14ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 17.8 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃コアストランド = 7 / 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対延長ケーブル, Nタイプ, 10m RS PRO

    RS Pro 熱電対延長ケーブル, Nタイプ, 10m

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1リール(10m)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Nコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200芯数(C)2導体外径(Φmm)1.2
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    3,998税込4,398
    1本
    8日以内出荷
    ダークブルー

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル