カテゴリ
絞り込み
切断対象
- ワイヤー(5)
- 太枝(26)
- 布(4)
- 庭木(183)
- 果実(46)
- 果樹(65)
- 枝・小枝(69)
- 植え込み(6)
- 生け垣(42)
- 盆栽(26)
- 糸・紐(3)
- 芝生(21)
- 花(50)
- 芽(16)
- 茎(5)
- 葉(6)
- 野菜(36)
- 鉢植(4)
- 雑草(12)
- 高枝(7)
- 切断対象をもっと見る
使用目的
- ガーデニング(56)
- キワ刈り(3)
- フラワーアレンジメント・生花(7)
- 交換・補修・メンテナンス(36)
- 刃固定(4)
- 切り花・摘花(17)
- 刈り込み・仕上げ(92)
- 剪定(256)
- 園芸・家庭菜園(61)
- 手芸・クラフト(7)
- 替バネ(12)
- 束ね切り(3)
- 果実などの採取・収穫(122)
- 枝・葉落とし(3)
- 枝刈り(101)
- 根切り(3)
- 生花・華道(31)
- 芽切り(27)
- 鋏ケース(15)
- 雑草刈り(3)
- 使用目的をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(234)
- 千吉(153)
- エスコ(115)
- BAHCO(バーコ)(115)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(87)
- カマキ(71)
- サボテン(65)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 浅香工業(37)
- 岡恒(37)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- 越路(35)
- Berger(34)
- 越乃興三(33)
- TAKAGI(高儀)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(101)
グリーン購入法適合(18)
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

はさみ 剪定用
(273件のレビュー)¥509税込¥5601丁当日出荷枝の剪定作業に便利なハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC全長(mm)約202質量(g)約220刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2
剪定鋏 アルミ柄
(156件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷軽量で丈夫なアルミ製のボディです。用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)184質量(g)176刃長(mm)48使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)(生木)10
刈込鋏アルミパイプ柄タイプ
(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木
高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き
(27件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本欠品中シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
剪定鋏ユニーク
岡恒(96件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
はさみ 芽切り用
(146件のレビュー)¥409税込¥4501丁当日出荷手軽につかえる芽切り用のハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー全長(mm)約190質量(g)約110刃長(mm)約55切断能力(mm)(生木)6使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC50±2
木柄刈込 短柄
千吉(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。用途刈込鋏。材質刃部:65Mn、柄:水曲柳全長(mm)495刃長(mm)150使用目的刈込切断目安(Φmm)5
芽切鋏
岡恒(49件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)190質量(g)110刃長(mm)45切断対象かき、みかん、野菜
はさみ 園芸用
(82件のレビュー)¥399税込¥4391丁当日出荷園芸全般に使用できる便利なハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC全長(mm)約153質量(g)約49刃長(mm)約61切断能力(mm)(生木)2使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC45±2
軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼
金象(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
ラチェット式剪定鋏
千吉(42件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081丁当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。用途果樹の剪定、庭木の整枝作業材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)200質量(g)300刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
剪定鋏
千吉(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
ロング剪定鋏
ニシガキ工業(68件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。用途植木・果樹剪定専用刃長(mm)65使用目的剪定切断対象果樹、植木最大切断長(mm)生木約25(直径)
たち刈る君1号 本体
DAISHIN(大進)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減寸法(mm)245×900×160色(グリップ)赤質量(g)1220材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
ガーデン万能鋏 サック
千吉(19件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。用途園芸鋏。仕様ギザ刃材質刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR全長(mm)170刃長(mm)80切断能力(mm)(生木)6板厚(mm)2.5使用目的園芸鋏
アルミパイプ柄刈込鋏
sita(サイタ)(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 庭木・生け垣などのお手入れに。軽くて疲れにくい! 軽い
アルミ柄片手芝生鋏
千吉(21件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ全長(mm)320質量(g)240刃長(mm)140使用目的手入れ切断対象芝生
高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃
ムサシ(51件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。トラスコ品番387-8121全長(mm)4000質量(kg)1.2刃長(mm)54切断能力(mm)15材質(刃)アンビル刃材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1700アズワン品番64-8901-44
伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷R刃形状で切断能力UP 全長約665~1000mmまで伸縮自在! ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業 滑りにくいクッショングリップ 軽くて丈夫なアルミ柄用途庭木・生垣のお手入れに全長(mm)665~1000質量(g)929刃長(mm)130使用目的剪定切断対象庭木・生垣のお手入れに切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
パイプ柄ミニ太枝切鋏
千吉(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)530質量(g)620刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)25使用目的切鋏切断対象太枝
立ったままで雑草刈り 草刈かっちゃん(ヤニ取り付き)
ドウカン(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本全長(mm)980高さ(mm)780質量(g)約1200刃長(mm)175使用目的家庭菜園、雑草刈り切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
強力剪定伸縮高枝切鋏 4M
千吉(20件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷軽い切れ味で切り口も美しい強力剪定刃です。付属の鋸刃で枝切り作業もでき、ハンディ鋸としても使えます。高所作業で刃先が見やすい刃先ガイド付きです。肩掛けバンド付きなので、作業が楽々、携帯にも便利です。アルミ+グラスファイバーのパイプで軽くて丈夫です。用途高い場所の剪定・枝挽き・採集・採果材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1680刃長(mm)50(のこぎり 260)全長(m)伸縮サイズ:1.8~4(7段階調節)切断能力(mm)(生木)15使用目的剪定、採果、採集、枝挽き
EG アルミダイキャスト剪定鋏DX
DAISHIN(大進)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4408材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂全長(mm)204質量(g)204刃長(mm)58切断能力(mm)10使用目的剪定用
摘果鋏L
アルス(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661丁当日出荷プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。用途摘果・採収作業などトラスコ品番249-3802全長(mm)190質量(g)115刃長(mm)46材質(グリップ)塩化ビニール(PVC)使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
プロタイプ剪定鋏
サボテン(31件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。全長(mm)205刃長(mm)50
ラチェット式太枝切鋏
千吉(9件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)780質量(g)1360刃長(mm)90切断能力(mm)(生木)50使用目的切鋏切断対象太枝
太枝切 太丸
ニシガキ工業(41件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌日出荷太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。用途植木専用切断対象植木
ラチェット式太枝切鋏カーブH
千吉(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)770質量(g)1400刃長(mm)110切断能力(mm)(生木)50使用目的切鋏切断対象太枝
剪定鋏ブイエス
アルス(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
角型パイプ柄軽量刈込鋏
千吉(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁欠品中剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。用途刈込鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)660質量(g)600刃長(mm)170切断能力(mm)10使用目的刈込
スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)質量(kg)1.5色シルバー×レッド材質(本体)アルミ全長(m)3材質(刃先)SK-4本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
...