絞り込み
切断対象
使用目的
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルスコーポレーション・BAHCO(バーコ)・千吉・アルス・喜久和・近正・カマキ・エスコ・サボテン・フェルコ・鋼典・岡恒・浅香工業・ドウカン・ビクトリノックス・Berger・越路・越乃興三・吉岡刃物製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

1,933件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 剪定鋏 永吉

    剪定鋏

    永吉(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    大切な枝木を傷めずに剪定できます。
    用途庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。全長(mm)200切断能力(mm)約12(生木)使用目的お手入れ、剪定作業切断対象ガーデニング、庭木、植木、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
  • アルミ柄剪定鋏(FH) 千吉

    アルミ柄剪定鋏(FH)

    千吉(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
    用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)205質量(g)230刃長(mm)50切断能力(mm)15使用目的剪定作業切断対象庭木最大切断径(Φmm)15
  • ガーデニング鋏 小型刃 千吉

    ガーデニング鋏 小型刃

    千吉(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。 ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
    用途園芸鋏仕様刃部:SK-5全長(mm)約165質量(g)約67刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)5使用目的園芸鋏材質(ハンドル部)PP・TPR
  • スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100 EIGERTOOL(アイガーツール)

    スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
    仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)質量(kg)1.5シルバー×レッド材質(本体)アルミ全長(m)3材質(刃先)SK-4本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
  • 替刃式軽量刈込鋏 アルス

    替刃式軽量刈込鋏

    アルス(13件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
    用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
  • 金象印 太枝切鋏 L-60 浅香工業

    金象印 太枝切鋏 L-60

    浅香工業(15件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
    用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ全長(mm)600質量(g)750全幅(mm)220切断能力(mm)(生木)約30使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝刃渡り(mm)75
  • 強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉

    強力剪定伸縮高枝切鋏2段

    千吉(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
    用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
  • 園芸用万能鋏 E-Value

    園芸用万能鋏

    E-Value(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    園芸作業全般用です。万能タイプで多用途に使えます。段ボール、PPバンド、アルミ線も切断。
    用途園芸鋏材質刃部:刃物鋼全長(mm)200質量(g)200刃長(mm)95切断能力(mm)(生木)8材質(グリップ)樹脂使用目的園芸鋏
  • 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃

    ムサシ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。 17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
    材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.5全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮)切断径(mm)20(生木)機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
  • ガーデニング鋏ロング刃 千吉

    ガーデニング鋏ロング刃

    千吉(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。
    用途園芸鋏。材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約197質量(g)約79刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)8使用目的園芸鋏
  • 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉

    軽量伸縮高枝切鋏2段

    千吉(15件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
    用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。仕様普通刃仕様長さ(mm)約970~1450質量(g)約570材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ切断目安(Φmm)生木:(最大)15
  • 剪定鋏用砥石 岡恒

    剪定鋏用砥石

    岡恒(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150×25×9質量(g)60
  • ラクラク刈込鋏 カルワザ カマキ

    ラクラク刈込鋏 カルワザ

    カマキ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    軽い操作でスイスイ切れる!!。女性でも使いやすい刈込鋏!!。倍力機構採用により、従来の約半分の力で切れ、力がいらず剪定作業が出来ます。
    用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)590質量(g)766
  • 刈込鋏 普通型 吉岡刃物製作所

    刈込鋏 普通型

    吉岡刃物製作所(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
    全長(mm)690刃長(mm)180刃渡り(mm)180
  • DX ラチェット刈込鋏 GF-D770R GREEN FINGER

    DX ラチェット刈込鋏 GF-D770R

    GREEN FINGER(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    生木最大切断50mm アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
    全長(mm)770刃長(mm)約73切断能力(mm)(生木)50材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP材質(柄部)アルミ合金材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
  • のびのび枝切り ニシガキ工業

    のびのび枝切り

    ニシガキ工業(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
    用途小枝きり・果樹採取用付属品のこぎり×1本刃長(mm)70使用目的採取用切断対象小枝、果樹最大切断径(Φmm)15
  • ステンぶどう鋏ピンセット付 袋入 近正

    ステンぶどう鋏ピンセット付 袋入

    近正(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    背研ぎ丸加工でキズつけにくい。サビにくいステンレス刃仕様。小さい粒のぶどうの摘粒作業に便利なU型ピンセット付き。
    全長(mm)210質量(g)50刃長(mm)35
  • 高級剪定鋏PRO アルス

    高級剪定鋏PRO

    アルス(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
    用途生木の剪定仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • 鋏用 替えバネ 越路

    鋏用 替えバネ

    越路(4件のレビュー)
    229税込252
    1セット(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    越路ブランド収獲鋏の替えバネ
  • 調質剪定型刈込鋏 鋼典

    調質剪定型刈込鋏

    鋼典(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
    トラスコ品番818-8029材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫全長(mm)655質量(g)795刃長(mm)165柄長さ(mm)450最大切断径(Φmm)15
  • 替バネ V型L受け 千吉

    替バネ V型L受け

    千吉(16件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質バネ鋼使用目的交換部品
  • 高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃 ムサシ

    高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃

    ムサシ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    NO380用のこぎり替刃です。
    用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。トラスコ品番858-5888材質高炭素刃物鋼質量(kg)0.11刃長(mm)225アズワン品番64-8965-81
  • 高枝切鋏グラスファイバー E-Value

    高枝切鋏グラスファイバー

    E-Value(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
    用途剪定・整枝・収穫作業用仕様W滑車付材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30刃長(mm)300全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)切断能力(mm)(生木)25加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝
  • GF剪定鋏 芽切 千吉

    GF剪定鋏 芽切

    千吉(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
    用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
  • 荒木用鋏 吉岡刃物製作所

    荒木用鋏

    吉岡刃物製作所(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    切れはバツグン。身近に使う優れもの。
    仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙全長(mm)670最大切断能力(mm)15刃渡り(mm)170
  • 副梢キャッチ鋏 サボテン

    副梢キャッチ鋏

    サボテン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    切ってつかめる。副梢キャッチ鋏。キャッチャーでつかみながら後ろの刃でカットします。 副梢の除去(3~4枚残して)に便利です。切った副梢を棚下にぶどうに触らず片手で収穫できます。
    用途ブドウの副梢の剪定・収穫に。材質刃:刃物鋼、キャッチ部:ステンレス寸法(mm)170レッド質量(g)84使用目的剪定、収穫切断対象ブドウの副梢
  • 本鍛造刈込鋏 千吉 金

    本鍛造刈込鋏

    千吉 金(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。
    用途刈込鋏。材質刃部:55C、柄:本樫全長(mm)690刃長(mm)195使用目的刈込
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120

    浅香工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途園芸、野菜の収穫、クラフトにトラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)188質量(g)80刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
  • 軽量小型剪定鋏 ミニチョキ アルス

    軽量小型剪定鋏 ミニチョキ

    アルス(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
    用途生木の剪定仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)185質量(g)135刃長(mm)43使用目的剪定切断対象生木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • 生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション 坂源

    生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション

    坂源(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    付属品刃先カバー材質刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂全長(mm)170質量(g)134刃長(mm)42切断能力(mm)10材質(刃)刃物用炭素鋼
  • ハサミ用スプリング BIGMAN(ビッグマン)

    ハサミ用スプリング

    BIGMAN(ビッグマン)(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    園芸鋏専用取り替えバネ。
    寸法(mm)約48×13×13ブラック質量(g)約3タイプハサミ用対応商品白足剪定鋏(SP-12)・剪定鋏パワー型(SP-80)・剪定鋏スリム型(SP-81)
  • KR-1000替刃 アルス

    KR-1000替刃

    アルス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。
    用途生垣や植え込みの葉刈りに付属品刃固定ネジ2個トラスコ品番440-0381適合本体KR-1000材質高炭素刃物鋼全長(mm)238質量(g)236刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
  • 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃

    ムサシ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。 従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。 1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
    材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.35全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮)切断径(mm)20(生木)機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
  • ガーデニング鋏キャップ付長刃 千吉

    ガーデニング鋏キャップ付長刃

    千吉(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。
    用途園芸鋏。仕様キャップ付材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR全長(mm)約185質量(g)約68切断能力(mm)(生木)5使用目的園芸鋏
  • 伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏 TAKAGI(高儀)

    伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
    用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×220×35質量(g)902切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC54材質(刃)ステンレス鋼420J3
  • 太枝切鋏ボルト 1 千吉

    太枝切鋏ボルト 1

    千吉(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    千吉太枝切鋏のボルトです。千吉太枝切鋏のボルトです。
    用途千吉太枝切鋏交換ボルト。仕様専用ボルト材質(本体)使用目的交換ボルト
  • 回転式芝生鋏 ゴールデンスター

    回転式芝生鋏

    ゴールデンスター(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて柄の角度を調節可能
    用途芝生、雑草のキワ刈作業に全長(mm)340質量(g)450材質(柄部)スチールグリップ付使用目的キワ刈作業切断対象芝生、雑草材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)135
  • 剪定鋏ミニチョキデラックス アルス

    剪定鋏ミニチョキデラックス

    アルス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
    用途生木の剪定全長(mm)185質量(g)135刃長(mm)43表面処理ハードクローム仕上げ使用目的剪定切断対象生木対応商品KC-VS材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • 伸縮式太枝切鋏 千吉

    伸縮式太枝切鋏

    千吉(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
    用途剪定作業用材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ幅(mm)255全長(mm)1800高さ(mm)1810質量(g)2120奥行(mm)30刃長(mm)110伸縮範囲(mm)1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400切断能力(mm)(生木)30まで使用目的剪定作業
  • 刈込鋏60型 岡恒

    刈込鋏60型

    岡恒(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用
    全長(mm)745質量(g)1000刃長(mm)175

農具』には他にこんなカテゴリがあります