絞り込み
ブランド
- 報商製作所
- モノタロウ(10)
- セフティー3(38)
- タカギ(34)
- アイリスオーヤマ(22)
- カクダイ(22)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- グリーンライフ(14)
- GAONA(ガオナ)(13)
- 岩崎製作所(13)
- エスコ(10)
- 栄ヒルズ(9)
- 浅香工業(8)
- コンパル(6)
- GARDEN FRIENDS(6)
- POPE(6)
- TRUSCO(5)
- 三洋化成(4)
- 日立製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む

DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥8,298~税込¥9,128~1本5日以内出荷DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)は、DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができる散水ノズルです。装着部は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧は取り外す事ができます。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。上部の噴口(水口)は取り外しが可能です。吐水口ネジとなります。クロームメッキがほどこされており、ミガキ品より腐食に強いタイプとなります。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥6,198税込¥6,8181本5日以内出荷散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで
報商製作所¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、三段切替噴霧付の散水ノズルです。噴霧部のレバーで直射・噴霧・止水が可能となり、手元で調節が出来る為とても便利になっています。接続部は町野女になっている為、町野付ホースにワンタッチ接続が可能です。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa
報商製作所¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa
報商製作所¥8,398~税込¥9,238~1本5日以内出荷散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)0.5金具町野式
散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで
報商製作所¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷散水ノズル(水口付アルミ製)は、散水用アルミ町野ノズル 水口付となります。保護タイヤをなくして環境に配慮した製品です。強度はタイヤありと同等を維持しております。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水ノズル本体
- 散水ノズル用オプション