カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- アズワン(214)
- ADVANTEC(100)
- ガードナー(92)
- ゴールドウイン(84)
- ブラストン(74)
- アズピュア(アズワン)(67)
- TRUSCO(64)
- アドクリーン(45)
- 東洋リントフリー(41)
- ケニス(40)
- ホーザン(25)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- 小津産業(20)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- ミヤマ産業(19)
- 桜井(19)
- コトヒラ工業(16)
- マックス[手袋](16)
- 原田産業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
15ページ目: クリーンルーム用品

ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033
SIBATA(柴田科学)¥319,800税込¥351,7801台(1台)4日以内出荷ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。用途クリーンルームの管理電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定回数1~2000回または連続連続使用時間約4時間(電池)流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御)通信方法Bluetooth、USBサンプリング1秒~2時間測定モード手動、自動、個数濃度粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
カバーオール
ROUND HOUSE(ヤマタカ)¥10,980税込¥12,0781枚7日以内出荷SSSから5Lまで9サイズ展開。男女兼用で、さまざまなシーンにタイオウ仕様フロント/金属ファスナー、フラップ/マジックテープ、ウエスト/絞りなし、左袖ペン差し素材綿100% ツイル
白衣3点セット
アゼアス¥4,298~税込¥4,728~1式(10セット)8日以内出荷ポリプロピレン製の白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。前ファスナーで隙間なく着用できます。材質ポリプロピレン色ホワイトタイプマスク:耳掛けタイプ/白衣:袖口ゴム入 前ファスナーキャップフリーサイズ入数10セット
タイケム ガウン2000C 0290
ケニス¥3,798税込¥4,1781枚(1枚)6日以内出荷タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。材質タイケム(R)2000色黄タイプ二重の袖口(内側はニット) 首元襟付き 縫い目:テープシーム主な用途理化学
グーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様)
ケニス¥19,980~税込¥21,978~1双(1双)当日出荷耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラR」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。材質表層:シリカ×テクノーラ合撚糸タイプ5本指耐熱温度(℃)1000 (素材)入数1双材質(内層)綿![空調服[[R上]]アウターベスト PK2913 ゴールドウイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17628585-250410-02.jpg)
空調服[[R上]]アウターベスト PK2913
ゴールドウイン¥13,980税込¥15,3781着当日出荷ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服[[R上]] アウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー[[R上]]」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服[[R上]]」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服[[R上]]」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。材質ポリエステル色白
耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入)
ハネウェル¥9,980税込¥10,9781袋欠品中左右兼用の使い捨てタイプです。手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。薬品による透過対策に適しています。用途航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応材質ポリエチレン、EVOH長さ(mm)約735厚さ(mm)0.06色シルバーサイズ10(XL)適合規格EN420、EN374手のひらまわり(cm)約26
空調服 フード付きアウターベスト 白
ゴールドウイン¥15,980~税込¥17,578~1着当日出荷ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服 フード付きアウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。材質ポリエステル色白
超極細繊維ワイピングクロス 100枚入り
ゴールドウイン¥16,980税込¥18,6781袋(100枚)当日出荷超極細繊維を使用した、高密度ワイピングクロスです。優れた吸水性と保水性を有しています。特殊クリーニングによる低発塵・低金属イオン仕様です。仕様クリーンパック有無:有トラスコ品番682-3340材質ポリエステル、ナイロンサイズ(inch)9×9ケース入数100枚×10袋シートサイズ(mm)229×229(平判)ISOグレード10~100
導電安全ショートブーツ FS665C-01
TriApex¥16,980税込¥18,6781足当日出荷から翌々日出荷軽くて履き心地の良い安全ショートブーツです。特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。着脱に便利なファスナー仕様です。かかと部分に名札が付いてます。先芯は樹脂製です。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。医薬品・バイオ・化学・包装に。材質アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)、ソール:PU(発泡ポリウレタン)、先芯:樹脂色ホワイトタイプ電気抵抗値 1.0×10の7乗Ω足幅EEEISOグレード5RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
クリーン粘着マット(5枚入)
ホーザン¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷スタンダードタイプの粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。材質ポリエチレン厚さ(mm)1質量(g)510/枚内容30シート/枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジめん棒 斜切型ソフト
アトム¥9,998税込¥10,9981袋(500個)当日出荷超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。繊維製ではないので、離脱繊維はありません。用途拡散フィルム等のバリ取りに。金型表面に付着したアク取りに。トラスコ品番407-1068材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)17タイプソフト先端径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートタイプ
積水樹脂¥35,980税込¥39,5781巻7日以内出荷耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
アスベスト除去用グローブバッグ(縦パイプ用)
avail(アベル)¥249,800~税込¥274,780~1ケース(20枚)ほか11日以内出荷配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス厚さ(μm)150作業範囲104cm
粘着マット BSC84350
ブラストン¥10,980税込¥12,0781ケース当日出荷から翌々日出荷汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。質量(kg)6タイプ粘着寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×(フィルム)35入数50枚積層×5シート
ガラス円筒ダストジャーH型用
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ダストジャーH型に標準付属されているスペアパーツです。 衛生試験法に準拠した降下ばいじん採取装置のダストジャー(ガラスびん)用です。材質ガラス寸法(Φmm)165
TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781袋(100枚)当日出荷耐薬品性に優れているので酸・アルカリや強い溶剤の拭き取りなどに適しています。接着剤未使用の熱融着加工によりシートが極めて細かい繊維の絡み合いによって形成されています。100枚を2重包装しています。用途強い溶剤の拭き取り作業などに。埃や紙粉が気になる部品などの拭き取り作業などに。トラスコ品番125-9117材質ポリプロピレン不織布質量(kg)0.8色ホワイトシートサイズ(mm)304×304包装形態クリーンパック吸水率(%)1秒吸水性(mL/m2)300
除塵吸水スポンジシート ルビセルシート
ケニス¥18,980税込¥20,8781枚8日以内出荷クッション性のある低発塵のスポンジシートです。 水を含ませることにより、今まで取れ難かった凹凸のある靴底や台車の車輪の溝などのゴミをキャッチします。 汚れたら水洗いで、またご使用できます。濡れた靴底の拭き取り用にもご使用できます。 アンダーマット(600×900mm用)(別売)にセットすれば、常に保水性を持たせることができます。材質ポリウレタン寸法(mm)880×590×1.6
MEワイパー
東京スクリーン¥19,980~税込¥21,978~1パック(200枚)ほか7日以内出荷PET長繊維を使用したニットワイパーです。 ヒートカット処理、クリーンパックを採用、低発塵低溶出イオンを実現。 高吸液性、ハンドリング性に優れます。フラットパックとバルクパックの2種類のパックがあります。
無塵手袋
ミヤマ産業¥6,598税込¥7,2581袋(10双)当日出荷から7日以内出荷繊維屑脱落の防止 指紋、汗が製品に付着しません。(甲側の通気性は大) 極薄ですべりにくく、耐洗濯性に優れています。材質手の甲:ポリウレタン特殊加工、手の平:ポリウレタン加工
真空ホース
SIBATA(柴田科学)¥7,198税込¥7,9181巻(3m)当日出荷・減圧装置に利用される真空ホースです。 ・小型のロータリーエバポレーターや減圧ろ過器等に使用できます。内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)3アズワン品番64-3880-24
ハンドヘルドパーティクルカウンタ
カノマックス(KANOMAX)¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、5.0標準装備品USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)データ形式CSV、最大10000個偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)校正証明書試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図の3点付属
真空ゴム管 長物
三商¥2,598~税込¥2,858~1本(1m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃定尺(m)10
ソリブ
クラレ¥24,980~税込¥27,478~1セット(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷超極細繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。純水洗浄・ヒートカットなどにより、発じんを抑制しています。用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。材質分割型超極細繊維「WRAMP」(ポリエステル・ナイロン)
粘着ローラーハンドル(オールステンレス)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷トラスコ品番116-3694材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)310幅(mm)175質量(g)250適合テープ芯内径(Φmm)38適合テープ幅(mm)160
導電クリーンルームチェア
TRUSCO¥68,980~税込¥75,878~1脚当日出荷材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタン色ブラック座幅(mm)540表面抵抗値(Ω)105~8座奥行(mm)440
アドクリーンマット(強粘着・No)
ガードナー¥19,980税込¥21,9781パック(6個)6日以内出荷から11日以内出荷裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。寸法(mm)600×900積層枚数(シート)40
クリーンルーム用掃除機
ケニス¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。寸法(mm)413×413×663質量(kg)10タイプドライ専用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050タンク容量(L)22風量(m3/min)2運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)19(1900H2O)集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
面ファスナーテープ糊付
アラコー¥3,290税込¥3,6191巻(2.5m)当日出荷シールタイプの面ファスナーでカンタン着脱。※改良に伴い仕様変更する場合があります。材質:ナイロン。サイズ:幅:30mm、長さ:オス・メス各2.5m。セット内容:オス×1、メス×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質ナイロン色白テープ幅(mm)30テープ長さ(m)2.5寸法(幅Wmm×長さLm)30×オス・メス各2.5
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
















![空調服[[R上]]アウターベスト PK2913 ゴールドウイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17628585-250410-02.jpg)