カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- アズワン(214)
- ADVANTEC(100)
- ガードナー(92)
- ゴールドウイン(84)
- ブラストン(74)
- アズピュア(アズワン)(67)
- TRUSCO(64)
- アドクリーン(45)
- 東洋リントフリー(41)
- ケニス(40)
- ホーザン(25)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- 小津産業(20)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- ミヤマ産業(19)
- 桜井(18)
- コトヒラ工業(16)
- マックス[手袋](16)
- 原田産業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
17ページ目: クリーンルーム用品

マイクロワイパー
ブラストン¥3,798~税込¥4,178~1袋(10枚)ほか当日出荷分割超極細繊維が逆汚染を防止します。 端面からの発じんを抑える特殊レーザーカット技術を使用しています。 パーティクル・残留イオンを極力排除します。用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当、クリーンパック仕様材質ポリエステル100%色ホワイトクラス10
ペタローラー(導電性タイプ)
アトム興産¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7![バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100] ゴールドウイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02866087-220517-02.jpg)
バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100]
ゴールドウイン¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷から15日以内出荷防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。 繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。 2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100~1000対応生地旭化成プリータ(R)Ⅲ 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1個当日出荷から14日以内出荷帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。 クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。材質アルミニウム
マルチドラフト用 フィルター
アズワン¥11,400~税込¥12,540~1個当日出荷から10日以内出荷フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×66×152
STNファイル
アズワン¥8,490~税込¥9,339~1ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷作業指示書・図面等の静電気を防ぐ、クリーンな導電性ファイルです。 クリーン性の高い導電性ポリマーを表面重合しています。材質導電性PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.2表面抵抗値(Ωsq)1.0×107以下光線透過率(%)30(550nm)
ソフマットD
アキレス¥22,980~税込¥25,278~1枚翌々日出荷から12日以内出荷帯電防止ポリウレタン製で、帯電防止機能とクッション性能を持ったマットです。用途立ち作業エリアに、冷えた床面からの凍え防止にお使い下さい。硬度70度(Cタイプラバー硬度計)接地抵抗EPA 5.0×109Ω(JIS A 1454に準拠)
ハイローテンプテープ
アズワン¥6,138~税込¥6,752~1個翌々日出荷クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。 260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。 ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)
アズワン(3件のレビュー)¥2,475~税込¥2,723~1巻(1m)当日出荷から17日以内出荷材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13
バーサワイプワイパー
アズワン¥7,640税込¥8,4041袋(300枚)翌々日出荷オートクレーブ可能です。 エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)サイズ(inch)9×9アズワン品番1-6932-01
スティックローラー
アズワン¥14,200~税込¥15,620~1個当日出荷から16日以内出荷粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。材質ローラー/PU(ポリウレタン)
クリーンルームふせん紙
アズワン¥17,700税込¥19,4701ケース(10冊)当日出荷パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。仕様1冊72枚寸法(mm)76×102アズワン品番1-6922-01
クリーンルームチェア
アズワン¥86,328税込¥94,9611個翌々日出荷導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。仕様クラス100対応導電性能108Ω以下材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバーキャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
クリーンファースト1000(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥6,698税込¥7,3681箱(50枚×2袋)当日出荷から翌々日出荷超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。 高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。 クリーンルーム内でご使用いただけます。仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済材質ラテックス(パウダーフリー)入数(枚)100機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
ウルトラテープ#1165
アズワン(1件のレビュー)¥4,160税込¥4,5761巻当日出荷糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。テープ幅(mm)50.8基材PVC(塩化ビニル樹脂)テープ長さ(m)16.5テープ厚さ(mm)約0.152粘着力(g/10mm)370
KSスティック
アズワン¥14,900税込¥16,3901袋(1本×50袋)当日出荷水洗いして繰り返し使用できます。 転写シートに移し変えると数回使用できます。材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)寸法(mm)Φ2×150アズワン品番1-9701-01
CRラミネートフィルム(帯電防止)
アズワン(1件のレビュー)¥17,325~税込¥19,058~1袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。 摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。 電子部品への静電気による影響を低減化します。 接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。材質PETフィルム・特殊導電層![マックパワー300クリーン マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10938697-090310-02.jpg)
マックパワー300クリーン
マックス[手袋](1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1双当日出荷から翌々日出荷材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100%サイズフリー入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・把持時間中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)300手のひらまわり(cm)28
クリーンノール手袋 (PVCガンマー滅菌)
アズワン¥6,240税込¥6,8641箱(100枚)翌々日出荷ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)入数(枚)100全長(cm)約23左右区別左右兼用
カラーテープ 巾25mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥911税込¥1,0021個当日出荷から4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性![クリーンパンツ(男性用)[CL10000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083544-211223-02.jpg)
クリーンパンツ(男性用)[CL10000]
東洋リントフリー¥4,398~税込¥4,838~1本ほか当日出荷から5日以内出荷帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造色ホワイト
エレクリヤーP1000
ミツウマ¥7,698~税込¥8,468~1足3日以内出荷から11日以内出荷軽量で足蒸れがなく、フィット性に優れる用途一般クリーンルーム用形状ローカット種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革機能帯電防止、軽量、ムレ防止JIS規格JIS T8103材質(底部)発泡ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
セミロングブーツ
ゴールドウイン¥11,980~税込¥13,178~1足7日以内出荷から62日以内出荷ファスナー付きで着脱が簡単。ゴムシャーリングの履口が発塵を抑えます。色白種類クリーンシューズグレードクラス1~100機能静電材質(底部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
ラテックス製ノンパウダーロング
リーブル(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(100枚)欠品中No.911の裾部を6cm長くし、袖口からチリ、ホコリの侵入を防ぐロングタイプ。伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、水仕事に。材質天然ゴム厚さ(mm)(指先) 約0.21、(手のひら)約0.19入数(枚)100機能伸縮性全長(cm)30クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
ラテックス製ノンパウダー
リーブル(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(100枚)欠品中伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。 クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、メンテナンスに。材質天然ゴム厚さ(mm)(指先) 約0.19、(手のひら)約0.17入数(枚)100機能伸縮性全長(cm)24クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
IIIマジック付フード
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚7日以内出荷から31日以内出荷プリータⅢ素材を使用したフード。 頬部分マスク用マジック付。 後頭部マジック調節。材質プリータ(R) Ⅲ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))グレードクラス1000RoHS指令(10物質対応)対応
Hoguly(ほぐりー) コロコロローラー HG-01
カクセー¥499税込¥5491個3日以内出荷自宅でのリラックスタイムに最適。全身のコリをほぐすコロコロローラー。突起付きローラー10個が独立回転し、筋肉のコリをほぐす、筋肉の疲れをとる、血行を良くする、効果が期待できます。材質【本体】ポリプロピレン【軸】鋼寸法(cm)Φ5.1×38
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品









![バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100] ゴールドウイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02866087-220517-02.jpg)




![無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449446-250806-04.jpg)
![無塵衣AS249C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449376-250806-02.jpg)












![マックパワー300クリーン マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10938697-090310-02.jpg)




![クリーンパンツ(男性用)[CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07083544-211223-02.jpg)