絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,494件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用ウエアジャケット(スタンドカラー) ブラストン

    クリーンルーム用ウエアジャケット(スタンドカラー)

    ブラストン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリエステル
  • アドクリーンマット(強粘着・No) ガードナー

    アドクリーンマット(強粘着・No)

    ガードナー
    19,980税込21,978
    1パック(6個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。
    寸法(mm)600×900積層枚数(シート)40
  • クリーンルーム用掃除機 ケニス

    クリーンルーム用掃除機

    ケニス
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
    寸法(mm)413×413×663質量(kg)10タイプドライ専用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050タンク容量(L)22風量(m3/min)2運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)19(1900H2O)集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
  • 面ファスナーテープ糊付 アラコー

    面ファスナーテープ糊付

    アラコー
    3,290税込3,619
    1巻(2.5m)
    当日出荷
    シールタイプの面ファスナーでカンタン着脱。※改良に伴い仕様変更する場合があります。材質:ナイロン。サイズ:幅:30mm、長さ:オス・メス各2.5m。セット内容:オス×1、メス×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質ナイロンテープ幅(mm)30テープ長さ(m)2.5寸法(幅Wmm×長さLm)30×オス・メス各2.5
  • S.M カラーマスター サムトレーディング

    S.M カラーマスター

    サムトレーディング
    200税込220
    1個
    4日以内出荷
    アイディアスケッチや精密描写などにも最適用途に合わせてサイズが選べる。■同じ大きさで使いやすい。 ■耐水性、耐光性に優れています。 ■顔料インクを採用しているため裏写りがしない。 ■細かい文字やイラスト、コミックなどにぴったり。
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。インク色BK
  • クラフト綿棒(丸・フラット) 50本 TAMIYA(タミヤ)

    クラフト綿棒(丸・フラット) 50本

    TAMIYA(タミヤ)
    298税込328
    1袋(50本)
    当日出荷
    ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える綿棒です。 一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。 吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。 拭き取り作業の効率もアップします。 丸・フラットは飛行機モデルのパネルラインのスミ入れ時など、平らな面の拭き取りに最適です。
    用途塗装用形状丸・フラット
  • CKワイパー フラットパック TORAY(東レ)

    CKワイパー フラットパック

    TORAY(東レ)
    9,298税込10,228
    1セット(100枚)
    当日出荷
    仕様クリーンパック仕様トラスコ品番856-0444材質素材:ポリエステル、ナイロン超極細繊維、組織:ニット厚さ(mm)0.36質量(kg)1ホワイトシートサイズ(mm)230×230
  • ポータブルクリーンベンチ 日本エアーテック

    ポータブルクリーンベンチ

    日本エアーテック
    299,800税込329,780
    1個
    15日以内出荷
    簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
    寸法(mm)570×480×345質量(kg)14電源AC100V、電源コード自動巻取方向気流水平タイプ(ラミナーフロー)処理風量(m3/min)3.3フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)風速(m/s)0.35集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)収納寸法(mm)570×180×345
  • 制電粘着マット リントレーコーポレーション

    制電粘着マット

    リントレーコーポレーション
    49,980税込54,978
    1セット(50枚×5組)
    31日以内出荷
    フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊処理を施した粘着マットです。汚れを確認しやすい白地タイプです。
    仕様歩行帯電:シート500kV、人体350V寸法(mm)600×900ホワイト剥離帯電性(V)シート2~3k、人体200表面抵抗値(Ω)1×1010
  • クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付 TRUSCO

    クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1着
    当日出荷
    制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
    用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
  • クリーンニット CN9×9S 9in×9in(100枚/箱) 橋本クロス

    クリーンニット CN9×9S 9in×9in(100枚/箱)

    橋本クロス
    6,498税込7,148
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
    仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9921材質ポリエステルニット長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)1.3長さ(m)0.08対応クラス100縦(mm)225横(mm)225寸法(inch)9×9
  • エッジレスクロス 旭化成

    エッジレスクロス

    旭化成
    739税込813
    1枚
    当日出荷
    用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場に仕様クリーン洗浄済材質ポリエステル60%、キュプラ40%質量(g)37.5シートサイズ(mm)255×215
  • 導電タグハンガー アズワン

    導電タグハンガー

    アズワン
    8,990税込9,889
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    材質導電性PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400.5×23×240型番781613アズワン品番3-1551-01
  • シェルパー 小津産業

    シェルパー

    小津産業
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエステルタイプレギュラーサイズ(inch)9×9型番PRT-1091アズワン品番2-2659-02
  • 交換用活性炭(M型耐酸タイプ用) アズワン

    交換用活性炭(M型耐酸タイプ用)

    アズワン
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    仕様不織布フィルターで活性炭を包みビニール袋で個包装。注文コード20901125(3-4056-06)活性炭ユニット耐酸タイプの交換用活性炭タイプ酸性アズワン品番3-4056-08粒径(mm)ペレット:約4
  • サニエコ粘着ローラーテープI アズワン

    サニエコ粘着ローラーテープI

    アズワン
    267税込294
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    衣服に付着した毛髪や細かいホコリを除去!。カットしやすいミシン目入りです。テープ両端に粘着加工を施していませんので、カットしやすいです。
    長さ(m)9
  • コロキャッチテープ 金具 ホワイトマックス

    コロキャッチテープ 金具

    ホワイトマックス
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    専用のキャップを使用しテープを取り付けるタイプのハンドルです。錆びにくく耐久性に優れたステンレス製。ネックに角度が付いているので、一人で全身ローラー掛けしやすいです。ネックに角度がついているので、壁に掛けた際、テープが壁に接しないので衛生的です。
  • エアシャワー粘着シート MCC(MaxClean)

    エアシャワー粘着シート

    MCC(MaxClean)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。
    用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。材質PVC(塩化ビニル樹脂)シートサイズ(mm)290×290
  • クリーンルーム用ヒザ掛け ガードナー

    クリーンルーム用ヒザ掛け

    ガードナー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質キルト地寸法(mm)900×1120型番G8133-1アズワン品番1-2586-01
  • ルビセルスティック用ヘッド アズワン

    ルビセルスティック用ヘッド

    アズワン
    20,295税込22,325
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質オレフィン系樹脂(EVA)
  • プレフィルター ホーザン

    プレフィルター

    ホーザン
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    適合機種CL-901/903
  • ユニポア プロセスクリーン カプセル キッツマイクロフィルター

    ユニポア プロセスクリーン カプセル

    キッツマイクロフィルター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。 ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。 小型の為、ラボレベル用途に最適です。
    材質(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン寸法(mm)Φ78×138接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)0.49(at25℃)ろ過精度(μm)0.45ろ過面積(cm2)1300ろ過材の種類ポリエーテルスルホン
  • 制電ロングブーツ ブラストン

    制電ロングブーツ

    ブラストン(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1足
    当日出荷
    高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
    ホワイト種類クリーンシューズ規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当長さ(cm)約48(26cm)グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布電気抵抗値10^6-10^7Ω標準質量(g/片足)315(26cm)機能制電、軽量、クッション性足幅3E材質(底部)ポリウレタン靴タイプブーツ
  • フード ブラストン

    フード

    ブラストン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様男女共用材質ポリエステル規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
  • ジャケット(右ポケット付) ブラストン

    ジャケット(右ポケット付)

    ブラストン
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当、男女共用材質ポリエステル
  • フード付つなぎ服 ブラストン

    フード付つなぎ服

    ブラストン
    8,998税込9,898
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。 。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
    用途クリーンルーム内での作業に。材質ポリエステル
  • キャップ ブラストン

    キャップ

    ブラストン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    用途クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に仕様男女共用材質ポリエステルサイズフリー質量(g)60規格ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
  • クリーン静電靴 通気タイプ SU402 ミドリ安全

    クリーン静電靴 通気タイプ SU402

    ミドリ安全
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 通気性に優れた穴空きのデザインです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
    ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
  • シロッコファンユニット用フィルター サンプラテック

    シロッコファンユニット用フィルター

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    BF型専用フィルターです。フィルターと活性炭を組み合わせた高品質活性炭フィルターです。表面濾過と厚み方向での濾過の立体濾過機構により、低い圧力損失で高い捕集性能のフィルターと、網状化ウレタンフォームを担体として粒状活性炭をドライ付着方式で均一かつ多量に付着させたものです。
    適合シロッコファンユニットBF型寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×250×43
  • 塗装用クリーンスーツ(142-10412-4L) ガードナー

    塗装用クリーンスーツ(142-10412-4L)

    ガードナー
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    ブルーサイズ4L質量(g)500規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当身長(cm)177~184ウエスト(cm)84~92適応胸囲(cm)102~110
  • クリーンスーツ 白 LL ガードナー

    クリーンスーツ 白 LL

    ガードナー
    8,198税込9,018
    1着
    6日以内出荷
    サイズLL着丈(cm)172~179適応胸囲(cm)94~106
  • クリテイクケア(専用洗浄クリーナー) カネタ商会

    クリテイクケア(専用洗浄クリーナー)

    カネタ商会
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    転写台にクリテイクケアを吹き付け後、ぬれた布で軽く拭き取ってください。ゴミを洗い落とし、何度でも使用できます。
    質量(kg)5TKG品番9-1525-0602TKG品番(2017)6-1365-0702
  • パル スヌードキャップ パル[作業服]

    パル スヌードキャップ

    パル[作業服]
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ヨーロッパのベストセラー。衛生品質管理の必需品、毛髪混入を未然に防ぎます。ツバも不織布です。
    材質不織布サイズフリーサイズTKG品番9-1490-1701TKG品番(2017)6-1334-1701
  • つくつく帽子 フリーサイズ スギヤマ

    つくつく帽子 フリーサイズ

    スギヤマ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1袋(20枚)
    翌々日出荷
    バンド付きで、毛髪のはみ出し防止を強化。バンドが汗止めになります。穴あきタイプで通気性に優れています。
    材質ポリプロピレンホワイトサイズフリーサイズTKG品番9-1490-1401TKG品番(2017)6-1334-1401
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    679,800税込747,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
  • アズピュア クッションキャップ アズピュア(アズワン)

    アズピュア クッションキャップ

    アズピュア(アズワン)
    1,220税込1,342
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    頭頂部を保護するクッションパッド付です。 伝導糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
    材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□
  • アズピュア エンボス付粘着ロール アズピュア(アズワン)

    アズピュア エンボス付粘着ロール

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    18,200税込20,020
    1セット(5本)
    当日出荷
    発塵・糊の転写を抑えた、ソフトな感覚の粘着ロールです。
    材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)乳白色内径(Φmm)38厚さ(μm)200±25粘着力(g/25mm)150以上
  • アズピュア CRワイパー アズピュア(アズワン)

    アズピュア CRワイパー

    アズピュア(アズワン)
    41,283税込45,411
    1箱(300枚×8袋)ほか
    当日出荷
    粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
    材質ポリエステル100%クラス100切断方法ヒートカット
  • ファンユニット サンプラテック

    ファンユニット

    サンプラテック
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
  • クリーンスーツ 白 ガードナー

    クリーンスーツ 白

    ガードナー
    9,998税込10,998
    1着
    当日出荷から30日以内出荷
    光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。 超親水性効果によりセルフクリーニング効果、高フィルター性が有ります。
    用途クリーンルーム用。仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当材質ポリエステルホワイト

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品