カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(828)
- エスコ(191)
- アズピュア(アズワン)(181)
- アドクリーン(164)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(109)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TexWipe(テックスワイプ)(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(48)
- ミドリ安全(41)
- バークシャー(41)
- 桜井(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
50ページ目: クリーンルーム用品

ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズ
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・m
ツールキャビネット EA956Aシリーズ
エスコ¥23,900税込¥26,2901個翌日出荷デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。
3/8"DR EA618Pシリーズ
エスコ¥26,900税込¥29,5901セット翌日出荷狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
5本組 高硬度 EA813AFシリーズ
エスコ¥1,370税込¥1,5071セット翌日出荷マグネット付、高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)、ハードな作業に強い衝撃吸収ビット、摩耗に強く良好なネジ嵌合持続、抜群の喰いつきで滑りにくい、曲がりに強く、芯ブレ抑制、折れに強く高耐久性、40V対応(18Vにも対応)
粘着ローラー用ハンドル TOOL-L-3000シリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001ケース(5個)16日以内出荷工場内の床、作業台の清掃用に適しています。仕様●グリップ部材質:PP(ポリプロピレン)●対応幅×長さ(mm):320×990●※粘着ロールは付属しておりません。●取付可能ロール:1-4834-62・2-2140-03・1-4760-53アズワン品番68-0710-19
机上・床用エレップクリーナー A-3500シリーズ
日東電工(旧:Permacel)¥112,000税込¥123,2001ケース(10個)翌々日出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。仕様●タイプ:机上・床用●幅×長さ:320mm×20m●巻芯径:Φ38mm●接着剤:アクリル系●材質:PET不織布アズワン品番68-0710-20
ミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズ
エスコ¥3,750税込¥4,1251ケース(10本)翌日出荷ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。仕様●ノズル長:約70mm●入数:10本●先端の穴径:1.5mm
パネルホルダー オフホワイト EA954EAシリーズ
エスコ¥2,380~税込¥2,618~1個翌日出荷ノブボルトの出っ張りがないので見た目がスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き
Bluetoothキーボード 1ケース 10個入 L-BTKシリーズ
Lazos¥12,980税込¥14,2781ケース(10個)5日以内出荷薄型&軽量なコンパクト設計!Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能!簡単接続!連続で長時間使用可◎待機時間長◎バッテリー容量(Ah)0.15
両面テープ EA944MFシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601箱(10巻)翌日出荷紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白
ピーターラビット御朱印帳ポーチ がま口 ST-CNPRシリーズ
セントレディス¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷がま口なので、御朱印帳の出し入れもしやすくなっております。大判サイズの御朱印帳が2冊余裕をもっていれらる。クッション素材を使用しているので、大切な御朱印帳を大事に安心して持ち運びができます。前ポケットがついているので、リーフレットや案内図なども出し入れしやすくなっております。紐の長さも調整可能(約60~115cm)ですので、斜め掛けや、ショルダーとしても持ちやすい使用でお使い頂けます。仕様●商品サイズ:約W17.5×D2×H24cm●商品重量:約127g●材質:表面/100%ポリエステル、裏面/100%綿、ショルダー紐/100%ポリエステル
A4 ルーズリング EA762CAシリーズ
エスコ¥850税込¥9351セット(6本)翌日出荷ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ
エスコ¥1,710税込¥1,8811双翌日出荷から翌々日出荷EU規格CE EN388耐切創レベル XE、18ゲージ、高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ
エスコ¥15,300税込¥16,8301枚翌々日出荷左右兼用仕様●サイズ:S●掌周り(mm):120●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス●全長:235mm
アークフラッシュ防護服 セット AZ ARCシリーズ
アゼアス¥149,800~税込¥164,780~1セット17日以内出荷商品の主な使用用途:アークフラッシュ対策、使用上の注意事項:NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
卓上クリーンベンチ HCBシリーズ
ナビス(アズワン)¥569,800~税込¥626,780~1台35日以内出荷前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
H&H 分類ゴミ容器 GY GBBEシリーズ
リス¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷防水設計。両サイドロックが雨水の侵入を防ぐ。両サイドでフタをしっかりロック!雨や虫が入りにくく、外に置いても安心です。別々に開くフタで2分別できる。45度オープンとフルオープンの2段階で開け放つことが可能です。袋止め付きで。ゴミ袋がズレにくくなっています。袋が外に出ないので見た目がすっきり。左右を仕切り板で分けているので偏りの起こりにくい構造です。袋の出し入れもスムーズ。完全防水ではありません。仕様●外寸:約515×340×668 mm●容量:74L●材質:PP●カラー:グレーアズワン品番67-9350-02
コイキモダン 丸型 大 9L
八幡化成¥38,980税込¥42,8781ケース(18個)5日以内出荷環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量9L、SDGs認証仕様●サイズ:W210×210×H325mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:800g●容量:9L●SDGs認証
コイキモダン 角型 大 10L
八幡化成¥38,980税込¥42,8781ケース(18個)ほか5日以内出荷環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量9L、SDGs認証仕様●サイズ:W210×210×H325mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:800g●容量:9L●SDGs認証
コイキモダン 角型 小 4.5L
八幡化成¥42,980税込¥47,2781ケース(24個)5日以内出荷環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量4.5L、SDGs認証仕様●サイズ:W173×173×H229mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:500g●容量:4.5L●SDGs認証
SUS304製 粘着ローラー COLOシリーズ
クラフトワーク¥14,980~税込¥16,478~1本12日以内出荷本体材質がSUS304製です。取り外しの部品等もなく、粘着テープの取付も差すだけです。
チェーンスリング用チェーン C10シリーズ
象印チェンブロック¥13,980~税込¥15,378~1本10日以内出荷安全率5倍以上の強靱なチェーンです。標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます、各種チェーンスリング用チェーンとして。
チェーンスリング100 アイタイプ 大口フック
象印チェンブロック¥119,800~税込¥131,780~1本7日以内出荷大口フック付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック
象印チェンブロック¥66,980~税込¥73,678~1本7日以内出荷から9日以内出荷「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き
象印チェンブロック¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷から10日以内出荷丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
サスペンション式電動サドル SES
象印チェンブロック¥299,800税込¥329,7801台9日以内出荷電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):20.0/24.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●高速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6084アズワン品番67-9183-66
オーバーヘッド式ギヤードサドル TGSシリーズ
象印チェンブロック¥279,800~税込¥307,780~1台9日以内出荷ランウェイ上に布設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。ダブルレール用(クラブトロリ式・橋形クレーンに対応する)もラインアップに加え、さらに多様なニーズにお応えいたします。走行用ハンドチェーンは別途です。
導電チェア・厚座スツールタイプ ブラック CA-Eシリーズ
アズワン¥53,500~税込¥58,850~1個19日以内出荷座面に分厚いモールドウレタンを採用した厚座タイプの導電チェアです。長時間の着座にも快適に作業集中できます。
導電チェア・QRC型 ブラック QRC-Eシリーズ
アズワン¥97,100~税込¥106,810~1個24日以内出荷フォルムと快適性を両立した導電チェアです。現場作業者にもオフィスと同等のデザイン性と着座快適性を追求しました。
サポマックス 先丸 2足組
富士グローブ¥899~税込¥989~1パック(2足)4日以内出荷から5日以内出荷足入れがスムーズな先丸タイプです。甲部分は足の熱と湿気を外へ逃がすエアーサイクル(溝)と蒸れを外へ逃がす通汗メッシュで快適性が向上します。しかも防臭防菌加工で爽やかです。クッションパイルで着地ショックと靴ひものしめつけを和らげ、厚めのパイルで指先のびのびします。足首の保護パイルが靴のズレを防止し、甲にはフィット感が向上するアーチサポート付きです。はくだけで疲れが解消するから立ち仕事・外回りで足が疲れる方、安全靴で足が締めつけられる方、乗り物に長時間乗る方、スポーツやウォーキングなどにおススメです。仕様●サイズ:24.5cm~27cm●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン
サポマックス 5本指 2足組
富士グローブ¥1,098税込¥1,2081パック(2足)6日以内出荷足入れがスムーズな先丸タイプです。甲部分は足の熱と湿気を外へ逃がすエアーサイクル(溝)と蒸れを外へ逃がす通汗メッシュで快適性が向上します。しかも防臭防菌加工で爽やかです。クッションパイルで着地ショックと靴ひものしめつけを和らげ、厚めのパイルで指先のびのびします。足首の保護パイルが靴のズレを防止し、甲にはフィット感が向上するアーチサポート付きです。はくだけで疲れが解消するから立ち仕事・外回りで足が疲れる方、安全靴で足が締めつけられる方、乗り物に長時間乗る方、スポーツやウォーキングなどにおススメです。仕様●サイズ:24.5cm~27cm●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン
BD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック
富士グローブ¥4,998税込¥5,4981ケース(12パック×10双)4日以内出荷から6日以内出荷軽くて丈夫な薄手の13G(ゲージ)は伸縮性にも優れ、手にぴったりフィットします。ソフトな肌触りで不快感を軽減し、アウター手袋からの着脱もスムーズです。指先の感覚を大切にする作業にも適しています。縫い目のないシームレス編み手袋なので手に馴染み長時間の作業でも疲れにくく作業効率もアップします。軽作業、精密機械や細かな部品の取扱い、農作業やガーデニングなどのインナーに適しています。無駄なく使える左右兼用かつ洗濯可能で経済的です。仕様●材質:ポリエステル●ゲージ数:13G●色:黒
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品















![2.0mm2[差込形]ピン端子 EA538MEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05052875-241204-02.jpg)