絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: びん/容器類

3,630件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン) エスコ

    Φ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508AM-1容量(mL)85
  • Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個) エスコ

    Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに便利な取手付。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13B材質ポリエチレン容量(mL)20000高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
  • Φ61.5x127.5mm/0.25L 細口ポリ容器 エスコ

    Φ61.5x127.5mm/0.25L 細口ポリ容器

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-132材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)250高さ(mm)127.5質量(g)31胴径(Φmm)61.5
  • Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付) エスコ

    Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付)

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに便利な取手付。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13材質ポリエチレン容量(mL)20000高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
  • 70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ

    70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1袋(10個)
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
    仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-3B材質ポリエチレン寸法(mm)70×70×153容量(mL)500内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
  • 32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器 エスコ

    32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は1個入りです。
    仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-0.5材質ポリエチレン寸法(mm)32×32×90容量(mL)50内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    119税込131
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
    用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
  • ドロップパイアルSタイプ マルエム[理化学・容器]

    ドロップパイアルSタイプ

    マルエム[理化学・容器]
    6,498税込7,148
    1ケース(20本)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容本体(硼珪酸ガラス)、スポイド天然ゴムグレー、ホールキャップPP白、ガラススポイド先曲りの組み合わせ材質硼珪酸ガラス 日本電気硝子製
  • 角型規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    角型規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    19,980税込21,978
    1ケース(100本)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    材質本体(ソーダガラス)+規格キャップ4Fハイシート付
  • フロー瓶 マルエム[理化学・容器]

    フロー瓶

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1ケース(70本)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質本体(ソーダガラス)+キャップSハイシート付+ポリ栓(PE)付
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    6,898税込7,588
    1ケース(100本)
    翌々日出荷から18日以内出荷
  • バキュームバイアル マルエム[理化学・容器]

    バキュームバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    13,980税込15,378
    1ケース(50本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ+凍結ゴム栓(T)付
  • キャップ マルエム[理化学・容器]

    キャップ

    マルエム[理化学・容器]
    849税込934
    1ケース(100個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • フランびん用ゴムカラー SIBATA(柴田科学)

    フランびん用ゴムカラー

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    BODフランびん、均量フランびん 100mL用のゴムカラーです。
    カラー仕様ゴムカラー
  • PMP-700 No.1(N) TAKEMOTO

    PMP-700 No.1(N)

    TAKEMOTO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。
    トラスコ品番772-5787材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)86透明容量(mL)745高さ(mm)164質量(g)54奥行(mm)86
  • PEMI-200A No.1(N) ミラーマット並 TAKEMOTO

    PEMI-200A No.1(N) ミラーマット並

    TAKEMOTO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
    トラスコ品番772-5841材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)45透明容量(mL)216高さ(mm)163質量(g)21.4奥行(mm)45
  • PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ TAKEMOTO

    PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ

    TAKEMOTO
    279税込307
    1個
    当日出荷
    安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。
    トラスコ品番772-5949材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)67透明容量(mL)543高さ(mm)169質量(g)42奥行(mm)67
  • PFAバイアル エーケーコーポレーション

    PFAバイアル

    エーケーコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • インピンジャー サビレックス

    インピンジャー

    サビレックス
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • バイアル瓶用フタ アズワン

    バイアル瓶用フタ

    アズワン
    7,128税込7,841
    1箱(100個)
    当日出荷
    容量(mL)アルミキャップ20用型番201201-SCキャップサイズ(mm)Φ20アズワン品番2-869-11
  • バイアル用樹脂脚付インサート アズワン

    バイアル用樹脂脚付インサート

    アズワン
    10,890税込11,979
    1個
    当日出荷
    容量(μL)250型番250-IPアズワン品番2-866-14
  • バイアル用平底インサート アズワン

    バイアル用平底インサート

    アズワン
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷
    GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。インサートで少量サンプル(300μL、250μL)に対応できます。
    容量(μL)300型番300-Iアズワン品番2-866-13
  • バイアル瓶 PP VITLAB

    バイアル瓶 PP

    VITLAB
    479税込527
    1個
    欠品中
    食品測定にも適しています(Commission Directive 2007/72/EC)。
  • 高気密保存瓶 アズワン

    高気密保存瓶

    アズワン
    7,504税込8,254
    1個
    12日以内出荷
  • PTFE円筒容器 アズワン

    PTFE円筒容器

    アズワン
    649税込714
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • セキュリティーボトル 角型 アズワン

    セキュリティーボトル 角型

    アズワン
    24,750税込27,225
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)250アズワン品番1-1547-13
  • 広口ボトル VITLAB

    広口ボトル

    VITLAB
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • バイアル瓶 アズワン

    バイアル瓶

    アズワン
    5,445税込5,990
    1個
    当日出荷
    容量(mL)20アズワン品番2-869-01
  • 規格瓶用 赤キャップ SEKIYA

    規格瓶用 赤キャップ

    SEKIYA
    3,998税込4,398
    1箱(285個)
    4日以内出荷
    適合本体PS-No.04キャップ色
  • 規格瓶用 中栓 SEKIYA

    規格瓶用 中栓

    SEKIYA
    789税込868
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PE
  • ねじ口びん水キャップ DURAN

    ねじ口びん水キャップ

    DURAN
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ●ユーティリティねじ口ボトル専用のスクリューキャップです。●パッキンを使用しないで試料の保存が可能です。●一般的なねじ口びん用キャップと違い、少ない回転でキャップを閉められるので迅速な試験操作に適しています。
    材質ポリプロピレン型式GL-45アズワン品番61-4412-47
  • ねじ口びん4ポートキャップスペアパーツセット DURAN

    ねじ口びん4ポートキャップスペアパーツセット

    DURAN
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ●HPLC4ポートねじ口キャップ用のスペアパーツです。 ・黒キャップ、セプタム、シリコンリング3.2mm、シリコンリング1.6mm(各4個)のセットです。
    セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
  • メンブレンフィルターセット ねじ口びん4ポートキャップ用 DURAN

    メンブレンフィルターセット ねじ口びん4ポートキャップ用

    DURAN
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    ●HPLC4ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと黒キャップのセットです。 ・フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。
    材質PBT/EPDM/PP
  • メンブレンフィルター ねじ口びん用 DURAN

    メンブレンフィルター ねじ口びん用

    DURAN
    4,798税込5,278
    1箱(2個)
    欠品中
    ●HPLCねじ口キャップ用のメンブレンフィルターです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。
    材質PBT
  • HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 DURAN

    HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付

    DURAN
    39,980税込43,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
    材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
  • 液切リング 広口ねじ口びん青キャップ用 GLS-80 DURAN

    液切リング 広口ねじ口びん青キャップ用 GLS-80

    DURAN
    7,798税込8,578
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    材質ポリプロピレン型式GLS-80ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140℃
  • 青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用 DURAN

    青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用

    DURAN
    3,798税込4,178
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。GL18規格のねじ口ポートです。
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ

    DURAN
    13,980税込15,378
    1本ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付

    DURAN
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付

    DURAN
    29,980税込32,978
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
びん/容器類