カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(146)
- 2~3未満(127)
- 3~4未満(121)
- 4~5未満(98)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(328)
- 20~30未満(294)
- 30~40未満(353)
- 50~60未満(367)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(883)
- 200~300未満(702)
- 300~400未満(124)
- 500~600未満(649)
- 1000~2000未満(617)
- 2000~3000未満(255)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(135)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(340)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(219)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ねじ口びんパッキン 黒キャップ用 SI
DURAN¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷●カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。用途黒キャップGL-25用材質シリコンゴム、片面PTFE張り
試薬びん
SIBATA(柴田科学)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。色透明キャップ形式共栓口タイプ細口
ねじ口キャップ 穴付
SIBATA(柴田科学)¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。材質フェノール樹脂
ポリ・ナンコー瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70色(本体)ナチュラル
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(40本)ほか16日以内出荷から33日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~1箱(130本)ほか3日以内出荷から23日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル 角型広口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥33,980~税込¥37,378~1箱(50本)ほか3日以内出荷から16日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型広口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)ほか16日以内出荷から48日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口遮光滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)ほか3日以内出荷から22日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(200本)ほか3日以内出荷から23日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75![ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522576-220209-02.jpg)
ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ)
マルエム[理化学・容器]¥6,998~税込¥7,698~1ケース(100本)翌々日出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)目盛なし
角型褐色試薬瓶 HDPE
NALGENE(ナルゲン)¥17,980税込¥19,7781箱(6本)61日以内出荷省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。TGK品番656-22-04-09材質HDPE、(キャップ)PP容量(mL)1000滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180![スナップ管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34876021-220209-02.jpg)
スナップ管
マルエム[理化学・容器]¥8,998~税込¥9,898~1箱(50本)ほか6日以内出荷から10日以内出荷仕様オーバーキャップ付(コルク栓別売)材質本体/硼硅酸ガラス、オーバーキャップ/PE(ポリエチレン)キャップ形式差込み式
セキュリティーボトル 角型
アズワン¥15,200~税込¥16,720~1ケース(100本)ほか当日出荷から12日以内出荷未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
標準口1.5mLバイアル(キャップ付き)
大阪ケミカル(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081箱(100個)当日出荷適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32H容量(mL)1.5参照型番(島津)228-15652-92キャップ8-425セプタム黄PTFE/シリコン
ポリカーボネート瓶(細口)
アズワン¥3,049~税込¥3,354~1本翌々日出荷中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ細口![広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34876161-100331-02.jpg)
広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
マルエム[理化学・容器]¥22,980~税込¥25,278~1箱(50本)ほか翌々日出荷から13日以内出荷ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です仕様ゴム栓、アルミシール付きセット内容ゴム栓+アルミシール材質(本体)硼珪酸ガラスゴム栓(No.)No.33-Sキャップ口内径:22.2mmアルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF![ホルダー付きスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147177-200401-02.jpg)
ホルダー付きスクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器]¥5,598~税込¥6,158~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷付属品サンプルケース仕様ホルダーサイズ:280×155×85mm材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン耐温度性(℃)-80~+121
プレミアムボトル(デュラン)
DURAN¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から6日以内出荷●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き)
三田理化工業¥7,798~税込¥8,578~1箱(5本)ほか翌々日出荷から9日以内出荷純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。付属品フリップキャップ(Φ19.5mm)材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴムキャップ口内径:12.5mm口形状クリンプ口
サンプラ(R)PPボトル細口
サンプラテック(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781ケース(400本)当日出荷パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。材質PP
PEねじ蓋容器
Kartell(カルテル)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10本)4日以内出荷丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
プライヤー P-2
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷薬品をこぼすことなく安全に取外せます。バイアルびんのシールを外すための、手動式脱機です。用途小・中・大兼用V-2~V-100用TGK品番717-04-41-02型式P-2適合バイアル瓶小・中・大兼用V-2~V-100用
採血管瓶
NEG(日電理化硝子)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50本)ほか3日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
マイクロVバイアル目盛付
TGK(東京硝子器械)¥37,980~税込¥41,778~1ケース(12本)8日以内出荷内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。















![ミクロバイアル(オーバーキャップタイプ) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522576-220209-02.jpg)

![スナップ管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34876021-220209-02.jpg)





![広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34876161-100331-02.jpg)

![バイアル瓶用 ゴム栓(ブチルゴム) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33228937-100108-02.jpg)


![凍結アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148656-091216-02.jpg)
![ホルダー付きスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147177-200401-02.jpg)