絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: びん/容器類

3,630件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスクロバイアル用 キャップ(メラミン樹脂穴あき) NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル用 キャップ(メラミン樹脂穴あき)

    NEG(日電理化硝子)
    2,898税込3,188
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質メラミン樹脂
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • μインサート 06090866 大阪ケミカル

    μインサート 06090866

    大阪ケミカル
    4,198税込4,618
    1箱(100本)
    当日出荷
    ※LaPaクリンプバイアルにもセット可能。
    参照型番5181-3377品名と仕様2.0mlマイクロインサート脚なし 平底型 クリアーガラス スプリングフリー
  • 【洗浄済】SCCスクリュー管瓶 白 1箱 アズワン

    【洗浄済】SCCスクリュー管瓶 白 1箱

    アズワン
    13,980税込15,378
    1箱(5袋×20本)ほか
    当日出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル。
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
  • アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入 アズワン

    アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入

    アズワン
    5,398税込5,938
    1箱(20本)ほか
    3日以内出荷
    石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。
    仕様※オートクレーブ可(121・20分)※目盛付き材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
  • バイアル瓶 褐色 1.5mL 11090520 100本 TGK(東京硝子器械)

    バイアル瓶 褐色 1.5mL 11090520 100本

    TGK(東京硝子器械)
    3,698税込4,068
    1箱
    4日以内出荷
    仕様褐色ガラスバイアルのみ。、品目:アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル容量(mL)2寸法(Φ×高さH)(mm)12×32口内径(Φmm)6型番5182-0716キャップLaPha(9-425)入数100本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-07 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-07 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    22,980税込25,278
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)1.5穴径(Φmm)キャップ:5肉厚(mm)t0.9寸法(Φ×高さH)(mm)11.75×32口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • ねじ口瓶 茶色 SV-150 MC・PTFEニトリル 20入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶色 SV-150 MC・PTFEニトリル 20入

    NEG(日電理化硝子)
    27,980税込30,778
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル瓶:茶色容量(mL)150肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×125口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75入数20本
  • サンプル瓶 透明 差込式 PS-1A 200入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 透明 差込式 PS-1A 200入

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱
    4日以内出荷
    ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス透明容量(mL)1肉厚(mm)t0.8寸法(Φ×高さH)(mm)8×35口内径(Φmm)4.2ポリ栓色乳白色入数200本
  • ねじ口瓶 透明 SV-50M PPC・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 SV-50M PPC・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱
    4日以内出荷
    フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
  • ねじ口瓶 透明 SV-50A PPC・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 SV-50A PPC・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    20,980税込23,078
    1箱
    4日以内出荷
    フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)50肉厚(mm)t1.8寸法(Φ×高さH)(mm)40×75口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
  • 広口スクリュー HS-100 100mL 褐色 1箱 20本入 マルエム[理化学・容器]

    広口スクリュー HS-100 100mL 褐色 1箱 20本入

    マルエム[理化学・容器]
    15,980税込17,578
    1箱(20本)
    5日以内出荷
    口径が広いので試料の出し入れが容易です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PPハイシート容量(mL)100本体寸法(mm)Φ53×76アズワン品番69-8921-66
  • 規格瓶 No.11K 透明 1箱 120本入 0601シリーズ マルエム[理化学・容器]

    規格瓶 No.11K 透明 1箱 120本入 0601シリーズ

    マルエム[理化学・容器]
    12,980税込14,278
    1箱(120本)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    サイズが豊富な小型試料瓶です。
    寸法(mm)51.5(胴径)×95.5(高さ)×31.9(口内径)容量(mL)(満量O.F.)134
  • スクリューキャップ 1個 1219シリーズ マルエム[理化学・容器]

    スクリューキャップ 1個 1219シリーズ

    マルエム[理化学・容器]
    31税込34
    1個
    当日出荷
    マルエム製細口規格瓶用のキャップです。
    寸法(mm)Φ23.4×15.8
  • GL14スクリュージョイントセット アイシス

    GL14スクリュージョイントセット

    アイシス
    7,798税込8,578
    1セット
    6日以内出荷
    適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
    使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)(室温時)1ねじ規格GL14
  • 共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格13 IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格13

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,198税込1,318
    1箱(1個)
    9日以内出荷
    各種メスフラスコ(茶)にご使用いただけます。
    適合TS栓:共通摺合せ13
  • スポイト瓶用スポイトゴム マルエム[理化学・容器]

    スポイト瓶用スポイトゴム

    マルエム[理化学・容器]
    639税込703
    1組(10個)
    翌日出荷
    材質天然ゴムタイプRS-30、60、100用入数10
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    14,980税込16,478
    1箱(120本)
    8日以内出荷
    材質本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE容量(mL)134質量(g)95全高(mm)95.5口内径(Φmm)31.9胴径(Φmm)51.5
  • ハイパック 本体 S-62用 千羽鶴印(エンテック)

    ハイパック 本体 S-62用

    千羽鶴印(エンテック)
    699税込769
    1個
    33日以内出荷
    ハイパックS-62用本体のみ
    仕様●材質:ポリプロピレン(耐熱温度/120℃、耐冷温度/-41℃)●外径:158mm×H110mm●内径:130mm×H108mmアズワン品番65-5789-19
  • ハイパック 蓋 S-25用 千羽鶴印(エンテック)

    ハイパック 蓋 S-25用

    千羽鶴印(エンテック)
    639税込703
    1個
    33日以内出荷
    ハイパックS-25用蓋のみ
    仕様●材質:EVA樹脂(耐熱温度/60℃、耐冷温度/-34℃)●外寸:200mm×135mm×H7mmアズワン品番65-5788-84
  • FCキャップ 45 シリコン/PTFEライナーパッキン付 三商

    FCキャップ 45 シリコン/PTFEライナーパッキン付

    三商
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
    材質フェノールねじ規格45耐熱温度(℃)Max 180パッキンシリコン/PTFEライナー付
  • バイヤル瓶黒フタ LLG Labware

    バイヤル瓶黒フタ

    LLG Labware
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    翌々日出荷
    仕様黒キャップ+セプタム(PTFE/ゴム)材質PP規格キャップ規格:8-425アズワン品番3-9526-35
  • メラミン穴開キャップ NEG(日電理化硝子)

    メラミン穴開キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    3,798税込4,178
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    タイプメラミン樹脂(穴あき)
  • シリコーンゴムパッキン NEG(日電理化硝子)

    シリコーンゴムパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    2,398税込2,638
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン
  • マース容器 TGK(東京硝子器械)

    マース容器

    TGK(東京硝子器械)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/ポリエチレン ,キャップ/ポリプロピレン
  • 角型びん 細口 白 PE製 TGK(東京硝子器械)

    角型びん 細口 白 PE製

    TGK(東京硝子器械)
    149税込164
    1本
    4日以内出荷
    材質PEタイプPE製 細口(中栓付き)
  • 広口瓶 PE製 白色 三宝

    広口瓶 PE製 白色

    三宝
    739税込813
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    中栓付き。
    材質PE
  • PE広口びん CH-1000 75入 TGK(東京硝子器械)

    PE広口びん CH-1000 75入

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1箱
    12日以内出荷
    箱入りです
    材質PE寸法(mm)フタ外径:約89 、 フタ内径:約87容量(L)1本体寸法(mm)98×166
  • PPボトル 広口 サンプラテック

    PPボトル 広口

    サンプラテック
    89税込98
    1本
    3日以内出荷から43日以内出荷
    中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • PPボトル 細口 サンプラテック

    PPボトル 細口

    サンプラテック
    99税込109
    1本
    43日以内出荷
    中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 細口びん PP製 白 目盛付 Kartell(カルテル)

    細口びん PP製 白 目盛付

    Kartell(カルテル)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    オートクレーブ可。 内容識別タグを取付けられます。 中栓なし 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
    材質PP
  • かぶせ式キャップ付き容器 PS製 Kartell(カルテル)

    かぶせ式キャップ付き容器 PS製

    Kartell(カルテル)
    38,980税込42,878
    1箱(750個)ほか
    4日以内出荷
    円筒形の広口容器で、かぶせ式の密閉キャップ付きです。
    材質ポリスチレン(PS)
  • バイアルのみ TGK(東京硝子器械)

    バイアルのみ

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量(mL)2.0
  • シリコン・Cキャップ TGK(東京硝子器械)

    シリコン・Cキャップ

    TGK(東京硝子器械)
    297税込327
    1個
    10日以内出荷
  • ハミルトン プランジャーASSY 1050用 大阪ケミカル

    ハミルトン プランジャーASSY 1050用

    大阪ケミカル
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
  • ミニバキュームチューブ 大阪ケミカル

    ミニバキュームチューブ

    大阪ケミカル
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    バキュームリアクション(加水分解)チューブは高耐圧製のガラスチューブと不活性で高真空シールを 形成するテフロンプランジャープラグとから出来ています。 このチューブはペプチドやタンパク質の加水分解、試料濃縮、ヒドラジン分解等、 高真空環境下での分解に最適です。 黒いキャップはDELRIN~R(アセタール樹脂)製です。
    品名ミニバキュームチューブ
  • 目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル(瓶のみ)

    NEG(日電理化硝子)
    8,298税込9,128
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
  • フェノールキャップ 15 三商

    フェノールキャップ 15

    三商
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    材質フェノールねじ規格415-15材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
  • パッキンブチルゴム NEG(日電理化硝子)

    パッキンブチルゴム

    NEG(日電理化硝子)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    3日以内出荷
    材質ブチルゴム
びん/容器類