カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(146)
- 2~3未満(127)
- 3~4未満(121)
- 4~5未満(98)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(328)
- 20~30未満(294)
- 30~40未満(353)
- 50~60未満(367)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(883)
- 200~300未満(702)
- 300~400未満(124)
- 500~600未満(649)
- 1000~2000未満(617)
- 2000~3000未満(255)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(135)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(340)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(219)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラースクリューキャップ PPCO シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥18,980~税込¥20,878~1箱(1000本)91日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCO
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付褐色キャップ PPCO シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥42,980~税込¥47,278~1箱(1000本)5日以内出荷から91日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。褐色キャップ。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付褐色キャップ PPCO シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥89,980税込¥98,9781箱(1000本)91日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。褐色キャップ。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ PPCO シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥42,980~税込¥47,278~1箱(1000本)91日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ PPCO シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥78,980~税込¥86,878~1箱(1000本)91日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ HDPE シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥109,799税込¥120,7791箱(1000本)91日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/HDPEキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ HDPE シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥76,980~税込¥84,678~1箱(1000本)91日以内出荷Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/HDPEキャップタイプ11
Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥48,980~税込¥53,878~1箱(1000本)3日以内出荷から91日以内出荷RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。キャップはNalgene34(36)2820シリーズ、Nalgene34(36)2821シリーズ、Nalgene34(36)2830シリーズ、Nalgene342826シリーズをご使用ください。滅菌済。本体のみのバルク梱包材質本体/PPCO
Nalgene セラムバイアル用スクリューキャップシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥349,800~税込¥384,780~1箱(2000本)91日以内出荷Nalgeneセラムバイアル用ライナー付きスクリューキャップ。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/HDPE、ライナー/HDPE、LDPE、HDPEの積層キャップタイプ20-415
Nalgene セラムバイアル用スクリューキャップシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥349,800税込¥384,7801箱(2000本)91日以内出荷Nalgeneセラムバイアル用ライナー付きスクリューキャップ。キャップのみのバルクタイプ材質キャップ/HDPE、ライナー/HDPE、LDPE、HDPEの積層キャップタイプ20-415
Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥139,800~税込¥153,780~1箱(4パック×153本)ほか3日以内出荷から91日以内出荷培養液などを少量保存に最適。透明で高いガスバリア性。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。滅菌済
Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥259,800~税込¥285,780~1箱(4パック×153本)ほか91日以内出荷培養液などの少量保存用。透明で高いガスバリア性。クリンプタイプ。本体のみモジュール梱包材質本体/PETG製
ポリエチレン 丸ボトル H-1000
シービープラス¥399税込¥4391個6日以内出荷さまざまな分野で広く使われています。用途に合わせてお選び下さい。容量(mL)1020外径×高さH(Φmm×mm)84×228コード984000110![ダイヤ型スノードームボトル アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064720-260430-02.jpg)
ダイヤ型スノードームボトル
アーテック[学校教材・教育玩具]¥237税込¥2611個3日以内出荷大きめサイズ!ダイヤ型の透明クラフト容器!。ダイヤモンドのようなフォルムが目を引く、大型サイズのスノードーム用クラフト容器です。透明度の高いプラスチック素材を使用しており、水やラメ、スパンコール、フィギュアなどを入れると中身が美しく映えます。広い内部空間を活かした立体的なレイアウトが可能です。上下どちらの向きでも使用できるため、デザインの幅が広がります。スノードーム制作はもちろん、ディスプレイ容器や装飾ケースとしても活用できます。イベント・ワークショップや自由制作、学校行事の工作にもおすすめの大型クラフトケースです。セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)約110×115×110
耐熱ねじ口びん(青キャップ付)10本 017200-150A(150ML)
SCHOTT(ショット)¥18,980税込¥20,8781箱8日以内出荷高純度医薬、試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-45 FCキャップ付
三商¥6,198税込¥6,8181本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)102×240(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 2000ml FCキャップ付
三商¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)141×250(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-33 FCキャップ付
三商¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)102×240(高さはキャップを除く)
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000ml
DURAN¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。高さ(mm)225ねじ規格GL-45胴径(Φmm)101
サンプルパック
テラオカ(ANEX)¥4,198~税込¥4,618~1組(24セット)ほか10日以内出荷試料保存の比較容器として最適です。広口容器ですから試料の出し入れも楽に行え、内容状態も一目で確認できます。材質ガラス
フィルターバイアル
MS(Membrane Solutions)¥27,980税込¥30,7781箱(100個)4日以内出荷オートサンプラーに適した標準サイズのフィルターバイアルです。バイアル内でろ過処理することで時間を短縮できます。主なクロマトグラフィー装置(Waters、Agilent、島津など)に適合します。その他【残容量】30μL容量480μL入数(枚)100材質(ハウジング)PP主な用途食品/サプリメント分析 化学薬品分析 サンプル前処理など適合バイアル寸法(mm)12×32
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000ml
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷容量(mL)1000高さ(mm)225ねじ規格GL-45胴径(Φmm)101![PETキャップシール 1袋 100枚入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70021108-260109-02.jpg)
PETキャップシール 1袋 100枚入
マルエム[理化学・容器]¥1,798~税込¥1,978~1袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷ヒートガンで熱をかけて伸縮させシールできるため、キャップの開封確認に便利です。材質PET
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml
三商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122口内径(Φmm)21ねじ規格33
Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥37,980~税込¥41,778~1箱(50本)ほか5日以内出荷優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか93日以内出荷優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥57,980~税込¥63,778~1箱(24本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトル。Class 5のクリーンルームにて二重個包装。優れた化学薬品耐性。本体、キャップ付バルク梱包材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか93日以内出荷不純物の含有が低く、分析用途に最適。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥92,980~税込¥102,278~1箱(50本)ほか93日以内出荷堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥89,980~税込¥98,978~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性材質本体/HDPE製、キャップ/PP製















![ダイヤ型スノードームボトル アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064720-260430-02.jpg)















![PETキャップシール 1袋 100枚入 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70021108-260109-02.jpg)