絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(7)
- 3~4未満(4)
- 4~5未満(4)
- 5~6未満(18)
- 10~20未満(39)
- 20~30未満(43)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(46)
- 100~200未満(53)
- 200~300未満(52)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(49)
- 1000~2000未満(36)
- 2000~3000未満(17)
- 3000~4000未満(3)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(3)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- アズワン(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- VITLAB(9)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- 宮原計量器(8)
- 三商(7)
- PYREX(パイレックス)(6)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- climbing(クライミング)(2)
- ISOLAB(2)
- FSC藤原産業(2)
- Kartell(カルテル)(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- arrow(アロー)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- サンプラテック(1)
- ニッコー(1)

IWAKI メスフラスコ 茶 スタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。材質硼珪酸ガラス色茶
PMP メスフラスコ
Thermo Fisher Scientific¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。材質本体 PMP、キャップ PP
PMPメスフラスコ 遮光性
三商¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。クラスA(DIN EN ISO 1042)。オートクレーブ可能。材質本体:PMP、キャップ:PP
三商 宮原 メスフラスコ HG
三商¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
ナルゲンメスフラスコ
NALGENE(ナルゲン)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式
EMユーロ小容量メスフラスコ
アズワン¥3,317税込¥3,6491個当日出荷から翌々日出荷小容量を扱うときのフラスコです。 ガラス共栓付きです。仕様NSテーパーサイズ:7/16材質DURAN(R)製硼珪酸ガラス
メスフラスコ TPX
ニッコー¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷破損の心配がない樹脂性メスフラスコで、ポリ栓付きです。 オートクレーブにかけて滅菌することができます。材質メチルペンテン樹脂(TPX)オートクレーブの可否可能(ポリ栓はオートクレーブ不可)
メスフラスコ(PMP)TS平栓式
VITLAB¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から8日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
宮原 透明摺合せ メスフラスコ
宮原計量器¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
PFAメスフラスコ
VITLAB¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。 -200℃~+260℃まで幅広い温度範囲でご使用になれます。
メスフラスコ PP
Kartell(カルテル)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷一体成型されており、壊れにくさを備えています。 目盛りは20℃の条件下で測定されてマークしてあります。材質本体PP、栓PE