絞り込み
ブランド
- Rapid(ラピッド)
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ラピッドステープル
Rapid(ラピッド)(11件のレビュー)¥2,188~税込¥2,407~1ケース(25000本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します幅(mm)10
ビスホジ
Rapid(ラピッド)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ビット・ドリル差し替えに便利!なくさない! 強力磁石でビスが落ちない/割れに強いポリカ使用/作業効率UP/メーカー問わず使用可能質量(g)50本体寸法(mm)100×52×50
スウェーデンタッカー用Pステープル
Rapid(ラピッド)(14件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(5000本)当日出荷亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現しますステープル幅(mm)10表面処理亜鉛メッキ
ハンマータッカー R19E
Rapid(ラピッド)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷エルゴノミックデザインのハンドル部とヘッド部重量の最適なバランス配分により、長時間の作業でも疲労軽減を実現しています。効率的な打ち込み作業が可能です。用途各種打ち込み作業に。適合針:13型6mm(11830725)トラスコ品番692-2363材質スチール全長(mm)280高さ(mm)45装填数針:150本
ホグリングプライヤー FP222
Rapid(ラピッド)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷180mmのマガジン部分によりホグリングが自動で供給されるので連続作業に便利です。ワイヤーカッター機能付きです。ハンドル握り具合で加工後リング内径を5mm~11mmで調整できます。ハンドルロック機能付きでコンパクトに収納できます。エルゴノミック形状で疲労しにくいです。用途ネットやフェンスの補修作業に。結束作業に。トラスコ品番699-1437材質グラスファイバー入りABS樹脂厚さ(mm)180全長(mm)170適合サイズ(mm)【リング】20.5
マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60
Rapid(ラピッド)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。ヘッド回転式で、狭い箇所での締結も可能です。用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8488材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
マルチリベッター(省力タイプ) RP100
Rapid(ラピッド)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷安定して連続したかしめ作業が可能です。先端ノーズ部分交換不要のマルチサイズ対応タイプです。用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8479材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:プラスチック、PE全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
ハンドリベッター RP10
Rapid(ラピッド)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷ブラインドリベットが付属したスタンダードなスターターキットです。用途部材と母材のリベットでの締結に。付属品ノーズピース3種(3.2mm、4.0mm、4.8mm)トラスコ品番663-8483材質本体:スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
マルチリベッター RP40
Rapid(ラピッド)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8477材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
アタッチメントリベッター RP150(ノーズピース交換不要)
Rapid(ラピッド)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷特殊なノーズ形状によりノーズピースを交換せずに異なるサイズのリベットが使用可能です。電動ドリルドライバーに取り付けてリベット作業が効率的にできます。グリップ部はローレット加工されており滑りにくいです。アルミニウム製ボディと焼入れ鋼のパーツで耐久性が高いです。用途リベット締結作業に。トラスコ品番701-5264材質アルミニウム全長(mm)180グリップ径(Φmm)最大47使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8リベット使用範囲(mm)3.2/4.0/4.8