絞り込み
ブランド
  • WIZ'A
  • モノタロウ(2)
  • 日東工器(1,389)
  • 室本鉄工(336)
  • 日本ニューマチック工業(331)
  • SHINANO(信濃機販)(322)
  • ベッセル(310)
  • NSK(ナカニシ)(220)
  • 不二空機(165)
  • コンパクトツール(154)
  • BAHCO(バーコ)(136)
  • ヨコタ工業(112)
  • 瓜生製作(97)
  • 東空販売(97)
  • マキタ(96)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
  • エスコ(87)
  • JTC(80)
  • エス・ピー・エアー(69)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(68)
  • ウシオ(UHT)(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーハツリセット WIZ'A

    エアーハツリセット

    WIZ'A
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
  • エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'A

    エアーインパクトレンチセット 310N・m

    WIZ'A(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    翌々日出荷
    滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 シングルハンマータイプです。 自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
    用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)最大トルク(N・m)310無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)114使用空気圧力(MPa)0.61能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
  • エアーインパクトレンチ WIZ'A

    エアーインパクトレンチ

    WIZ'A
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    用途自動車整備・タイヤ交換や、機械の分解・組み立てなどに付属品エアープラグ(管用ネジPT1/4)/T25 L型レンチ/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ材質本体:樹脂ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラックエアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 能力:W5/8・M16ボルト(ナット対辺26mm)
  • エアーハツリGTAH-4PC用スプリング WIZ'A

    エアーハツリGTAH-4PC用スプリング

    WIZ'A
    409税込450
    1個
    当日出荷
    WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。 黒染処理が施されています。
    用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング仕様黒染処理適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
  • エアーグラインダー WIZ'A

    エアーグラインダー

    WIZ'A
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    用途金属のバリ取り・面取りや仕上げ研磨などに仕様(無負荷回転数)25000min-1 (使用空気圧力)0.61Mpa(62kgf/cm2) (空気消費量)85.5L/min (エアーホース)内径6.5mm以上 (プラグ取付口)PT 1/4セット内容本体/軸付砥石(3mm)×5/軸付砥石(6mm)×5/ハンドレンチ(11mm)/ハンドレンチ(17mm)/コレットチャック(3mm)/コレットチャック(6mm)/オイル差し/シールテープ/エアープラグ(管用ネジPT 1/4)/収納ケース材質本体:樹脂寸法(mm)205×230×55(ケース収納時)ブルーグリーン/ブラック質量(g)1003(ケース収納時)本体150mm / 360g使用砥石(A材×5本[3mm×2/6mm×3])一般鋼材・低炭素鋼・鋳物・鍛造品用 (PA材×2本[3mm×1/6mm×1])焼入鋼・炭素工具鋼・合金工具鋼用 (WA材×3本[3mm×2/6mm×1])軽研用オイル記号【注油オイル】ISO VG32適合コンプレッサー0.75kW(1馬力)以上の空気タンク付コンプレッサー
  • リベットチゼル WIZ'A

    リベットチゼル

    WIZ'A
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーハンマーを用いたリベット・小ボルト・ネジの切断や、スポット溶接点の剪断に材質炭素鋼(S45C)寸法(mm)125×19×19グレー質量(g)101先端寸法(mm)20×Φ12×82軸(mm)Φ10.2×37
  • フラットチゼル WIZ'A

    フラットチゼル

    WIZ'A
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーハンマーを用いたタイル・塗装はがしや、コンクリート・モルタルのはつりのほか、溶接の剥離などに材質炭素鋼(S45C)寸法(mm)125×19×19グレー質量(g)99先端寸法(mm)20.5×Φ12×82軸(mm)Φ10.2×37
  • シートメタルチゼル WIZ'A

    シートメタルチゼル

    WIZ'A
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーハンマーを用いた薄鋼板(0.6mm程度)の切断に材質炭素鋼(S45C)寸法(mm)125×19×19グレー質量(g)97先端寸法(mm)20.5×Φ12×82軸(mm)Φ10.2×37
  • サンダー WIZ'A

    サンダー

    WIZ'A
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    用途木材、プラスチック製品等の研磨作業に仕様6段階無段変速、集じん機能付き、ラバー付きグリップセット内容本体、ダストケース、サンドペーパー#60×2枚、サンドペーパー#120×2枚、サンドペーパー#240×2枚材質プラスチック寸法(mm)振動範囲:2サンドベージュ消費電力(W)350定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz定格時間(分)20
  • クランプ WIZ'A

    クランプ

    WIZ'A
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    用途工作材料の仮固定に仕様先端は対象物を傷めにくい樹脂でコーディング、ワンタッチで挟めるバネクランプ材質本体:スチールレッド/シルバー

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具