30ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,909件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】エアーベルトサンダー(空研)KBS-10(修理) 修理

    【修理】エアーベルトサンダー(空研)KBS-10(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーベルトサンダーサービス分類修理
  • 【修理】ステープル釘打機(マックス)TA‐557F/957Tフロア(修理) 修理

    【修理】ステープル釘打機(マックス)TA‐557F/957Tフロア(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ステープル釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ディスクグラインダ(ヨコタ工業)G4-SA(修理) 修理

    【修理】ディスクグラインダ(ヨコタ工業)G4-SA(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類ディスクグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】19mm角ドライブ中型インパクトレンチ(空研)KW-2500pro(修理) 修理

    【修理】19mm角ドライブ中型インパクトレンチ(空研)KW-2500pro(修理)

    修理
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ライトピックハンマ(東空販売)AA-3B(修理) 修理

    【修理】ライトピックハンマ(東空販売)AA-3B(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類ライトピックハンマー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ばら釘打(マキタ)AG090(修理) 修理

    【修理】ばら釘打(マキタ)AG090(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類ばら釘打対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エア釘打(万能タイプ)(マキタ)AN611(修理) 修理

    【修理】エア釘打(万能タイプ)(マキタ)AN611(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類エア釘打対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアーリベッター AR2000シリーズ(ロブテックス)AR2000H(修理) 修理

    【修理】エアーリベッター AR2000シリーズ(ロブテックス)AR2000H(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類エア-リベッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】マイトン(日東工器)MAGL-40(修理) 修理

    【修理】マイトン(日東工器)MAGL-40(修理)

    修理
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】スーパーケレン(高速空気タガネ)(日東工器)S-500(修理) 修理

    【修理】スーパーケレン(高速空気タガネ)(日東工器)S-500(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類スーパーケレン対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】空圧式ミニベベラー(日東工器)AMB-0307A(修理) 修理

    【修理】空圧式ミニベベラー(日東工器)AMB-0307A(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類ベベラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】グラインダ(瓜生製作)USG-4S(修理) 修理

    【修理】グラインダ(瓜生製作)USG-4S(修理)

    修理
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】小型ドリル(瓜生製作)UD-50-45(修理) 修理

    【修理】小型ドリル(瓜生製作)UD-50-45(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類小型ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】グラインダ(瓜生製作)修理)AG-100S(IN)(修理) 修理

    【修理】グラインダ(瓜生製作)修理)AG-100S(IN)(修理)

    修理
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアーチッパー(日東工器)CH-24(修理) 修理

    【修理】エアーチッパー(日東工器)CH-24(修理)

    修理
    10,980税込12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーチッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】オートチゼル(日東工器)A-302(修理) 修理

    【修理】オートチゼル(日東工器)A-302(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類オートチゼル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】オービタルサンダー(エス・ピー・エアー)SP-3900-A3(修理) 修理

    【修理】オービタルサンダー(エス・ピー・エアー)SP-3900-A3(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアソニック(日東工器)L-25B(修理) 修理

    【修理】エアソニック(日東工器)L-25B(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類ダイグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)(日東工器)JT-20(修理) 修理

    【修理】ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)(日東工器)JT-20(修理)

    修理(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類ジェットタガネ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 高圧ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧ターボドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。
    用途石膏ボードへのビス締め作業。付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース仕様木下地・鋼板下地兼用材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23]使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内使用ねじ25~41mm
  • CB-20D用オプションチゼル 日本ニューマチック工業

    CB-20D用オプションチゼル

    日本ニューマチック工業
    2,690税込2,959
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • コードレスオービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスオービタルサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    59,980税込65,978
    1セット(1セット)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
    用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
  • F型エアーニッパー ベッセル

    F型エアーニッパー

    ベッセル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!。スライド機能のない固定式横型エアーニッパー。F型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能。交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
    使用空気圧力(MPa)0.4~0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    釘打機 常圧コイルネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け。38~65mmの釘に対応。N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm。CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm。スチールハウス用釘38・45mm
    用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内
  • TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LP U TOOLS

    TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LP

    U TOOLS
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しの良いサンダーです。塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。品質の向上につながります。
    用途車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。トラスコ品番278-1256全長(mm)175高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)32空気消費量(m3/min)0.14排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
  • エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体 東空販売

    エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体

    東空販売
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50
  • ハンマーセット SHINANO(信濃機販)

    ハンマーセット

    SHINANO(信濃機販)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814)適合打撃数分:2,600b.p.m.軸径(Φmm)チゼル:10.2全長(mm)208質量(kg)1.6ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)104/(116)A空気消費量(m3/min)0.513振動9.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)175差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)850ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.873能力ボルト径(mm)18振動11.4/1.6m/s2
  • ニードルスケーラー(ストレートタイプ) SCORPIO

    ニードルスケーラー(ストレートタイプ)

    SCORPIO
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    材質ニードル:ステンレススチールストローク(mm)24本体質量(kg)0.5(ニードル無)ニードル数13本打撃数(bpm)3000ニードル(mm)Φ1.4×80
  • エアタッカーT1025L SK11

    エアタッカーT1025L

    SK11
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
    用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。仕様【ステープル装填】100本セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【ステープル】肩幅:10、足長:10~25(10Jステープル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188本体質量(g)730使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
  • ストレートコード (7P) ミニター

    ストレートコード (7P)

    ミニター
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター7PINを接続する専用コードです。
    全長(m)1.5
  • ラブロン ミニター

    ラブロン

    ミニター
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】ブラック質量(g)307 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9定格電圧 DC V3~30取付可能軸径(Φmm)1.5~4.7振幅目盛(mm)0~1.6振動数(回/min-1)800~8000
  • レシプロン ミニター

    レシプロン

    ミニター
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    振幅0~2mm、振動数460~7,000回/分 スピード重視型。最大ストローク2mm、毎分振動数7,000回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
    適合【カーボンブラシ】KE-580その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3ストローク(mm)0-2質量(g)783定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】460-7000
  • ロータリーセット (ポータブル) ミニター

    ロータリーセット (ポータブル)

    ミニター
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    セット内容:C2013/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】ブルー質量(g)215 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.21【手元スイッチ】レッド質量(g)217 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
  • ポケットラチェットR 9.5 SHINANO(信濃機販)

    ポケットラチェットR 9.5

    SHINANO(信濃機販)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
    用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。仕様無負荷回転数:300r.p.m全長(mm)125質量(g)400差込角(mm)9.5空気消費量(m3/min)0.31能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
  • RS PRO エアたがね RS PRO

    RS PRO エアたがね

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様チゼル5本セットは、エアハンマーに適しています。このチゼル5本セットは、PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に最適 工具ロール入り チゼルシャンクサイズ401インチParkerテーパー クロムモリブデン鍛造で長寿命
  • ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマイン

    ハイパワーミニコベルトサンダー

    オフィスマイン
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
    用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
  • エアアングルグラインダー”マイトン” 日東工器

    エアアングルグラインダー”マイトン”

    日東工器
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    4インチ中~重研削用低頭タイプのグラインダで、ロックレバーになっています。
    用途研削作業に。仕様前方排気トラスコ品番653-3742全長(mm)211無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.54ホース取付口ハイカプラ20PMRoHS指令(10物質対応)対応適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×15

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具