8ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5,426件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドエアニッパ 引き切断タイプ ベッセル

    スライドエアニッパ 引き切断タイプ

    ベッセル
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
  • コントローラ用フットペダル(1440) NSK(ナカニシ)

    コントローラ用フットペダル(1440)

    NSK(ナカニシ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    踏み込み量により回転速度可変ができます。
    用途回転速度の可変トラスコ品番162-7787RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    強さと優しさを兼ね備えた次世代エアーリベッター誕生!。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ。エアー供給口が左右交換可能。ロングストローク。シリンダーカップに保護カバーを装着。マンドレル飛び出し防止シャッター搭載
    セット内容ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、ガイドパイプ(Φ2.4、Φ3.2用)、ガイドパイプカラー(Φ4.0、Φ4.8用)ストローク(mm)19質量(kg)1.25(カバーを除く)使用空気圧力(MPa)0.5~0.6騒音値(dB)(等価騒音レベルLAeq)75以下リベット使用範囲(mm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8寸法1(mm)290寸法2(mm)267寸法3(mm)112寸法4(mm)38寸法5(mm)57寸法6(mm)51工具引張力(kN)9.0(空気圧0.6MPa、吸引時)
  • 部品 エアーヤスリ SI-4740F SHINANO(信濃機販)

    部品 エアーヤスリ SI-4740F

    SHINANO(信濃機販)
    29税込32
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • フラックスハンマ NF-0 部品 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ NF-0 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1台あたりに必要な個数1
  • ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石)

    PROXXON(プロクソン)
    899税込989
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。トラスコ品番251-4354材質GC砥石150番直径(Φmm)Φ22シャフト径(Φmm)2.35シャフトなし
  • プラスチックヘッド 交換用替頭 #1 ベッセル

    プラスチックヘッド 交換用替頭 #1

    ベッセル
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    交換用替頭です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
    用途木工組立、石材・金型など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-7333材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10、70-1呼称1ポンド
  • エアーハツリGTAH-4PC用スプリング WIZ'A

    エアーハツリGTAH-4PC用スプリング

    WIZ'A
    409税込450
    1個
    当日出荷
    WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。 黒染処理が施されています。
    用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング仕様黒染処理適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
  • ジョープッシャー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョープッシャー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-2799適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)10アズワン品番65-1970-03
  • YFC-1L用タガネ YoshidaTools

    YFC-1L用タガネ

    YoshidaTools
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合機種YFC-1L材質SK-5刃先形状平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長軸型ストレートグラインダ 前方排気型 不二空機

    長軸型ストレートグラインダ 前方排気型

    不二空機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
    用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
  • 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機

    長軸ストレートグラインダー コレットタイプ

    不二空機
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
    タイプ側方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5
  • セラミックノズル ホーザン

    セラミックノズル

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状テーパーアズワン品番64-5106-60
  • トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具) AIR WAVE(和コーポレーション)

    トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具)

    AIR WAVE(和コーポレーション)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
    用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。首振角度(°)40材質(ソケット)Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)耐荷重N・m(kgf・m)(水平)592RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2 ミニエアーインパクトレンチ JTC

    1/2 ミニエアーインパクトレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    29,900税込32,890
    1個
    当日出荷
    最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
    仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)104質量(kg)1.45差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)949無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62~0.83エアーインレット0.25能力ボルト径M21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 FG-25T 不二空機

    部品 FG-25T

    不二空機
    19税込21
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ベルトサンダー 33573 3M(スリーエム)

    ベルトサンダー 33573

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    手の入りにくい箇所の塗膜はがし、ビード研磨、バリ取り、面取りに。 作業に応じて角度を調整できます。レギュレーター内蔵タイプ。モーター側プーリー部分の安全カバー付き。回転数調節レバー付き。
    本体質量(g)0.87最大回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト速度(m/min)1250空気消費量(m3/min)0.68ベルト寸法(mm)12×330
  • MAX ガスネイラ用C金具 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAX ガスネイラ用C金具

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1ケース(100個)
    当日出荷
    マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です 機械にセットして上向きに打てます 打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)
    用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具ですトラスコ品番485-4705材質鉄(亜鉛メッキ処理)幅(mm)36.5厚さ(mm)( 金具)t1.6全長(mm)41高さ(mm)14質量(g)13.6表面処理亜鉛メッキ高さH×幅W×長さL(mm)22×20×54
  • 小型アングルグラインダー 不二空機

    小型アングルグラインダー

    不二空機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15.0
  • エアーモーター 可逆回転式フランジ付 不二空機

    エアーモーター 可逆回転式フランジ付

    不二空機
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    小型軽量・強力モータです。
  • ニードルスケーラー ストレート 不二空機

    ニードルスケーラー ストレート

    不二空機(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
    ストローク(mm)7全長(mm)325質量(kg)1.9空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
  • ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC

    ヨコタ工業
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。
    トラスコ品番828-9351質量(g)45
  • 吸塵ホース SHINANO(信濃機販)

    吸塵ホース

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    吸塵サンダー用集塵ホース
    用途吸じんサンダー排気用
  • [EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー エスコ

    [EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162SR-2
  • 30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン) エスコ

    30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,400税込15,840
    1個
    当日出荷
    適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
  • 高圧エアホース(ロックキャップソケット) HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧エアホース(ロックキャップソケット)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
  • エアーリベッター(スタンダードタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター(スタンダードタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    世界で認められたAR-011シリーズ。 半世紀に渡る進化の結晶!! AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。 14mm→16mmにストロークアップ(MX)。 ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。 ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。 騒音低減:サイレンサー付。 操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。 カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。
    使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
  • エアーナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    LOBSTERの次世代エアーナッター。 M12エビナットに対応したハイパワーモデル! メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上! かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。 M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。 LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。 簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。 かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。 簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。 重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。 ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
    仕様(工具引張力)25kNトラスコ品番778-2322質量(kg)2.1使用範囲(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12)使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
  • S-250用部品 6番 チゼルロックバンドAssy 日東工器

    S-250用部品 6番 チゼルロックバンドAssy

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体S-250
  • B-10N用ブラケット10ASSY 日東工器

    B-10N用ブラケット10ASSY

    日東工器(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    適合本体B-10N
  • ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き) U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • スムージングツール NBH-400用 4K 日本ニューマチック工業

    スムージングツール NBH-400用 4K

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    適合NBH-400用 4Kスムージングツールトラスコ品番753-3179全長(mm)110質量(g)170
  • チッパー YoshidaTools

    チッパー

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
    用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマーチゼル JTC

    ハンマーチゼル

    JTC
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンマーとチゼルのセット
    用途JTC3309・JTC3310K用RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPK ニューマチックオイル 日本ニューマチック工業

    NPK ニューマチックオイル

    日本ニューマチック工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    エアツールに必須のオイルです。 エアツールの防錆および耐久性向上に効果があります。
    トラスコ品番816-0162材質鋼油材質/仕上鋼油質量(kg)3.9容量(L)4
  • エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーラチェットレンチ スタビータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
    付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920全長(mm)128質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
  • ニードルサポータ 日東工器

    ニードルサポータ

    日東工器
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ジェットタガネ補修部品
  • ダブルアクションサンダー用スパナレンチ SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー用スパナレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合SI-3101 M
  • エアーソー 603用替刃 コンパクトツール

    エアーソー 603用替刃

    コンパクトツール
    5,598税込6,158
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ロングストロークタイプエアソー「603」用のノコ刃です。
    用途鉄板、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種603
  • エアーソー 604用替刃 コンパクトツール

    エアーソー 604用替刃

    コンパクトツール
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷
    刃先が細い為、細部の切断作業に
    用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種604質量(g)16

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具