カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類
- 実験研究用シリコンチューブ(94)
- 実験研究用フッ素チューブ/ホース(459)
- 実験研究用液送チューブ(49)
- 実験研究用ゴムチューブ・ホース(34)
- 実験研究用その他チューブ/ホース(86)
- 実験研究用タイゴンチューブ(20)
- 実験研究用ファーメドチューブ(130)
- 実験研究用ホースバンド(31)
- 実験研究用ビニールチューブ・ホース(25)
- 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)(25)
- 実験研究用PP/PEチューブ・ホース(18)
- 実験研究用帯電防止・導電チューブ(6)
- 実験研究用チューブカッター(8)
- 実験研究用熱収縮チューブ(49)
- 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース(31)
- 実験研究用周辺用品(169)
- 実験研究用チューブサイズオーダーサービス(5)
- チューブ/ホース類
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(154)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- Glass Expansion(91)
- ユニバーサル(83)
- アラム(62)
- ニチアス(51)
- 八興(44)
- 三商(43)
- コクゴ(42)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- ケニス(31)
- MasterFlex(30)
- 潤工社(26)
- タイゴン(22)
- フロン工業(17)
- Ideal-Tek(15)
- ワトソンマーロー(15)
- 八興販売(15)
- ユーレカ・テクノロジーズ(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・Glass Expansion・ユニバーサル・アラム・ニチアス・八興・三商・コクゴ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ケニス・MasterFlex・潤工社・タイゴン・フロン工業・Ideal-Tek・ワトソンマーロー・八興販売・ユーレカ・テクノロジーズ・ブランドをもっと見る
商品豆知識

PFAプライアントチューブ
フロン工業¥25,980~税込¥28,578~1個22日以内出荷から63日以内出荷PFAプライアントチューブはフレキシブルチューブの両端にジョイントを付けた物です。フレキシブルチュ-ブはF-8016のタイプを使用しジョイントは特殊インサートを使用し抜けにくい構造になっています。使用温度(℃)-40~+260(硬度ショアーD55)最低使用温度(℃)-40材質PFA
PFAプライアントチューブ
フロン工業¥24,980~税込¥27,478~1個24日以内出荷PFAプライアントチューブはフレキシブルチューブの両端にジョイントを付けた物です。フレキシブルチュ-ブはF-8047のタイプを使用しジョイントは特殊インサートを使用し抜けにくい構造になっています。材質PFA
ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ クリーンパック
アズワン¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたPFAチューブです。用途食品衛生法適合品材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
フルラン F-5500-A
ケニス¥47,980~税込¥52,778~1箱101日以内出荷独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。 腐食性溶液・油・燃料・溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部から光の影響を受けません。 適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。材質フッ素ゴム色黒長さ(m)約15硬度A60最高使用温度(℃)204![ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595553-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅱ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷から8日以内出荷透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。材質フロンチューブ長さ(m)5硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅰ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ
アズワン¥14,949~税込¥16,444~1巻当日出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。仕様ナフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)色半透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ
アズワン¥14,256~税込¥15,682~1巻翌々日出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。仕様ナフロン(R)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
サーマレックスツイン
アラム¥4,998~税込¥5,498~1本(1m)当日出荷から5日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。対抗性に優れています。材質シリコーンゴム径(Φmm)(発泡)8
ノープレンチューブ
ヤマト科学¥18,980~税込¥20,878~1巻5日以内出荷から31日以内出荷真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。全長(m)15使用温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質ノープレン滅菌オートクレーブ滅菌可能2018年トラスコ掲載ページ10 1171
サーマレックス(肉厚)
アラム¥6,398税込¥7,0381本(1m)5日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。耐候性に優れています。用途発泡圧を厚くして結露の発生を抑えます。径(Φmm)(発泡)14.5内径(Φmm)6外径(Φmm)9(全外径38)使用温度(℃)-40~200
マックフロン シールテープ
Matex¥2,698税込¥2,9681セット(10巻)6日以内出荷トラスコ品番836-7153材質未焼成PTFE樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1色白質量(g)180長さ(m)15耐熱温度(℃)-200~260℃
ホースクランプ
アラム¥3,398税込¥3,7381組(10個)5日以内出荷高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305適合径(Φmm)11~25
タイゴン チューブ SE-200
アラム¥23,985~税込¥26,384~1巻5日以内出荷から9日以内出荷外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。長さ(m)約15材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)
【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA
ニチアス(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)2~10内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工
マイクロボア ファーメッドBPTチューブ ストッパーなし
MasterFlex¥37,980~税込¥41,778~1パック(30m)47日以内出荷使用温度範囲(℃)-51~132最低使用温度(℃)-51
バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥29,994~税込¥32,993~1箱(7.5m)47日以内出荷長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い温度範囲(℃)-60~232仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色色半透明規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)
ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥19,981~税込¥21,979~1箱(15m)当日出荷から62日以内出荷ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ色ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥33,980税込¥37,3781箱(7.5m)当日出荷FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。チューブ内径(Φmm)0.8外径(Φmm)4.1長さ(m)7.6温度範囲(℃)-32~205最低使用温度(℃)-31仕様熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒材質バイトン色黒規格FDA 21 CFR 177.2600耐熱温度(℃)-31~204
ポンプ用オプション
アズワン¥8,390税込¥9,2291個当日出荷マイクロチューブポンプセット用です。仕様シリコンチューブ、ストッパー×3個付き、フロントラボ内径(Φmm)2.4肉厚(mm)0.8外径(Φmm)4アズワン品番1-3519-03
HPLC用配管用PEEKチューブ
仁礼工業¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷から12日以内出荷優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
PUチューブ
アズワン¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色橙使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
サーマレックス(ツイン)
アラム¥5,698~税込¥6,268~1巻(1m)8日以内出荷から11日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター入PFAチューブ
アズワン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷特殊な製法によりPFAチューブの中に、PTFE製のフィルターを圧入しました。チューブインラインにPTFE製フィルターが入っていますので、気体だけでなく液体も通過させることが出来ます。長さ(mm)170色透明(有色含む)外径(Φmm)12.7フィルター穴径(μm)150~200アズワン品番3-2371-01
コイルチューブーPTFE
アズワン¥11,682~税込¥12,850~1個24日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。材質PTFE(四フッ化エチレン)色白巻数20
コイルチューブーPFA
アズワン¥11,682~税込¥12,850~1個12日以内出荷から24日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20









![ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595553-181030-02.jpg)
![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)