絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・Glass Expansion・ユニバーサル・アラム・ニチアス・八興・三商・コクゴ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ケニス・MasterFlex・潤工社・タイゴン・フロン工業・Ideal-Tek・ワトソンマーロー・八興販売・ユーレカ・テクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,239件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポンプ用 PTFEチューブ アズワン

    ポンプ用 PTFEチューブ

    アズワン
    26,400税込29,040
    1個(1m)
    当日出荷
    種別交換用チューブ材質PEFE半透明(有色含む)長さ(m)10内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6アズワン品番1-1361-02
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興
    92,980税込102,278
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ) 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)

    八興
    159,800税込175,780
    1巻(20m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
  • ナフロン(R) プライアブルチューブ ニチアス

    ナフロン(R) プライアブルチューブ

    ニチアス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
    用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • 柔軟フッ素ホース(スプリング) 八興

    柔軟フッ素ホース(スプリング)

    八興
    109,800税込120,780
    1巻(20m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)20
  • マルチパーパスホース アズワン

    マルチパーパスホース

    アズワン
    3,398税込3,738
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
    材質フッ素樹脂半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
  • フッ素ゴムチューブ バイトン

    フッ素ゴムチューブ

    バイトン
    43,980税込48,378
    1巻(1m)
    8日以内出荷
    強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性を持っています。 ゴム状弾性体という独特な特性を持っており、ゴムの中でも優れた特殊合成ゴムです。
    内径(Φmm)19内径×外径(Φmm)19×24外径(Φmm)24長さ(m)1材質フッ素ゴムアズワン品番6-593-13
  • サン・フーズホース アズワン

    サン・フーズホース

    アズワン
    7,598税込8,358
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
    ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)最低使用温度(℃)-20仕様食品衛生法適合商品材質PVC(塩化ビニル樹脂)半透明適合規格食品衛生法
  • 補助用テープ MC18W-50 10個 TGK(東京硝子器械)

    補助用テープ MC18W-50 10個

    TGK(東京硝子器械)
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。重合せた部分を押付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。再使用が可能です。テープの表面に字が書けます。
    仕様テープ幅:18mm・材質:OPP-0.03tフィルムTGK品番742-55-91-02型式MC18W-50摘要業務用テープ(50m)10個入スペース電子・電気関係部材の結束・紙製品・書類の束ね・繊維品の束ね、仮止め・電線・棒材の束ね
  • フリータイ FF TGK(東京硝子器械)

    フリータイ FF

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1パック(100個)
    4日以内出荷
    繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
  • コネクター付キャップ TGK(東京硝子器械)

    コネクター付キャップ

    TGK(東京硝子器械)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型びんから無菌移送するためのキャップです。オートクレーブ可能。
    仕様本体:PP製・ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー・チューブ:シリコン
  • ケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブ タイゴン

    ケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブ

    タイゴン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(1.2m)
    9日以内出荷
    外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。
    収縮温度327℃長さ(m)1.2最高使用温度(℃)230最低使用温度(℃)-170材質外側:TFE、内側:FEP連続使用温度(℃)-170~230収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下
  • 熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)

    熱収縮チューブ TFE

    TGK(東京硝子器械)
    7,898税込8,688
    1巻(1.2m)
    9日以内出荷
    収縮温度327℃長さ(m)1.2連続使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%材質PTFE最高使用温度(℃)260収縮率(%)50長さ変化率(%)±20以下
  • 熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)

    熱収縮チューブ TFE

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
    収縮温度327℃長さ(m)1.2連続使用温度(℃)260仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%材質TFE乳白色最高使用温度(℃)260収縮率(%)75長さ変化率(%)±20以下収縮前肉厚(mm)0.1
  • マルチウルトラホース 神田ゴム化学

    マルチウルトラホース

    神田ゴム化学
    2,398税込2,638
    1巻(1m)
    10日以内出荷
    内面はフッ素樹脂なので、強酸、強アルカリ性など、薬品、溶剤に侵されません。無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。外面は柔軟性のある樹脂を使用しているので、作業操作性が良好です。折曲げの繰返しにも強度を示します。
    長さ(m)1
  • フッ素ホース E-PD TGK(東京硝子器械)

    フッ素ホース E-PD

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    10日以内出荷
    仕様使用温度範囲:-20℃~+80℃材質フッ素樹脂透明(有色含む)長さ(m)20使用圧力(MPa)0.6以下破裂圧力(MPa)2.4
  • ハイフレックス保護管 TGK(東京硝子器械)

    ハイフレックス保護管

    TGK(東京硝子器械)
    5,550税込6,105
    1巻(2m)
    10日以内出荷
    ※使用方法はアーマフレックスと同様です。
    仕様使用温度:-60℃~200℃長さ(m)2
  • シリコーンチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコーンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    24,750税込27,225
    1巻(15m)
    105日以内出荷
    USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
    長さ(m)15
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)
    1,269税込1,396
    1本
    6日以内出荷
    耐熱温度範囲:-50℃~+115℃。耐薬品性、耐油性、耐オゾン性に優れています。
    内容1m
  • ソフトガスケット AGSGシリーズ 旭製作所

    ソフトガスケット AGSGシリーズ

    旭製作所
    4,298税込4,728
    1枚
    17日以内出荷
    優れた耐薬品性をもつePTFE製のソフトパッキンです。強酸・強アルカリを含む幅広い薬品に対応し腐食性流体にも安心してご使用いただけます。微細な多孔構造と高い柔軟性により圧縮性に優れ、粗いフランジ面にも容易になじみ、高いシール性能を発揮します。ePTFE製のため、不純物の溶出が少なく、幅広い分野での使用に適しています。
    材質ePTFE(延伸ポリテトラフルオロエチレン)使用温度範囲(℃)-60~230外径(Φmm)Φ160×内径Φ120×2.0t(DN120相当)アズワン品番60-4441-49圧力範囲(MPa)中真空~3MPa (使用圧力範囲は材質の参考値であり、ガスケットとしての保証値ではありません。ど使用条件によって性能は異なります。)
  • マンホールガスケット 全面 TOMBO No.1374シリーズ ニチアス

    マンホールガスケット 全面 TOMBO No.1374シリーズ

    ニチアス
    8,498税込9,348
    1枚
    17日以内出荷
    ゴムコンパウンドを塗布した織布を所定の形状、厚さに加工したシール材です。形状により、金型による打抜き加工、縫製などの加工方法があります。大口径の加工が可能で、低い荷重での圧縮量が大きいため、高い締付面圧が取れない高温のダクトなどのシールに使用されます。用途:排気ガス、熱風などのマンホール、ハンドホール、オートクレーブ、大口径のフランジ。ディーゼルエンジンの排気管、煙道マンホール、ボイラー燃焼口。
    仕様※ガスケットの特性上タイトなシール用途には適しません。多少の漏れが許容できる箇所にご使用下さい。※有機バインダーを使用しているため、初期の加熱に際して、有機性ガスが発生します。初期加熱運転時には、換気を行ってください。厚さ4.8最高使用温度(℃)400使用期間(年)(目安)1色調クリーム色発煙方式25%以下(有機分量)
  • ソフトガスケット AGSGシリーズ 旭製作所

    ソフトガスケット AGSGシリーズ

    旭製作所
    2,298税込2,528
    1枚ほか
    17日以内出荷
    優れた耐薬品性をもつePTFE製のソフトパッキンです。強酸・強アルカリを含む幅広い薬品に対応し腐食性流体にも安心してご使用いただけます。微細な多孔構造と高い柔軟性により圧縮性に優れ、粗いフランジ面にも容易になじみ、高いシール性能を発揮します。ePTFE製のため、不純物の溶出が少なく、幅広い分野での使用に適しています。
    材質ePTFE(延伸ポリテトラフルオロエチレン)使用温度範囲(℃)-60~230圧力範囲(MPa)中真空~3MPa (使用圧力範囲は材質の参考値であり、ガスケットとしての保証値ではありません。ど使用条件によって性能は異なります。)
  • ソフトガスケット AGSGシリーズ 旭製作所

    ソフトガスケット AGSGシリーズ

    旭製作所
    22,980税込25,278
    1セット(10枚)
    17日以内出荷
    材質ePTFE(延伸ポリテトラフルオロエチレン)厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-60~230内径(Φmm)120呼びDN120相当外径(Φmm)160アズワン品番60-4441-54圧力範囲(MPa)中真空~3MPa (使用圧力範囲は材質の参考値であり、ガスケットとしての保証値ではありません。ど使用条件によって性能は異なります。)
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)
    509税込560
    1本
    6日以内出荷
    耐熱温度範囲:-50℃~+115℃。耐薬品性、耐油性、耐オゾン性に優れています。
    内容1m
  • タイダクトホース TGK(東京硝子器械)

    タイダクトホース

    TGK(東京硝子器械)
    2,398税込2,638
    1本
    9日以内出荷
    軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。定尺は20mです。1巻の価格は割安です。
    使用温度範囲(℃)-15~+70内容1m
  • タイダクトホース TGK(東京硝子器械)

    タイダクトホース

    TGK(東京硝子器械)
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。定尺は10・20mです。1巻の価格は割安です。
    品番N-250ピッチ(mm)16.5使用温度範囲(℃)-15~+70呼び径Φ250内容1m許容曲げ半径(mm)250~外径(mm)261.5内径(mm)252.0+2.5-2.0許容圧力(MPa)~0.01 (20℃)許容減圧力(KPa[mmHg])~-6 (20℃)
  • クリスタルホース TGK(東京硝子器械)

    クリスタルホース

    TGK(東京硝子器械)
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。屈曲性に富み、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、液体、粉体・粒体物の移送にも適します。F型には、別に食品用と耐油用もあります。
    内容1m
  • クリスタルホース TGK(東京硝子器械)

    クリスタルホース

    TGK(東京硝子器械)
    2,198税込2,418
    1本
    9日以内出荷
    WT型は右巻きです。外面が波状なので柔軟性に優れています。透明なので内容物の確認ができます。特に軽量で持運びが容易です。外面がスパイラル状の凸凹で、F型より屈曲性、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、粉体・粒体物の移送にも適します。
    内容1m
  • エリコンチューブ(DEHPフリー) TGK(東京硝子器械)

    エリコンチューブ(DEHPフリー)

    TGK(東京硝子器械)
    439税込483
    1本
    9日以内出荷から18日以内出荷
    従来の塩化ビニール樹脂の持つ特性である耐候性、耐油性、耐薬性、耐摩耗性などを損なうことがなく、ゴムのような弾性、腰の強さを持っています。さらに、耐寒性、熱変形性、耐オゾン性などの優れた性能も備えています。
    内容1m
  • アメ色ゴム管 TGK(東京硝子器械)

    アメ色ゴム管

    TGK(東京硝子器械)
    529税込582
    1本
    9日以内出荷
    材質天然ゴム製外径(mm)4.6内径(mm)3
  • ARAMECシリコンチューブ アラム

    ARAMECシリコンチューブ

    アラム
    279税込307
    1本
    7日以内出荷
    汎用のシリコーンチューブ(アラメックス(R)シリコーンチューブ)よりも引き裂き強さに優れたシリコーンゴムチューブです。研究開発・分析用途の他、機械配管など、幅広い用途でご利用いただけます。ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にも使用できます。(長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨いたします。)。RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    内容1m
  • 黒ゴム管 TGK(東京硝子器械)

    黒ゴム管

    TGK(東京硝子器械)
    529税込582
    1本
    9日以内出荷
    外径(mm)4.6内径(mm)3
  • 半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ 潤工社

    半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ

    潤工社
    139,800税込153,780
    1セット(4巻)
    37日以内出荷
    静電気が滞留せずチリやホコリが付きにくくまた、静電火花が飛びません。
    用途帯電をきらう空気圧機器チューブライン使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)最高使用圧力(MPa)<0.61巻長さ(m)50最小曲げ半径(mm)22破壊圧力(MPa)2.4使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • メディルチューブ タイガースポリマー

    メディルチューブ

    タイガースポリマー
    10,980税込12,078
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    バイオマスとしての生物由来の素材を一部使用した透明性の高い塩ビチューブ
    RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210433バイオマス配合率(%)45
  • メディルチューブ タイガースポリマー

    メディルチューブ

    タイガースポリマー
    6,898税込7,588
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    オレフィン系エラストマー製チューブで、ローラーポンプに使用した際、一般のシリコンチューブと比較して約4~10倍のローラーポンプ耐久性を有します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電PTFEチューブ BOLA

    導電PTFEチューブ

    BOLA
    14,100税込15,510
    1巻
    翌々日出荷
    導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m
    仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下材質PTFE使用温度範囲(℃)-200~+250定尺(m)10±0.5
  • フッ素バリアチューブ ブラック 100M E-BTFシリーズ 八興

    フッ素バリアチューブ ブラック 100M E-BTFシリーズ

    八興
    97,980税込107,778
    1巻(100m)
    13日以内出荷
    酸素バリア:市販フッ素チューブの約2倍のバリア性能を持ち、チューブへの酸素の混入やチューブ内の気泡の発生を抑制します。溶剤バリア:溶剤搬送時の溶剤の揮発やチューブ外部への透過を抑制します。可塑剤フリー:溶出物質の原因である可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。低溶出:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、クリーンなチューブです。耐薬品性:内層は特殊フッ素樹脂のため、有機溶剤等のほとんどの薬品に耐性があります。グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。UVカット:紫外線をカットできるため、UVインクの搬送に適しています。
  • フッ素バリアチューブ 100M E-BTFシリーズ 八興

    フッ素バリアチューブ 100M E-BTFシリーズ

    八興
    79,980税込87,978
    1巻(100m)
    13日以内出荷
    酸素バリア:市販フッ素チューブの約2倍のバリア性能を持ち、チューブへの酸素の混入やチューブ内の気泡の発生を抑制します。溶剤バリア:溶剤搬送時の溶剤の揮発やチューブ外部への透過を抑制します。可塑剤フリー:溶出物質の原因である可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。低溶出:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、クリーンなチューブです。耐薬品性:内層は特殊フッ素樹脂のため、有機溶剤等のほとんどの薬品に耐性があります。グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。
  • アラメック 真空ホース  内径18mm外径42mm ※ 長さ2m アラム

    アラメック 真空ホース 内径18mm外径42mm ※ 長さ2m

    アラム
    8,998税込9,898
    1巻(2m)
    7日以内出荷
    従来のゴム製に比べ、安価で真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    用途真空ポンプを使用する環境で活躍しております。材質プラスチックエラストマー長さ(m)2内径(Φmm)18外径(Φmm)42脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • トアロンチューブ 4×7 10m SIBATA(柴田科学)

    トアロンチューブ 4×7 10m

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
    用途差圧計FPL-1内径(Φmm)4外径(Φmm)7長さ(m)10材質トアロン質量(kg)0.24
チューブ/ホース類