絞り込み
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
ブランド
- 金長
- 宮谷製作所(28)
- 五百蔵製作所(14)
- アローライン工業(11)
- カネシカ(8)
- カネミツ[コテ](7)
- 東京西勘(6)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 山ウ(2)
- ナルセ(1)
- カネ三(1)
「材質」から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(1)

先丸鏝本焼0.3黒塗角柄
金長(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。用途薄塗り仕上げ作業。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)0.3材質(柄部)木
超細巾ステン先丸鏝
金長¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷幅の細い場所の作業が効率良くできます。狭い場所に最適な超細巾です。シンナー類で洗えます。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。背金が取れないハードトランダム接着です。用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)幅(mm)70板厚(mm)0.3
土間鏝本焼黒塗角柄
金長¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.7仕上本焼柄中首サイズ(mm)450
土間鏝本焼0.7黒塗角柄
金長¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途土間の補修と押さえ、土間ならし用。寸法(mm)360板厚(mm)0.7
ステン先丸鏝0.3MM
金長¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。先丸型なので仕上げ時に波後が残りにくく使いやすいです。用途壁の仕上塗り用。板厚(mm)0.3材質(柄部)木