絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 倉敷化工(1)
ねじの呼び
  • M10(2)
最大許容荷重(N)
  • 200
  • 98(2)
  • 440(2)
  • 490(1)
  • 880(2)
  • 930(2)
  • 1250(1)
  • 1320(1)
  • 1500(1)
  • 1700(1)
  • 1810(2)
  • 1850(1)
  • 2500(1)
  • 2800(1)
  • 2900(1)
  • 4100(1)
  • 5900(1)
  • 12700(1)
  • 17200(1)
  • 29000(1)
形状
形状
V型(2)
適合用途
  • 防振(2)
接続方式
  • 両端おねじ(2)
両端おねじ
材質(防振ゴム)
  • 天然ゴム(2)
天然ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V形防振ゴム KC 倉敷化工

    V形防振ゴム KC

    倉敷化工(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
    形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • M10/35mm [V形]防振ゴム エスコ

    M10/35mm [V形]防振ゴム

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    翌日出荷
    複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
    エスコ品番EA949HS-171形状V形高さ(mm)35接続ねじM10接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)74支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向)適合用途防振
V形防振ゴム