絞り込み
材質(ゴム)
エコロジープロダクト

空気ばね PSB
倉敷化工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から28日以内出荷PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
空気バネベローズ形(取付プレート付き)
倉敷化工¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から11日以内出荷防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ段数1接続方式その他常用圧力(MPa)0.5プレート付き最大使用圧力(MPa)0.7材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
ラバー空気ばね FAEBI
ナベヤ¥54,980~税込¥60,478~1個46日以内出荷から47日以内出荷ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
空気ばね PSD
倉敷化工¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から51日以内出荷PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HD
ナベヤ¥199,800~税込¥219,780~1個46日以内出荷から47日以内出荷ラバー空気ばねFAEBI-HDは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 高減衰能を確保するために、空気室を2室に分け(荷重用空気室/減衰用空気室)、空気チューブで連結しています。 調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができます。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重により変化し、4~6.5Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大たわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気代、機械式の空圧制御弁によるレベルコントロールもご利用頂けます。材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目最大圧力(MPa)0.60RoHS指令(10物質対応)対応