絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(1,876)
- Phenomenex(690)
- Merck(メルクミリポア)(222)
- アズワン(126)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- コスモスビード(100)
- ダイセル(62)
- ヤマト科学(59)
- S.G.E(51)
- 日本理化学器械(NRK)(34)
- 旭製作所(29)
- シゲミ(27)
- 三商(25)
- 矢沢科学(24)
- climbing(クライミング)(20)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ビーエム機器(18)
- シグマアルドリッチ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

濃縮ゾーン付プレート
Merck(メルクミリポア)¥39,980~税込¥43,978~1箱(25枚)ほか翌々日出荷から16日以内出荷スポットの形状や位置にばらつきがある場合でも、濃縮ゾーンで濃縮され均一に揃えることができます。
エチブロ除去カラム
アズワン¥2,998税込¥3,2981袋(2本)当日出荷カラムを通した溶液のエイジウムブロマイドの99%以上がカラム内に吸着されます。エチジウムブロマイドを吸着すると赤く染まる吸着材を使用しており、目視で吸着が確認できます。吸着剤にオカラを使用しており環境に配慮しています。種別ゼロカラム(2本入)アズワン品番3-5162-01
HPLCカラム(Inertsil ODS-3)
ジーエルサイエンス¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。仕様エンドキャップあり母体構造3シリーズ高純度球状シリカゲル表面積m2/g450細孔径10nm細孔容積(mL/g)1.05化学結合基オクタデシル基炭素量15%USPコードL1粒子径(μm)5
TLCプレートカッター
エルシーサイエンス¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷200×200mmのTLCプレートを100×200mmなどの大きさに簡単・正確にカットできます。刃の交換も可能です。 使い方はTLCプレートをカットしたい幅の目盛に合わせ固定し、ガイドの溝にカッターを差込み、上から下へスライドさせるだけです。寸法(mm)270×260×30カッター部回転式超硬刃(刃の交換可)適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
分取用PLCプレート
Merck(メルクミリポア)¥44,980~税込¥49,478~1箱(20枚)ほか翌々日出荷一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート寸法(mm)200×200
セルロースTLCプレート
Merck(メルクミリポア)¥42,980~税込¥47,278~1箱(25枚)5日以内出荷から22日以内出荷アミノ酸や糖・脂質などの親水性物質の分離・精製に適したTLCプレートです。 必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。寸法(mm)200×200固定タイプセルロース膜厚(μm)90
TLCプレート(ラックスプレート)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)ほか翌々日出荷UVで励起した際の蛍光強度が従来比2倍で、希薄な試料も容易に判別できます。 固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度を上げました。仕様蛍光指示薬の種類:F254、支持体:ガラスプレート膜厚(μm)250
キャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用)
ジーエルサイエンス¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷カラムの断面をきれいに垂直にカットできるカッターです。 カット状態が確認できる拡大レンズ(20倍)が一体化しています。 交換可能な回転式ダイヤモンド刃を採用しています。
水素吸蔵合金キャニスター
YMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷仕様純度:99.999%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約50、外径×高さ(mm):Φ51×166質量(kg)約0.8常用圧力(Pa)0~0.99 Mアズワン品番2-1607-01
低吸着マイクロプレート96ウェルプレート
アズワン¥23,900税込¥26,2901個当日出荷仕様容量/1ウェル(μL):350材質PP(ポリプロピレン)底形状V底サイズ(mm)86×128×14.4アズワン品番2-3973-01
共通摺合クロマトカラム ガラスコック
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)377コック12/30
SPCクロマト管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1個32日以内出荷から33日以内出荷・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。材質ほうけい酸ガラス型式26mm寸法b(mm)45カラム内径(Φmm)26コックTF-13寸法c(mm)44フィルター穴径(μm)100~160
SPCクロマトカラム PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から33日以内出荷・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19
SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)402下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19コックTF-13フィルター穴径(μm)100~160
クロマトカラム PTFEコック
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。材質ほうけい酸ガラス
二層式展開槽(TLC)
CAMAG(カマグ)¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
試薬スプレー
SCHOTT(ショット)¥56,999税込¥62,6991個当日出荷試薬をラバーポンプを使用して、または圧縮空気などを使って噴霧できます。 全商品をエアゾールによって単品毎にチェックしています。容量(mL)100アズワン品番2-4764-01
バイオカラム(カラムクロマト型)
アズワン¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷設置したままで、フィルター部の交換が可能です。 分離性能が非常に優れています。 分解しやすく、高い洗浄効果があります。 部品は共通で、多目的に組み合わせて使うことができます。付属品ガラスフィルターG2×1枚、シリコンパッキン材質本体/パイレックス製ガラス、パッキン/シリコン・ニトリル・バイトン(R)(PTFEコーティング等)、キャップ/PF(フェノール樹脂)(黒)・PTFE(フッ素樹脂)(白)
トーセル用ハウジング 1TSタイプ
ADVANTEC¥57,980税込¥63,7781台当日出荷ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
クロマトグラフ管 コックなし
TGK(東京硝子器械)¥9,603税込¥10,5631個3日以内出荷TGK品番330-13-90-51スペースFine透明共通摺合せガラス器具について上部透明共通15/25カラム長さ(mm)300カラム内径(Φmm)10
高精度インジケーターキット
ジーエルサイエンス¥77,980税込¥85,7781箱6日以内出荷ハイドロカーボントラップとインジケーターオキシトラップのセットでキャリヤーガスを高純度に清浄します。キャリヤーガス中の炭化水素と酸素を除去します。P&T等の濃縮装置による微量分析を行う際には特に有効なセットです。インジケーティングオキシゲントラップが付属されており、フィルターの交換時期が一目でわかります。仕様充填物:活性炭+酸化金属混合物セット内容ハイドロカーボントラップ2(3001-17921)×1※インジケーターオキシトラップ(3001-17922)×1※銅チューブ 1/8×20c寸法Φ32×241+Φ35×288使用温度範囲~100最高使用圧力680接続1/8インチSL型アズワン品番60-3358-21
高感度分析用キャリヤーガス 乾燥管 再生サービス
ジーエルサイエンス¥32,980税込¥36,2781本24日以内出荷ガスクロマトグラフのキャリヤーガスの乾燥に使用します。シールテープを使用していませんので、ECDやMSDなどでも安心して使用できます。アズワン品番60-3357-95
高性能調圧器 58.8~588kPa
ジーエルサイエンス¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。その他シンチュウ材質ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム質量(g)約240圧力最大供給:0.78接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)材質(ボディ)アルミニウムアズワン品番60-9091-57使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)58.8~588













![クロマトホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985263-220209-02.jpg)
![クロマトチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984335-220209-02.jpg)