895件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポカップラック アズワン

    ディスポカップラック

    アズワン
    7,860税込8,646
    1個
    当日出荷
    積み重ねてスペースを有効利用。 ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。 ビーカーやボトルの収納にも適しています。
    材質ステンレス(SUS304)収納数10個
  • 理振ムッフ アズワン

    理振ムッフ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
    材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-2905-01
  • ユニットスタンド アズワン

    ユニットスタンド

    アズワン
    43,500税込47,850
    1個
    当日出荷
    セット内容連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個材質架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着)寸法(mm)1000×1000シャフト径(Φmm)13アズワン品番1-7217-01架台600mm×140mm
  • スタンド(アジャスター付) アズワン

    スタンド(アジャスター付)

    アズワン
    26,700税込29,370
    1個
    当日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
    質量(kg)約8高さ(mm)800シャフト径(Φmm)19材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ19×800
  • ボトルスタンド マルエム[理化学・容器]

    ボトルスタンド

    マルエム[理化学・容器]
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)330×150×90
  • ディスポカップホルダー アズワン

    ディスポカップホルダー

    アズワン
    10,700税込11,770
    1箱(6個)
    当日出荷
    持ち運んだり、比較するときに便利です。
    用途ディスポカップ専用のカップホルダーです。材質PVC
  • SUS傾斜型スタンド アズワン

    SUS傾斜型スタンド

    アズワン
    5,257税込5,783
    1個
    当日出荷
    背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100~160×100~160アズワン品番2-5753-01
  • フラスコホルダー アズワン

    フラスコホルダー

    アズワン
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷
    丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
    材質PMMA(アクリル樹脂)
  • 水槽用クランプ アズワン

    水槽用クランプ

    アズワン
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)270
  • フリーアーム専用H型スタンド TGK(東京硝子器械)

    フリーアーム専用H型スタンド

    TGK(東京硝子器械)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    TGK品番561-54-73-06品名専用H型スタンド(中)
  • Fine ウォーターバス用クランプ TGK(東京硝子器械)

    Fine ウォーターバス用クランプ

    TGK(東京硝子器械)
    6,158税込6,774
    1個
    当日出荷
    ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
    材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
  • 瀬戸ビュレット台 角形 TGK(東京硝子器械)

    瀬戸ビュレット台 角形

    TGK(東京硝子器械)
    3,762税込4,138
    1個
    4日以内出荷
    適合パイプ支柱径9ΦTGK品番194-51-52-01形状角型短辺(mm)200長辺(mm)300台の厚さ(mm)10ゴム足高さ12mm
  • 試験管立 TGK(東京硝子器械)

    試験管立

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン樹脂)
  • マイクロテストチューブラック Kartell(カルテル)

    マイクロテストチューブラック

    Kartell(カルテル)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。
    仕様20本立てTGK品番198-23-30-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)90×120全長(mm)90×210×49mmt高さ(mm)49穴径(Φmm)10滅菌未滅菌
  • ピペットスタンド MMK SCIENTIFIC

    ピペットスタンド

    MMK SCIENTIFIC
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    取り出しやすく便利な吊り下げ式デザイン。溝付きデザインで滑りにくい
    材質ABS本体寸法(mm)150×90×225掛数(本)3
  • チャップマンフラスコ用転倒防止治具 補助台Ⅱ FSC藤原産業

    チャップマンフラスコ用転倒防止治具 補助台Ⅱ

    FSC藤原産業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ゴム製補助具を装着することでチャップマンフラスコの転倒を防止します。チャップマンフラスコの安定性が向上し、砂利や砂地でも転倒の危険を軽減します。
    材質ゴム系プラスチック寸法(Φ)135
  • 回転式ムッフ付クランプ ケニス

    回転式ムッフ付クランプ

    ケニス
    3,998税込4,398
    1個(1個)
    翌日出荷
    仕様クランプタイプ:両開クランプ材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転締付範囲(mm)5~50取付径(Φmm)ムッフ:20以下
  • ピペットケース用仕切板 ケニス

    ピペットケース用仕切板

    ケニス
    199税込219
    1枚
    5日以内出荷
    タイプP-4/P-6/P-8/P-12用
  • サムターンクランパーストロング(自在アプローチ) イマオコーポレーション

    サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。干渉なしのシャフト格納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
  • コンパクトスタンド motte A型 ナリカ

    コンパクトスタンド motte A型

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1個
    欠品中
    実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
    材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×340台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
  • マイクロチューブラック TRUSCO

    マイクロチューブラック

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フタが付いているので試料の保管にも使用できます。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
    トラスコ品番368-9418材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)151高さ(mm)46奥行(mm)151使用温度範囲-80~121℃管径(Φmm)12立て数(本)100配列10×10
  • マイクロピペットスタンド ケニス

    マイクロピペットスタンド

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    ギルソンのピペットマンシリーズとITピペットに対応したマイクロピペットスタンドです。 上部切込穴部分にマイクロピペットのハンドル部分を引掛けて保持するボックス型スタンドです。 切込穴の幅24mm×奥行40mmに適合するマイクロピペットに対応します。
    材質アクリル寸法(幅W×奥行D)(mm)24×40(穴)外寸(mm)260×106×325板厚(mm)5架数4主な適合ピペットピペットマン(ギルソン) ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)
  • コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ) ケニス

    コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ)

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)13
  • スタンド スタンド TRUSCO

    スタンド スタンド

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    バーライトはスタンドに装着することにより、高さを調整することが出来ます。
    トラスコ品番195-1384幅(mm)129高さ(mm)307質量(g)1600奥行(mm)129アズワン品番64-8713-79
  • フリーアームスタンド用クランプヘッド コクゴ

    フリーアームスタンド用クランプヘッド

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
  • 木製試験管立 三商

    木製試験管立

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    穴径(Φmm)20
  • 木製ロート台 三商

    木製ロート台

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)上径:45×下径:35全高(mm)400立て数(本)2台座寸法(mm)260×90
  • ステンレス両開クランプ 三商

    ステンレス両開クランプ

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
  • ビュレット台 三商

    ビュレット台

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    重量があり安定性に優れています。
    材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×20支柱SUS304パイプ Φ10×750mm 1本
  • 丸型台座 三商

    丸型台座

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    付属品ねじ3個適合パイプ径(Φmm)13台座形状丸形
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
  • ムッフ 爪付 角型 コクゴ

    ムッフ 爪付 角型

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    角型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
  • 試験管立て TRUSCO

    試験管立て

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番119-5440材質ABS樹脂、シリコンゴム幅(mm)250高さ(mm)50質量(g)230奥行(mm)130管径(Φmm)16.5立て数(本)50配列5×10
  • フラスコ台 ケニス

    フラスコ台

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    多段階にうねの付いた丸底フラスコ台で、小さなフラスコから10Lのフラスコまで幅広く使えます。耐薬品性に優れ、使用しない時や高さを増したりする時に積み重ねができます。
    材質PP寸法(mm)Φ160×50適合フラスコ丸底、50mL~10L
  • ビュレットクランプ ケニス

    ビュレットクランプ

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    両端にビュレットを2本挟むことができます。クリップはバネ式で簡単にビュレットを固定できます。
    材質ステンレス モール型全長(mm)155最大開口(mm)Φ16適用支柱径(mm)6~13
  • フラスコ台 ナリカ

    フラスコ台

    ナリカ
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    同心円状の階段リブで丸底フラスコを安定した状態で保持します。 50mL~10Lまでのフラスコに使用できます。
    材質PP寸法(mm)Φ170×50
  • 馬蹄スタンド/クモ足スタンド ヤマナカ

    馬蹄スタンド/クモ足スタンド

    ヤマナカ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    重量がある安定性に優れたスタンドです。
    質量(kg)5.0(ベース)高さ(mm)750シャフト径(Φmm)16支柱(mm)Φ16×750ベース寸法(mm)330×290材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形
  • ストレッジボックス SSI

    ストレッジボックス

    SSI
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 半透明で、フタをした状態で中を見ることができます。 外枠に数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が行えます。
    材質PP寸法(mm)140×140×53滅菌オートクレーブ可能架数1.5mL×100
  • プラスチック試験管立 宮原計量器

    プラスチック試験管立

    宮原計量器
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水はけ・乾燥度を良くするように独自の工夫がされています。
    材質PP適合試験管(Φmm)18
  • C型クランプ ケニス

    C型クランプ

    ケニス(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    機械器具を実験台などにしっかりと固定するのに使用します。
    用途機械器具などの固定材質アルミ合金製
架台/スタンド/ホルダー類