895件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチューブラック TRUSCO

    マイクロチューブラック

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    片面は1.5ml/2mlチューブ、反対面は0.5ml/0.7mlのチューブ用として設計された両面タイプのチューブラックです。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
    トラスコ品番368-9419材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)215高さ(mm)25奥行(mm)115使用温度範囲-80~121℃立て数(本)96配列8×12
  • センサスタンド ナリカ

    センサスタンド

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1個
    当日出荷
    データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
    付属品自在はさみ1個種別SN-1材質ステンレス寸法(mm)130×110×370質量(g)350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
  • 試験管立て 立柱型 PS製 三商

    試験管立て 立柱型 PS製

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 。柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
    材質PS
  • ムッフ付リング 三商

    ムッフ付リング

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールクロームメッキ仕上げ。鋳物製に比べ、軽量です。
    適合範囲(mm)ムッフ部:~Φ13
  • アングル用ムッフ 三商

    アングル用ムッフ

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
  • ムッフ レオナ

    ムッフ

    レオナ
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 回転ピペットスタンドー2 Eppendorf(エッペンドルフ)

    回転ピペットスタンドー2

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて) 全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。 ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。 ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
    適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用タイプ6本架けアズワン品番1-7393-11
  • 試験管立て ナリカ

    試験管立て

    ナリカ
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    材質SUS304角穴(mm)20
  • 比色板付試験管立 ケニス

    比色板付試験管立

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。
    材質本体/PE、比色板/アクリル架数Φ18mm×6(乾燥棒付)
  • ゴムフラスコ台 アラム

    ゴムフラスコ台

    アラム
    589税込648
    1個
    当日出荷
    節目(スベリ止)付の合成ゴム製のフラスコ台で、大小各種のフラスコを安定よく立てられます。
    内径(Φmm)97/70耐熱温度(℃)約75
  • ロートホルダー ケニス

    ロートホルダー

    ケニス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
    材質透明アクリル穴径(Φmm)34外径(Φmm)130適合ビーカー容量(mL)200~1000
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
  • 締付金具 ヤマナカ

    締付金具

    ヤマナカ
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
    材質アルミダイカスト取付可能軸径(Φmm)13締付範囲(mm)~55
  • 遠沈管用自立アダプタ VIOLAMO(ビオラモ)

    遠沈管用自立アダプタ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
    用途コニカル底を自立させます。材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ステンレス製角ムッフ T-13A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-13A

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
    適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
  • フリークランプ テラオカ(ANEX)

    フリークランプ

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムッフを外すことなく行えます。
  • ウェハーキャリヤーKm アズワン

    ウェハーキャリヤーKm

    アズワン
    22,700税込24,970
    1個
    当日出荷
  • 3方ピペット立て アズワン

    3方ピペット立て

    アズワン
    5,148税込5,663
    1個
    欠品中
    寸法(mm)150×150×150穴数9×11
  • ステンレスNMRチューブラック 三商

    ステンレスNMRチューブラック

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    5Φチューブを20本、10Φチューブを24本同時に立てられます。保管、運搬、乾燥用に。
    寸法(mm)136×93×176H
  • フラスコ立 三和化研工業

    フラスコ立

    三和化研工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    大小各種の丸底フラスコを1台で支持できます。
    材質スチール(コーティング)内径(Φmm)140/95
  • シリコンゴムフラスコ台 アラム

    シリコンゴムフラスコ台

    アラム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れたシリコン製のフラスコ台です。 逆さまにすることで、大小様々なフラスコを安定よく立てることができます。
    内径(Φmm)100/75耐熱温度(℃)約150
  • セーフティリング ケニス

    セーフティリング

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
  • 回転式ムッフ ヤマナカ

    回転式ムッフ

    ヤマナカ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
  • フレキシブルアームクランプ ヤマナカ

    フレキシブルアームクランプ

    ヤマナカ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)
  • ユニットスタンド用アタッチメント ヤマナカ

    ユニットスタンド用アタッチメント

    ヤマナカ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
    適合パイプ外径(Φmm)13
  • フッ素樹脂(PTFE)紐 ケニス

    フッ素樹脂(PTFE)紐

    ケニス
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
  • パーツトレー サンプラテック

    パーツトレー

    サンプラテック
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    12小間に分かれたパーツトレーです。1つあたりの小間内寸法は91×99(mm)です。
    材質塩ビ型番9058内寸法(縦×横)(mm)91×99(12小間)外寸法(縦×横×高さ)(mm)434×337×70
  • 分液ロート台 アズワン

    分液ロート台

    アズワン
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • フリーアームスタンド用クリップヘッド TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用クリップヘッド

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    仕様締付範囲1~20mmTGK品番561-54-73-05品名クリップヘッド
  • スプリングクリップ    メタル アキュラ

    スプリングクリップ メタル

    アキュラ
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    ※ 埋込プレスで埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 顕微鏡観察試料を埋込む時に、薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ 埋込機にも使用できる金属製です。
  • フレキシブルスタンド(クランプ回転式) ケニス

    フレキシブルスタンド(クランプ回転式)

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
    材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製全長(mm)320ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg締付範囲(mm)3~50
  • クランプ バネ式 セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    クランプ バネ式 セパラブルフラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    1,598税込1,758
    1箱(3個)
    当日出荷
    ・セパラブルフラスコとカバーを保持するクランプです。 ・ばね式、小型のクランプです。
    TGK品番371-50-07-01材質SUS631型式バネ式全高(mm)32
  • MI03温度センサ用スタンド ケニス

    MI03温度センサ用スタンド

    ケニス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ホットマグネチックスターラーMI03のオプション品です。
    台座形状平形
  • ピペットケース ケニス

    ピペットケース

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    長さ495mmまでのメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 4種類の分類整理ができ、それぞれ積み重ねて使用することもできます。
    材質本体:PVC 引き出し:PS寸法(mm)260×530×185引出し数4引出し内寸法(mm)110×495×70
  • 温度計ホルダーL型 ナリカ

    温度計ホルダーL型

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1セット(10個)
    当日出荷
    棒状温度計をビーカー等に保持するのに使用します。 ホルダーに温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。 温度計の高さは自由に調節できます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)13×27×37内容ビーカー200mL以上用
  • ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型 コクゴ

    ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型

    コクゴ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    特長。合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
  • クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカ

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ヤマナカ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
  • ピペットスタンド Thermo Fisher Scientific

    ピペットスタンド

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
    材質PP(ポリプロピレン)主な適合ピペットフィンピペット
  • 木製試験管立 ケニス

    木製試験管立

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    乾燥棒付の試験管立です。 木製で低価格です。
  • ワークスタンド ケニス

    ワークスタンド

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
    材質ステンレス寸法(mm)200×50×30架数片側10ヶ架
架台/スタンド/ホルダー類