カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 三商(182)
- アズワン(155)
- ケニス(94)
- ナリカ(74)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- テラオカ(ANEX)(34)
- ヤマナカ(27)
- コクゴ(25)
- Thermo Fisher Scientific(19)
- マルエム[理化学・容器](17)
- 三和化研工業(16)
- サンプラテック(14)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
- アラム(11)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- Kartell(カルテル)(8)
- 宮原計量器(8)
- TRUSCO(6)
- アキュラ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

卓上試薬瓶ホルダー
サンプラテック¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。材質ポリ塩化ビニルタイプ500mL瓶内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80![バイアルホルダー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480501-220209-02.jpg)
バイアルホルダー
マルエム[理化学・容器]¥1,798~税込¥1,978~1枚ほか当日出荷から12日以内出荷積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。材質PC(ポリカーボネート)
フリーアームスタンド用フリーアーム
TGK(東京硝子器械)¥6,390税込¥7,0291個当日出荷専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。仕様16Φ×300mmTGK品番561-54-73-03品名フリーアーム
ピペット立 ステンレス製角型
三和化研工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ピペット立てとピペット台の併用ができ、四面からの取扱いが可能で上下2段にピペットを置けます。 また、ピペットの大小に合わせて仕切り枠を区分しています。 底部に金網を敷いてありますので水切りが速やかにできます。TGK品番360-51-61-41材質ステンレス(SUS304)品名ステン角型ピペット台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150アズワン品番3-204-01配列9×11
ピペットスタンド
MMK SCIENTIFIC¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷取り出しやすく便利な吊り下げ式デザイン。溝付きデザインで滑りにくい材質ABS本体寸法(mm)150×90×225掛数(本)3
ドラゴンクリップ
アキュラ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷複数個の試料を同時に埋め込むのに便利なマルチ型クリップです。薄片、線材試料の埋込に適しています。(主な特長)。(1) 最大5個の試料をクリップできます。 。(2) 基板、チップ、薄板、線材をまっすぐにクリップできます。
卓上試薬瓶ホルダー 2型
サンプラテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷卓上試薬瓶ホルダーです。用途500ml瓶の整列保管に。トラスコ品番557-6105材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ2型高さ(mm)80奥行(mm)100内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
ステンレス両開クランプ
ケニス¥4,198~税込¥4,618~1個翌日出荷付属品スペアキャップ×3個材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304
温度計ホルダーL型
ナリカ¥2,300税込¥2,5301セット(10個)当日出荷棒状温度計をビーカー等に保持するのに使用します。 ホルダーに温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。 温度計の高さは自由に調節できます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)13×27×37内容ビーカー200mL以上用
パワーグリップクランプ
三商¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から5日以内出荷円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
ムッフ
三商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。材質アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ取付可能パイプ径(Φmm)片側:5~23.0 片側:5~29.0
クランク型両開クランプ 柄長タイプ
三商¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。サイズ小寸法A(mm)255寸法D(Φmm)12寸法B(mm)70寸法C(mm)115使用径(Φmm)5~50
96穴プレート用共通カバー
三商¥9,998~税込¥10,998~1セット(50個)当日出荷から6日以内出荷角欠が無い為、他社のマイクロプレートにも使用できます。材質PS内寸法(mm)約82.4×124.4×7.2外寸法(mm)約85.1×127.2×9.2
ムッフ
ヤマナカ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。材質亜鉛ダイカスト締付範囲(Φmm)9.5~16
フローターラック(10個入)
ケニス¥959税込¥1,0551組(10個)当日出荷冷水や温水に浮かべてサンプルを冷却・ボイルできます。 1.5mLマイクロチューブが5本架けられます。 大変安価な10個組です。適合1.5mLマイクロチューブ材質発泡PE寸法(Φmm)75架数5
ピペッタークランプ
Thermo Fisher Scientific¥4,798税込¥5,2781個当日出荷テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂寸法(mm)158×120×95穴径(Φmm)24×50取付寸法(mm)8~38架数3主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)アズワン品番1-8134-03
丸型フロートラック
Thermo Fisher Scientific¥1,898税込¥2,0881個当日出荷マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。適合1.5mLマイクロチューブ材質PP使用温度(℃)-70~100
ロートホルダー
宮原計量器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。仕様(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm下径(Φmm)40上径(Φmm)68適用支柱径(mm)10~13
ビューレットクランプ
宮原計量器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。材質金属製、米式寸法(mm)150×120開口寸法(mm)最大30適用支柱径(mm)9~15
スタンド アジャスター付
アズワン¥23,600~税込¥25,960~1個当日出荷ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700
ユニットスタンド
アズワン¥43,500税込¥47,8501個当日出荷セット内容連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個材質架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着)寸法(mm)1000×1000シャフト径(Φmm)13アズワン品番1-7217-01架台600mm×140mm
フレキシブルアーム型クランプ
アズワン¥4,690~税込¥5,159~1個当日出荷フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
ウェハーキャリヤーKM
アズワン¥3,210税込¥3,5311個欠品中材質セミプラスト(R)P(PP)寸法(mm)125.5×142.24×114.3収納数25枚アズワン品番7-177-07適合ウェハー寸法(Φmm)100
スタンド(アジャスター付)
アズワン¥26,700~税込¥29,370~1個当日出荷ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。質量(kg)約8高さ(mm)800シャフト径(Φmm)19材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ19×800









![バイアルホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480501-220209-02.jpg)









































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)