カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(198)
- TGK(東京硝子器械)(38)
- 新光化成(35)
- 三商(23)
- 東洋リビング(22)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(16)
- 日本理化学器械(NRK)(13)
- フロン工業(11)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- コスモスビード(9)
- JEIO TECH(9)
- BRAND(8)
- Kartell(カルテル)(6)
- ナリカ(6)
- Thermo Scientific Nalgene(5)
- 光(4)
- DURAN(4)
- TARSONS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

オートドライ・デシケーター
新光化成¥47,980~税込¥52,778~1台7日以内出荷湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。棚段数固定式
デシケーター
ISOLAB¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷DIN規格品。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上部にPP製のキャップが付いていて、持ち易い形状になっています。磁製中板付。
上口デシケーター
三商¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。材質(本体)一級硬質硝子
連結デシケーター
三商¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷独自の溝により縦・横に連結できます。。ツメ付スライド式ノブにより完全に開閉。付属品乾燥剤、棚板2枚本体AS樹脂内寸幅(mm)201外寸法・幅(mm)247外寸法・高さ(mm)247内寸高さ(mm)212
デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ
アズワン¥240,000~税込¥264,000~1台当日出荷丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ
アズワン¥191,000~税込¥210,100~1台当日出荷省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。材質制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿度測定用センサー材質(枠)アルミニウム棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時での参考値棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
真空デシケーター VOLTEGA300用
アズワン¥104,000税込¥114,4001個当日出荷ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M付属品ソルボシート(1-6888-01)質量(kg)約11材質(本体)アクリル外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸(mm)260×260×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×260真空計(MPa)-0.1アズワン品番4-440-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ2個(Φ8/Φ14mmホースニップル×各1個)真空ゲージあり
ドライボーイ
アズワン¥95,300税込¥104,8301個当日出荷庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。仕様到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)、除湿素子膜面積(mm):30×30、電源(W):AC100V 50/60Hz 3付属品棚板×2枚、鍵×4個、デジタル温湿度モニター(THA-01M)、三角タップ材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3内寸法(mm)398×324×409(×2室)内寸(mm)398×324×409(×2室)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
上口デシケーター用硝子コックのみ
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様コック付き、上口デシケーター用コックTGK品番0814-07-06-51材質ホウケイ酸ガラス(3.3)摺合せ24/29ノズル外径(Φmm)10
小型真空デシケーター
アズワン¥48,300税込¥53,1301個当日出荷小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。種別135×60×200mmタイプ角200型内寸法(mm)135×60×200アズワン品番2-4920-09除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
フロストドライデシケーター
アズワン¥408,000税込¥448,8001台当日出荷冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。種別1200×550×1652mm材質前面/ガラス質量(kg)102材質(本体)スチール(塗装仕上)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55キャスターストッパー×2個付材質(キャスター)ハードゴム内寸法(mm)1160×515×1515棚板数(枚)3電源コード(m)約2.5キャスター径(Φmm)50温度センサーバンドキャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質(棚板)鋼板運転音(dB)前方1m地点:通常時/約51、省エネ時/約41電源コード2Pプラグ付コード外寸法(mm)1200×550(646※背面の除湿ユニットを含む)×1652アズワン品番2-7431-33除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度表示精度±6%※周囲温度25℃時到達湿度(%RH)約20(12h後・庫内無負荷・25℃・60%RH時)湿度設定範囲(%RH)5~50(1%単位)棚板調整ピッチ(mm)60湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
横型デシケーター
新光化成¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。外寸法(mm)500×320×340内寸法(mm)465×290×265質量(kg)6材質アクリル樹脂付属品棚板×2、シリカゲル皿×1棚板調整ピッチ(mm)90
縦型デシケーター
新光化成¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
オートドライデシケーター
新光化成¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。外寸法(mm)300×345×540内寸法(mm)265×320×465湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)材質アクリル樹脂電源AC100V・50/60Hz・3W棚板調整ピッチ(mm)25
ポンプ内蔵真空デシケーター
アズワン¥346,000~税込¥380,600~1個当日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり
フロストドライデシケータ
アズワン¥250,000~税込¥275,000~1個当日出荷除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55キャスターストッパー付き材質(キャスター)ナイロン温度センサーバンドギャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー運転音(dB)通常時/約51、省エネ時/約41材質(枠)アルミサッシ除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度設定範囲(%RH)5~50湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(12h後・庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
ポータブルデシケータ
アズワン¥40,900~税込¥44,990~1個当日出荷キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。仕様【扉】パッチン錠付
ドライデシケーター 縦タイプ
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から33日以内出荷・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。付属品シリカゲル皿1枚幅(mm)330質量(kg)6.5高さ(mm)525タイプ縦奥行(mm)345電源(V)AC80~240(50/60Hz)耐荷重(kg)2棚板数(枚)3内寸幅(mm)285有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板耐荷重(kg)2平均消費電力(W)3棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30内寸高さ(mm)485
ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス
サンプラテック¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に材質(本体)アクリル樹脂方式ワンタッチ圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
スタンダードデシケーターBG(強化プラスチック棚板)
アズワン¥69,600~税込¥76,560~1台当日出荷扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。仕様強化プラスチック棚棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)10/枚材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
スタンダードデシケーター(Ut-Lab)
アズワン¥51,400~税込¥56,540~1個当日出荷本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段棚板耐荷重(kg)約5/枚扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10総耐荷重(kg)10
ユニットデシケーター(非帯電タイプ)
アズワン¥14,400税込¥15,8401個翌々日出荷上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×1011Ω(参考値))トメ金/ステンレス(SUS303)棚間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)約2.5/段
パソリナデシケーター(非帯電タイプ)
パソリナ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷フラット扉採用で横並べ保管も可能です。アズワン品番2-7917-01付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]質量(kg)約4.6(棚板含む)内寸法(mm)340×344.5×387棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚外寸法(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10t
スタンダードステンレス小型デシケーター
アズワン¥46,300~税込¥50,930~1個当日出荷材質窓枠:ABS樹脂、観察窓:ガラス材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(棚板)ステンレス(SUS304)ゴム足付使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PETデシケーター BG
アズワン¥186,000~税込¥204,600~1個当日出荷デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)
アズワン¥73,900税込¥81,2901台当日出荷から翌々日出荷扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
ポンプ内蔵真空デシケーター
アズワン¥124,000税込¥136,4001台当日出荷オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。アズワン品番1-8989-01付属品デシケーター用底板材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上質量(kg)7.1容量(L)約9内径(Φmm)245(デシケーター部)電源100V 50/60Hz 0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492電源コード(m)1(2Pプラグ)排気量(L/min)12到達真空度-75kPa除湿方式真空バルブ2個(内蔵)真空ゲージあり
ステンレス真空デシケーター
アズワン¥234,000~税込¥257,400~1台当日出荷から10日以内出荷付属品棚板:2枚材質外装:スチール焼付塗装仕上げ、内装:ステンレス(SUS304)、扉:強化ガラス+ポリカーボネート保護板外径(Φmm)バルブ口径:13棚板耐荷重(kg)10塗装スチール焼付材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉材質(パッキン)シリコンゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。除湿方式真空許容真空度(kPa)0.1~101バルブ2個(口径:外径Φ13mm)真空ゲージあり
ステンレスデシケーターSD用 予備棚板
アズワン¥9,710税込¥10,6811枚翌々日出荷アズワン品番1-055-02適合SD型(アズワン品番1-055-02)棚板耐荷重(kg)10kg使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスデシケーター
アズワン¥76,600税込¥84,2601台当日出荷アズワン品番1-055-01付属品棚板:2枚、SUSトレー:1枚質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)キャスター無し内寸法(mm)310×330×420棚段数5棚板耐荷重(kg)約10外寸法(mm)350×350×450(ゴム足除く)材質(パッキン)ネオプレンゴムゴム足高さ20mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)約30
ユニットデシケーター用 予備棚板
アズワン¥1,020税込¥1,1221枚当日出荷アズワン品番1-023-05適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)
デシケーター LL用予備棚板
アズワン¥3,190税込¥3,5091枚翌々日出荷アズワン品番1-007-02材質(本体)PMMA(アクリル)型番予備棚板LL用荷重(kg)棚板:2棚板寸法(mm)456×270×5t
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)