カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(200)
- TGK(東京硝子器械)(38)
- 新光化成(35)
- 三商(23)
- 東洋リビング(22)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(16)
- 日本理化学器械(NRK)(13)
- フロン工業(11)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- コスモスビード(9)
- JEIO TECH(9)
- BRAND(8)
- Kartell(カルテル)(6)
- ナリカ(6)
- Thermo Scientific Nalgene(5)
- 光(4)
- DURAN(4)
- TARSONS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ピラニ真空計 ケース付+測定子
ULVAC(アルバック)¥109,800税込¥120,7801式翌々日出荷気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。付属品電源ケーブル/3m (コントロール一体)、クイックマニュアル/1 部仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201質量(kg)1.4高さ(mm)100奥行(mm)130使用温度範囲10~40電源電圧AC100~240V/10VA精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内表示アナログ型番GP-1G(ケース付き)/WP-16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×100測定範囲(Pa)0.4~2700アズワン品番2-081-04真空ゲージあり
フロストドライデシケータJB(UVC&制電)
アズワン¥349,000~税込¥383,900~1個当日出荷定番のフロストドライデシケーターに紫外線カット&制電タイプの特長ある塩ビパネルを採用しました。除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
フロストドライデシケータBG(UVC&制電)
アズワン¥248,000~税込¥272,800~1個当日出荷定番のフロストドライデシケーターに紫外線カット&制電タイプの特長ある塩ビパネルを採用しました。除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
ステンレス真空デシケーター
アズワン¥572,000税込¥629,2001個当日出荷本体はステンレス一体構造で、高真空(0.1Torr)対応の本格派タイプです。ステンレス(SUS304)の本体と強化ガラスの扉で、耐久性と耐薬品性に優れています。本体内部には電源コンセントが2ヶ所付いています。
デシケーターBG
アズワン¥117,000~税込¥128,700~1個当日出荷約400nm以下の波長をカットするレモンクリア色を採用していますので、庫内の確認も容易です。扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。
防塵防湿キャリー
アズワン¥20,100税込¥22,1101個翌々日出荷Oリングと止め具で密封しますので機密性に優れています。乾燥剤を入れてデシケーターとして使用できます。キャリアハンドルをたたむことで、スタッキングが可能です。上蓋が180℃開きますので、作業がしやすいです。
フロストドライデシケーター
アズワン¥185,000~税込¥203,500~1台当日出荷冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。材質前面/ガラス材質(本体)スチール塗装仕上げ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55電源コード(m)約2.5温度センサーバンドキャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質(棚板)鋼板運転音(dB)前方1m地点:通常時/約51、省エネ時/約41電源コード2Pプラグ付コード除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度表示精度±6%※周囲温度25℃時湿度設定範囲(%RH)5~50(1%単位)湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
真空デシケーター
アズワン¥96,900税込¥106,5901台当日出荷扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。種別VO型アズワン品番2-717-01
真空デシケーター
新光化成¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷から30日以内出荷真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)400×355×590
真空デシケーター
新光化成¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から22日以内出荷真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)355×225×450
ステンレスデシケーター
伸榮産業¥84,980税込¥93,4781個30日以内出荷耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。付属品ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1材質ステンレスSUS430質量(kg)10容量(L)40内寸法(mm)310×320×420外寸法(mm)364×338×465
デシケーター
新光化成¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計質量(kg)7内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
真空デシケーター
アズワン¥143,000~税込¥157,300~1個当日出荷から翌々日出荷一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴムバルブ径(Φmm)9許容真空度(Pa)約133
SUSデシケーター
アズワン¥334,000~税込¥367,400~1個当日出荷から30日以内出荷電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。材質扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板材質(本体)ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き)電源コード(m)約2(3Pプラグ)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
デシケーター(耐荷重型)
アズワン¥465,000税込¥511,5001個当日出荷大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)質量(kg)60有効内寸(mm)1138×483×1486耐荷重(kg)約200キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×600×1765取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約35/枚アズワン品番6-6959-02棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300棚板調整ピッチ(mm)50
静電仕様デシケーター
アズワン¥559,000税込¥614,9001個21日以内出荷ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミタイプ静電仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×517×1765本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス静電気帯電防止性能ありアズワン品番1-6129-12棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
ヘビーデシケーターオートドライ
アズワン¥640,000税込¥704,0001個当日出荷ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。付属品スライドレール棚×8枚(標準×6枚・ショート×2枚)・デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)約75材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン内寸法(mm)(突起部を除く)1072×460×1470電源コード(m)3(2Pプラグ)棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)約35/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)(突起部を除く)1152×520(600※土台部を含む)×1765平均消費電力(W)5アズワン品番1-6009-02棚板寸法(mm)470×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70スライド幅(mm)300湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)総耐荷重(kg)200棚板調整ピッチ(mm)50
PETデシケーター
アズワン¥166,000~税込¥182,600~1個当日出荷仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
IDデシケーター
アズワン¥698,000~税込¥767,800~1個当日出荷付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個仕様オートドライタイプ材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です)コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ)キャスター前面ストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン内寸法(mm)494×460×720×4室※突起部を除くキャスター径(Φmm)65材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)1152×520×1765※突起部を除く棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50
免震デシケーター
アズワン¥353,000~税込¥388,300~1個当日出荷足元に衝撃吸収ゴムを採用しており、地震等による揺れや、周辺機器からの振動を緩和する事が可能です。 扉にはカマ掛けハンドルを採用しており、優れた気密性と保管品の飛び出し防止機能を備えています。 防振機能を備えたデシケーター付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミタイプ免震仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×518×1586本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
デシケーター
アズワン¥20,900税込¥22,9901個当日出荷材質ABS樹脂質量(kg)2.7(棚板含む)間口(mm)270×375内寸法(mm)280×275×350棚段数4棚板間隔(mm)73棚板耐荷重(kg)約2.0/枚外寸法(mm)347×349×420棚板寸法(mm)275×270総耐荷重(kg)約8.0
オートドライデシケーター
アズワン¥44,900税込¥49,3901個当日出荷付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計材質ABS樹脂質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)280×275×350棚板数(枚)2棚板間隔(mm)73、棚受け4段棚板耐荷重(kg)約2外寸法(mm)347×349×420除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出湿度制御範囲(%RH)25※庫内無負荷時・使用環境による
デシケーター 横口コック付 DURAN
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から63日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
オートドライデシケーターFN(遮光タイプ)
アズワン¥245,000~税込¥269,500~1個当日出荷デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 アナログ制御ながらデジタル高制御デシゲーターに迫る除湿性能に強化しました。 扉以外の5面は遮光性材質を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。付属品棚板×4枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)仕様扉パッキン/マグネット式材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム、キャスター/PA(ナイロン製)質量(kg)29材質(本体)PMMA(アクリル)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)内寸法(mm)494×460×1470電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65最大消費電力(W)30保証期間3年材質(枠)アルミニウム外寸法(mm)574×522×1774取付ピッチ(mm)50平均消費電力(W)5棚板寸法(mm)490×460除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)除湿素子有効膜面積(mm)約49除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
静電仕様デシケーター BG
アズワン¥107,000~税込¥117,700~1個21日以内出荷から60日以内出荷ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
真空用レギュレーター
アズワン¥62,800税込¥69,0801個当日出荷真空実験の際の真空度を調節することができます。付属品取付けブラケット寸法(mm)210×130×145質量(g)600最大流量(L/min)150アズワン品番1-3172-11圧力調整範囲(kPa)10~750mmHg(約1.33~99.75kPa)ニップル外径Φ8mm(ホース)
デシケーター(遮光タイプ)
アズワン¥28,800~税込¥31,680~1個当日出荷扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。付属品シリカゲル皿×1枚材質本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)ゴム足/天然ゴム棚板耐荷重(kg)約2/枚取付ピッチ(mm)底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)総耐荷重(kg)約10
ユニットデシケーター(非帯電タイプ)
アズワン¥14,400税込¥15,8401個翌々日出荷上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×1011Ω(参考値))トメ金/ステンレス(SUS303)棚間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)約2.5/段
パソリナデシケーター(非帯電タイプ) 予備棚板
パソリナ¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚アズワン品番2-7917-11棚板寸法(mm)306×332×10t
スタンダードデシケーター(運搬用)
アズワン¥120,000税込¥132,0001個当日出荷頻繁な移動にも耐えられるよう大型キャスターを採用しています。 扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、キャスター/ウレタン製、天板/木製合板質量(kg)22.5キャスターΦ75mm(ストッパー2ヶ所付)天板耐荷重(kg)約20/枚(等分布荷重時)棚板間隔(mm)50棚板耐荷重(kg)約10/枚外寸法(mm)574×517×1115(1170取手含む)アズワン品番1-9103-02棚板寸法(mm)490×460有効内寸法(mm)560×483×986(作業面)パッキンマグネット式(扉)
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)