5ページ目: デシケーター類

472件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デシケーターDCD-SSP2用 オプション アズワン

    デシケーターDCD-SSP2用 オプション

    アズワン
    4,790税込5,269
    1セット(4個)
    当日出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)。DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    アズワン品番1-3160-03仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40
  • デシケーターIW.HW用予備棚板 アズワン

    デシケーターIW.HW用予備棚板

    アズワン
    1,190税込1,309
    1枚
    翌々日出荷
    デシケーター(IWH、IW)用予備棚板
    アズワン品番1-018-02適合本体パソリナデシケーター(IWH、IW)棚板耐荷重(kg)2kg棚板寸法(mm)306×332×10
  • パソリナデシケーター アズワン

    パソリナデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1台
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。
    付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚質量(kg)約6.3(棚板込み)材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10外形寸法(mm)350×350×400内寸法(mm)340×344.5×387内寸幅(mm)340外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)400扉形式ワンタッチ総耐荷重(kg)5外寸法・奥行(mm)350内寸高さ(mm)387
  • 真空デシケーター TGK(東京硝子器械)

    真空デシケーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
    材質PP製
  • デシケーター用Oリング TGK(東京硝子器械)

    デシケーター用Oリング

    TGK(東京硝子器械)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    仕様材質:ネオプレン
  • スチール棚 ED-502-10用 東洋リビング

    スチール棚 ED-502-10用

    東洋リビング
    43,980税込48,378
    1枚
    63日以内出荷
    仕様●ED-502-10用棚●材質:スチール製アズワン品番63-7950-18
  • デシケーター JEIO TECH

    デシケーター

    JEIO TECH
    38,980税込42,878
    1個
    15日以内出荷
    庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。
    寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26質量(kg)6.2外寸(mm)360×410×447内寸(mm)322×367×422引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6)容積50L棚板279×354×3mm最大荷重(kg)5
  • 真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ゲージ付ポリカデシケーター

    サンプラテック
    26,980税込29,678
    1個(1個)
    3日以内出荷
    真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。フタのみ透明です。
    仕様コック・ 真空ゲージ付付属品PP製プレート材質本体:PP 蓋:PC材質(本体)ポリカーボネート径(Φmm)中板:140全高(mm)281活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)内径(mm)149Φ
  • オートドライ(R) 東洋リビング

    オートドライ(R)

    東洋リビング
    489,800税込538,780
    1個(1個)
    14日以内出荷
    高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。設置に便利なキャスター付です。
    仕様湿度調節:ドライユニット付属品アナログ湿度計 棚板×5 鍵 キャスター材質本体・棚/スチール製(粉体焼付塗装)質量(kg)178材質(本体)スチール/粉体塗装容量(L)1160電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)12.6外寸(mm)1200×687×1846内寸(mm)1198×629×1569棚板耐荷重(kg)100/枚(分散)電源コード2Pプラグ取付ピッチ(mm)50材質(扉)ガラス マグネット式到達湿度(%RH)最低10湿度設定範囲(%RH)10~50(任意設定可能)湿度制御方式ドライユニット
  • 真空デシケーター 8L アズワン

    真空デシケーター 8L

    アズワン
    97,900税込107,690
    1台
    18日以内出荷
    透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。
    仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧)付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所材質アクリル質量(kg)約7容量(L)8外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず)内寸(mm)W210×D210×H185板厚(mm)15アズワン品番63-1332-85
  • オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。幅広い収納が可能。▼開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質前面/ガラス材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)30湿度制御方式デジタル制御
  • オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ

    アズワン
    110,000税込121,000
    1台
    当日出荷
    新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
    仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
  • オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ

    アズワン
    151,900税込167,090
    1台
    当日出荷
    新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
    仕様扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約22材質(本体)PET外形寸法(mm)574×555×1139電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個)内形寸法(mm)494×460×848棚板数(枚)4電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
  • オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ

    アズワン
    144,000税込158,400
    1台
    当日出荷
    新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
    仕様扉パッキン:マグネット式、ゴム足材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約20材質(本体)PET外形寸法(mm)574×555×1074電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無(ゴム足付き)内形寸法(mm)494×460×848棚板数(枚)4電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式デジタル制御
  • オートドライデシケーターZEAL アズワン

    オートドライデシケーターZEAL

    アズワン
    4,790税込5,269
    1枚
    翌々日出荷
    仕様棚板取り付けピッチ:150mm棚板調整ピッチ(mm)150
  • 棚板 ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用 トーリ・ハン

    棚板 ドライキャビ TDCシリーズ 160/300/500型用

    トーリ・ハン
    32,980税込36,278
    1セット(3枚)
    6日以内出荷
    取付用フック付きです。DXタイプ、PZタイプ、HYP2タイプ、AHU2タイプに取り付け可能です
    材質スチール
  • オート除湿大型デシケーター SASD型 537W×525D×1846Hmm SASDシリーズ アズワン

    オート除湿大型デシケーター SASD型 537W×525D×1846Hmm SASDシリーズ

    アズワン
    304,000税込334,400
    1台
    48日以内出荷から75日以内出荷
    強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室2扉オート除湿タイプ
    質量(kg)36キャスターストッパー付材質(キャスター)ナイロン棚板数(枚)4内寸幅(mm)497キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)12※等分布材質(棚板)SUS430(Φ20×36穴)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×525×1846材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)494×460有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×470×1490外寸法・幅(mm)537外寸法・高さ(mm)1846湿度設定範囲(%RH)20~周囲湿度総耐荷重(kg)120外寸法・奥行(mm)525電気容量(AC100V)1A(吸湿剤の再生時)内寸高さ(mm)1490
  • オート除湿大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846Hmm SAWDシリーズ アズワン

    オート除湿大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846Hmm SAWDシリーズ

    アズワン
    406,000税込446,600
    1台
    75日以内出荷
    強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室4扉オート除湿タイプ
    質量(kg)63キャスターストッパー付材質(キャスター)ナイロン棚板数(枚)8内寸幅(mm)1064キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)12※等分布材質(棚板)SUS430(Φ20×36穴)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1104×525×1846材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)494×460有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1064×470×1490外寸法・幅(mm)1104外寸法・高さ(mm)1846湿度設定範囲(%RH)20~周囲湿度総耐荷重(kg)120外寸法・奥行(mm)525電気容量(AC100V)1A(吸湿剤の再生時)内寸高さ(mm)1490
  • 転倒防止L型金具 2本 1セット 2個入 東洋リビング

    転倒防止L型金具 2本 1セット 2個入

    東洋リビング
    36,980税込40,678
    1セット(2個)
    63日以内出荷
    製品本体にボルトで取付後、壁に固定
    仕様●転倒防止L型金具●入数:2個アズワン品番63-7949-82
  • 棚板 東洋リビング

    棚板

    東洋リビング
    9,998税込10,998
    1枚
    7日以内出荷
    LDワイドシリーズ棚
    仕様●寸法:W792×H15×D280(mm) 対応機種:LD-160CDWS(B)・240CDWS(B)アズワン品番63-7949-79
  • 引出棚セット S 白 東洋リビング

    引出棚セット S 白

    東洋リビング
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    ED-55CAT2(BW)用引き出し棚
    仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-55CAT2(BW)アズワン品番63-7949-65
  • 引出棚セット S 黒 東洋リビング

    引出棚セット S 黒

    東洋リビング
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    スリムシリーズ用引き出し棚
    仕様●内寸:W275×H28×D250(mm) 対応機種:ED-41・55CAT2(B)アズワン品番63-7949-64
  • 引出棚セット L OP-AD-D L シリーズ 東洋リビング

    引出棚セット L OP-AD-D L シリーズ

    東洋リビング
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    スタンダードシリーズ引き出し棚
  • スーパードライ用 キャスター 4個 東洋リビング

    スーパードライ用 キャスター 4個

    東洋リビング
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    仕様●キャスター●タイヤ径:75MM●入数:4個アズワン品番63-7949-56
  • スーパードライ用 アジャスター押さえ金具 4個 東洋リビング

    スーパードライ用 アジャスター押さえ金具 4個

    東洋リビング
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    63日以内出荷
    仕様●アジャスター押さえ金具●4個セットアズワン品番63-7949-55
  • スーパードライ用 アジャスター 4本 東洋リビング

    スーパードライ用 アジャスター 4本

    東洋リビング
    29,980税込32,978
    1セット(4本)
    63日以内出荷
    仕様●アジャスター●耐荷重:900KG●M径:M20●入数:4本アズワン品番63-7949-54
  • 真空デシケーター 7L 伸榮産業

    真空デシケーター 7L

    伸榮産業
    129,800税込142,780
    1台
    33日以内出荷
    庫内容量7Lの小型真空デシケーターです。 物品の乾燥保管や酸化防止に適しています。 真空乾燥、脱気・脱泡などの操作にも使用できます。
    仕様●外形寸法:W310×D310×H160mm●有効内寸:W260×D260×H100mm●容積:7L●扉:パチン錠式●棚板寸法:W257×D257×5t●棚板材質:アクリル透明 Φ10×8穴●棚板間隔:1段 固定式●棚板枚数:1枚●棚板荷重:5kg 等分布●本体材質:アクリル透明 20t●パッキン:シリコンゴム Φ8●バルブ:吸排気 各1個 口径Φ8●減圧計:0~-0.1MPa●到達真空度:約133Pa(1torr)●本体重量:9kg幅(mm)310高さ(mm)160材質(本体)アクリル奥行(mm)310容量(L)7棚板数(枚)1内高(mm)100内寸奥行(mm)260内寸幅(mm)260棚板耐荷重(kg)5アズワン品番68-0778-99除湿方式真空真空ゲージ0~-0.1MPa棚板1段 固定式
  • ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:白●呼称径:150●中板径:130●内径:40●全高:210●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-150材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-95
  • ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:白●呼称径:180●中板径:158●内径:180●全高:260●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-180材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-84
  • ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:白●呼称径:120●中板径:100●内径:117●全高:190●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-120材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-82
  • ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    80,980税込89,078
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:白●呼称径:210●中板径:183●内径:214●全高:280●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-210材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-85除湿方式シリカゲル
  • ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:茶●呼称径:210●中板径:183●内径:214●全高:280●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-210T材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-91除湿方式シリカゲル
  • ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:茶●呼称径:180●中板径:158●内径:180●全高:260●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-180T材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-90
  • ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
  • ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:茶●呼称径:150●中板径:132●内径:153●全高:220●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-150T材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-89
  • ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様●色:茶●呼称径:300●中板径:275●内径:300●全高:360●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-300T材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-93外寸法・高さ(mm)360
  • ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:白●呼称径:240●中板径:210●内径:240●全高:325●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-240材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-86除湿方式シリカゲル
  • ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    仕様●色:白●呼称径:120●中板径:110●内径:35●全高:164●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-120材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-94

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類