8ページ目: デシケーター類

471件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空デシケーター用中板 PP製 Kartell(カルテル)

    真空デシケーター用中板 PP製

    Kartell(カルテル)
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    穴径(Φmm)中央のみ約20、その他は約14材質PP製
  • 真空デシケーター PP製 Kartell(カルテル)

    真空デシケーター PP製

    Kartell(カルテル)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
  • デシケーター用コック ゴム止め付 旭製作所

    デシケーター用コック ゴム止め付

    旭製作所
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
  • デシケーター 白 DURAN DWK Life Sciences

    デシケーター 白 DURAN

    DWK Life Sciences
    43,980税込48,378
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
  • 塩ビ板 2mmシリーズ EBシリーズ 光

    塩ビ板 2mmシリーズ EBシリーズ

    679税込747
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
  • アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付) UB-D型 サンプラテック

    アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付) UB-D型

    サンプラテック
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    パッケージテストにも応用可能なアクリル製の真空デシケーターです。 ドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水ができます。
    トラスコ品番149-4438幅(mm)528材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)400内高(mm)120内寸奥行(mm)260内寸幅(mm)260内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×260×120本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)528×400×259
  • アクリル真空デシケーター YB-2型 サンプラテック

    アクリル真空デシケーター YB-2型

    サンプラテック
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
    トラスコ品番149-4435材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)18内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×360本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×480
  • アクリル真空デシケーター YB-1型 サンプラテック

    アクリル真空デシケーター YB-1型

    サンプラテック
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
    トラスコ品番149-4434幅(mm)435材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)16高さ(mm)380奥行(mm)331内高(mm)260内寸奥行(mm)240内寸幅(mm)220内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×260本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×380
  • 真空デシケーターパイプ型 PB型 サンプラテック

    真空デシケーターパイプ型 PB型

    サンプラテック
    64,980税込71,478
    1台
    45日以内出荷
    360°観察可能です。 最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)
    用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。トラスコ品番816-2533材質/仕上本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム質量(kg)3高さ(mm)455外径(mm)258バルブ1個、ノズル径Φ9mm
  • デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ

    アズワン
    201,000税込221,100
    1台
    3日以内出荷
    省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
    除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度測定範囲0~60℃/10~60%RH湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ

    アズワン
    317,000税込348,700
    1台
    3日以内出荷
    庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内温度測定範囲0~60℃/10~60%RH湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • ガラスデシケーター 褐色 アズワン

    ガラスデシケーター 褐色

    アズワン
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    遮光タイプのため、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
    付属品フタ、中板材質本体・蓋/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、プレート/磁器
  • 防水評価試験機 アズワン

    防水評価試験機

    アズワン
    250,000税込275,000
    1台
    当日出荷
    圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
    付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続)材質本体:PMMA(アクリル)厚さ(mm)本体/10、フタ/20寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4透明アズワン品番4-2679-01
  • ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレス アズワン

    ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレス

    アズワン
    84,500税込92,950
    1台
    3日以内出荷
    マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
    ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個棚間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
  • ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック アズワン

    ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ 強化プラスチック

    アズワン
    76,300税込83,930
    1台
    3日以内出荷
    マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
    ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個棚間隔(mm)35棚板耐荷重(kg)約10/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
  • デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm アズワン

    デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm

    アズワン
    29,900税込32,890
    1台
    翌々日出荷
    微風ファンを4枚搭載したデシケータ用庫内循環装置です。湿気の澱みを防ぎ、庫内湿度の均一化を図ります。微風ファンは角度が変えられ、棚板へ風が当たらないよう向きを変えることができます。棚板レール付きで追加オプションとして適しています。デシケーター庫内の湿度均一化を図ります。
    材質(棚板) PVC(アイボリー)寸法(mm)490×460×25質量(kg)約2.0電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ、コード長・約1.5m SW付 )アズワン品番4-2454-01ファンDC軸流FAN(ロースピードタイプ)×4個 ※ファンガード表裏付
  • 静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズ アズワン

    静電仕様ヘビーデシケーター 制電仕様 HDシリーズ

    アズワン
    369,000税込405,900
    1台
    32日以内出荷
    制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
    材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚静電気帯電防止性能あり棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
  • ガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ アズワン

    ガス置換デシケーター SUS・マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ

    アズワン
    211,000税込232,100
    1台
    32日以内出荷から42日以内出荷
    マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
    材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)キャスター径(Φmm)65棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
  • ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ アズワン

    ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ

    アズワン
    237,000税込260,700
    1台
    32日以内出荷
    マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
    材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
  • ガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ アズワン

    ガス置換デシケーター静電GDシリーズ マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ

    アズワン
    123,000税込135,300
    1台
    32日以内出荷
    マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。
    材質本体/制電PVC、枠/アルミニウム棚板耐荷重(kg)約20/枚
  • 静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ アズワン

    静電仕様ヘビーデシケーター マグネットパッキン扉仕様 HDMシリーズ

    アズワン
    369,000税込405,900
    1台
    32日以内出荷
    制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
    材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430取付ピッチ50mm(40mm間隔)キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)棚板耐荷重(kg)約35/枚棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300
  • コンパクトデシケーター 冷蔵庫内対応タイプ 254×381×216mm Bel-Art Products

    コンパクトデシケーター 冷蔵庫内対応タイプ 254×381×216mm

    Bel-Art Products
    95,980税込105,578
    1個
    12日以内出荷
    冷蔵庫内で使用できるデシケーターです(庫外での使用も可)。スライド式の棚で、出し入れが簡単です。フタが下方向に開くので、冷蔵庫での取扱いに便利です。デシケーター上部に乾燥剤キャニスター(別売、品番1-6977-01)を3つまでセットできます。
    材質ポリカーボネート、ステンレス容量(L)17内寸法(mm)248×356×197棚段数1外寸法(mm)254×381×216棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)206×333×22アズワン品番4-2257-01最低使用温度(℃)-20
  • ユニットデシケーター UDシリーズ アズワン

    ユニットデシケーター UDシリーズ

    アズワン
    53,600税込58,960
    1セット(4台)
    当日出荷
    上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。非帯電樹脂仕様で静電気の影響も抑えます。
    仕様非帯電タイプ付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3×10^11Ω(参考値))、留金/SUS303質量(kg)(棚板含む)約7.2内寸法(mm)215×220×200棚間隔(mm)43棚段数4段棚板耐荷重(kg)約2.5/段外寸法(mm)250×250×250アズワン品番2-7918-02総耐荷重(kg)約10
  • PETデシケーターBG SPシリーズ アズワン

    PETデシケーターBG SPシリーズ

    アズワン
    168,000税込184,800
    1台
    3日以内出荷
    リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
    材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製クリア棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-13棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • オートドライデシケーターBG-FN ゴム足付き SP-BGFNシリーズ 574×524×1065mm アズワン

    オートドライデシケーターBG-FN ゴム足付き SP-BGFNシリーズ 574×524×1065mm

    アズワン
    166,000税込182,600
    1台
    3日以内出荷
    デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)平均:4、最大:27内寸法(mm)494×460×848本体質量(kg)19電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)外寸法(mm)574×522×1074材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • オートドライデシケーターFN SPシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターFN SPシリーズ

    アズワン
    247,000税込271,700
    1台
    3日以内出荷
    定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
    コンセント有り(庫内)除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約49キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー寸法(mm)(キャスター) 65電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)平均:5、最大:30電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
  • ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ アズワン

    ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ

    アズワン
    305,000税込335,500
    1台
    32日以内出荷
    各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
    仕様静電仕様 ※、ステンレス棚材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス棚板間隔(mm)40静電気帯電防止性能あり棚板寸法(mm)490×460
  • PFAフィルム 1000P F-8040-07シリーズ フロン工業

    PFAフィルム 1000P F-8040-07シリーズ

    フロン工業
    469,800税込516,780
    1巻
    17日以内出荷
    PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)1000
  • PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ フロン工業

    PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ

    フロン工業
    269,800税込296,780
    1巻
    17日以内出荷
    PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)500
  • PFAフィルム 250P F-8040-05シリーズ フロン工業

    PFAフィルム 250P F-8040-05シリーズ

    フロン工業
    149,800税込164,780
    1巻
    17日以内出荷
    PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)250
  • PFAフィルム 100P F-8040-03シリーズ フロン工業

    PFAフィルム 100P F-8040-03シリーズ

    フロン工業
    48,980税込53,878
    1巻
    13日以内出荷
    PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)100
  • PFAフィルム 50P F-8040-02シリーズ フロン工業

    PFAフィルム 50P F-8040-02シリーズ

    フロン工業
    28,980税込31,878
    1巻
    13日以内出荷から17日以内出荷
    PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)50
  • PFAフィルム 25P F-8040-01シリーズ フロン工業

    PFAフィルム 25P F-8040-01シリーズ

    フロン工業
    17,980税込19,778
    1巻
    13日以内出荷から17日以内出荷
    PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)25
  • FEPフィルム 500F F-8039-07シリーズ フロン工業

    FEPフィルム 500F F-8039-07シリーズ

    フロン工業
    149,800税込164,780
    1巻
    17日以内出荷
    FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)500
  • FEPフィルム 250F F-8039-06シリーズ フロン工業

    FEPフィルム 250F F-8039-06シリーズ

    フロン工業
    93,980税込103,378
    1巻
    17日以内出荷
    FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)250
  • FEPフィルム 100F F-8039-04シリーズ フロン工業

    FEPフィルム 100F F-8039-04シリーズ

    フロン工業
    30,980税込34,078
    1巻
    13日以内出荷
    FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)100
  • FEPフィルム 25F F-8039-01シリーズ フロン工業

    FEPフィルム 25F F-8039-01シリーズ

    フロン工業
    10,980税込12,078
    1巻
    13日以内出荷から24日以内出荷
    FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)25
  • 真空ポリカデシケーター ナリカ

    真空ポリカデシケーター

    ナリカ
    20,000税込22,000
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ガラスデシケーターと比較して重量は1/3程度、しかも割れにくいポリカーボネート製です。蓋と本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要です。
    最高真空圧力1Torr(約133.3Pa)コック外径(Φmm)9
  • V-45型真空デシケーター 新光化成

    V-45型真空デシケーター

    新光化成
    649,800税込714,780
    1台
    40日以内出荷
    セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
  • 真空容器(円筒型) 新光化成

    真空容器(円筒型)

    新光化成
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
    仕様真空計個数:1個真空計(MPa)-0.1適合ポンプFP-15型

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類