カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(196)
- TGK(東京硝子器械)(38)
- 新光化成(35)
- 三商(23)
- 東洋リビング(22)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(16)
- 日本理化学器械(NRK)(13)
- フロン工業(11)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- コスモスビード(9)
- JEIO TECH(9)
- BRAND(8)
- Kartell(カルテル)(6)
- ナリカ(6)
- Thermo Scientific Nalgene(5)
- 光(4)
- DURAN(4)
- TARSONS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

真空ポリカデシケーター
ナリカ¥20,000~税込¥22,000~1個4日以内出荷から6日以内出荷ガラスデシケーターと比較して重量は1/3程度、しかも割れにくいポリカーボネート製です。蓋と本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要です。最高真空圧力1Torr(約133.3Pa)コック外径(Φmm)9
V-45型真空デシケーター
新光化成¥649,800税込¥714,7801台40日以内出荷セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
真空容器(円筒型)
新光化成¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。仕様真空計個数:1個真空計(MPa)-0.1適合ポンプFP-15型
V-3型真空デシケーター
新光化成¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。仕様真空計個数:1個内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2外寸法(mm)575×435×520真空計(MPa)-0.1適合ポンプGVD-050A型皿形状シリカゲル皿:1枚
デシケーターHG型
新光化成¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)278×410×890棚板数(枚)5最大積載段数最大25段まで増設可能外寸法(mm)342×440×944棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
デシケーターH-6型
新光化成¥5,498~税込¥6,048~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)378×500×920棚板数(枚)10最大積載段数最大24段まで増設可能外寸法(mm)432×525×1005棚板自在
デシケーターH-5型
新光化成¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)378×400×730棚板数(枚)8最大積載段数最大20段まで増設可能外寸法(mm)432×435×804棚板自在
デシケーターH-4型
新光化成¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)378×400×515棚板数(枚)6最大積載段数最大14段まで増設可能外寸法(mm)432×435×589棚板自在
デシケーターG-10型
新光化成¥6,998~税込¥7,698~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)478×485×1460棚板自在棚板数(枚)4材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能棚板調整ピッチ(mm)35棚板耐荷重(kg)20棚受段数8本
デシケーターW-15型
新光化成¥6,998~税込¥7,698~1枚ほか7日以内出荷内寸法(mm)980×485×1460棚板数(枚)8棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)棚受段数16本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
デシケーター 上口コック付
ISOLAB¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷DIN規格 12491。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上口用コック、磁製中板付。外径(Φmm)コックノズル:8
アクリル小型真空容器 校正証明書付
アズワン¥64,200~税込¥70,620~1個9日以内出荷天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)真空ゲージありパッキンニトリルゴム校正証明書一般校正
ビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ
アズワン¥127,000~税込¥139,700~1台9日以内出荷新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。 デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)【棚板】60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出校正証明書一般校正
ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ
アズワン¥62,300~税込¥68,530~1台9日以内出荷庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。材質本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
真空デシケーター 校正証明書付
アズワン¥99,600税込¥109,5601個9日以内出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D付属品校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)材質本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)10容量(L)7外寸(mm)300×300×170内寸(mm)260×260×100アズワン品番1-070-01-20許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付
アズワン¥275,000税込¥302,5001個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)35容量(L)48外寸(mm)550×452×590内寸(mm)400×300×400棚段数3段(棚間隔:96mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-069-01-20棚板寸法(mm)398×260×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付
アズワン¥110,700税込¥121,7701個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)11容量(L)12外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)内寸(mm)260×180×260棚段数2段(棚板間隔:100mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-068-01-20棚板寸法(mm)257×171×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付
アズワン¥206,000税込¥226,6001個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)23容量(L)30外寸(mm)310×333×520内寸(mm)260×280×410棚段数4段(棚間隔:85mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-067-01-20棚板寸法(mm)257×257×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 530×345×335mm 校正証明書付
アズワン¥70,200税込¥77,2201台9日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。付属品棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)485×275×285外寸(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)内寸(mm)485×275×285棚板数(枚)2電源コード(m)2棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル外寸法(mm)530×345×335※除湿ユニット含むアズワン品番1-5487-21-20除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 330×345×525mm 校正証明書付
アズワン¥65,100税込¥71,6101台9日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。付属品棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3外寸(mm)330×345×525(※除湿ユニット含む。)内寸(mm)285×275×485電源コード(m)2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30アズワン品番1-5486-21-20除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
デジタル真空計
三商¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)表示周期100ms
デジタル真空計
三商¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100電源(V)DC15出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)真空ゲージあり表示周期100ms
ポケット温湿度計
センセカ(旧グライシンガー)¥63,980税込¥70,3781セット60日以内出荷コンパクト温湿度計。演算露点表示。ローバッテリー表示。測定間隔設定(2~60秒)仕様測定範囲(温度)(℃):-25.0~+70.0、測定範囲(湿度):11.0~95.0%RH、精度(温度):±(読み値の0.5+0.1℃)、精度(湿度):±2.5%RH質量(g)135外径(Φmm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)アズワン品番62-4131-14
SANSYOデシケーター PC製
三商¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃フタ外径(Φmm)366内径(mm)308全高(mm)366有効高さ(mm)240中板直径(Φmm)297ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
SANSYOデシケーター PC製
三商¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃仕様バルブ:無材質(本体)ポリカーボネート全高(mm)366中板直径(Φmm)297棚板数(枚)1フタ外径(Φmm)366有効高さ(mm)240内径(mm)308ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥286,000~税込¥314,600~1台当日出荷除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ
アズワン¥306,000~税込¥336,600~1台当日出荷除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。材質制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V50/60Hzキャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き)表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿度測定用センサー材質(枠)アルミニウム棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内温度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時での参考値棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)