11ページ目: デシケーター類

475件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードデシケーター(運搬用) アズワン

    スタンダードデシケーター(運搬用)

    アズワン
    120,000税込132,000
    1個
    当日出荷
    頻繁な移動にも耐えられるよう大型キャスターを採用しています。 扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。
    材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、キャスター/ウレタン製、天板/木製合板質量(kg)22.5キャスターΦ75mm(ストッパー2ヶ所付)天板耐荷重(kg)約20/枚(等分布荷重時)棚板間隔(mm)50棚板耐荷重(kg)約10/枚外寸法(mm)574×517×1115(1170取手含む)アズワン品番1-9103-02棚板寸法(mm)490×460有効内寸法(mm)560×483×986(作業面)パッキンマグネット式(扉)
  • PETデシケーター BG アズワン

    PETデシケーター BG

    アズワン
    104,000税込114,400
    1個
    当日出荷
    リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
    材質(本体)PET内寸法(mm)560×483×986
  • 流量計付レギュレータ アズワン

    流量計付レギュレータ

    アズワン
    102,000税込112,200
    1個
    当日出荷
    ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
    仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190アズワン品番1-3167-01
  • ガス置換デシケーター アズワン

    ガス置換デシケーター

    アズワン
    83,900税込92,290
    1台
    当日出荷
    帯電防止性能に優れたガス置換型です。 CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
    材質(本体)帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)棚板耐荷重(kg)2(均等荷重)材質(棚板)ステンレス(SUS304)棚ピッチ(mm)72棚板寸法(mm)280×280
  • PETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ) アズワン

    PETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ)

    アズワン
    162,000税込178,200
    1台
    当日出荷
    材質本体/枠:PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ材質(本体)ポリエチレンテレフタレート(PET)タイプジャンボタイプキャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付)棚板耐荷重(kg)10/枚材質(棚板)強化プラスチック棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
  • ガス置換デシケーターBG アズワン

    ガス置換デシケーターBG

    アズワン
    107,000税込117,700
    1台
    当日出荷
    ガス置換デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はぱっちん錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)がついています。
    付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター無し内寸法(mm)560×483×986荷姿完成品棚板耐荷重(kg)(プラスチック)10/枚、(ステンレス)20/枚棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
  • 真空実験台ユニットタイプ アズワン

    真空実験台ユニットタイプ

    アズワン
    365,000税込401,500
    1台
    31日以内出荷
    付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個材質外装:アルミ複合板型式真空ポンプ:ダイアフラム型寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板電源単相100V 50/60Hz全高(mm)460キャスター有り排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能)キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上)材質(棚板)スチール焼付塗装仕上コンセント仕様3Pプラグ×2個材質(天板)ステンレス(SUS304)電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m)到達真空圧力5.3kPa外寸法(mm)300×222×570アズワン品番1-6088-01棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133
  • ステンレス真空デシケーター アズワン

    ステンレス真空デシケーター

    アズワン
    234,000税込257,400
    1台
    当日出荷
    付属品棚板:2枚仕様本製品を屋外で使用することはできません材質外装:スチール焼付塗装仕上げ、内装:ステンレス(SUS304)、扉:強化ガラス+ポリカーボネート保護板外径(Φmm)バルブ口径:13棚板耐荷重(kg)10塗装スチール焼付材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉材質(パッキン)シリコンゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。除湿方式真空許容真空度(kPa)0.1~101バルブ2個(口径:外径Φ13mm)真空ゲージあり
  • 真空盤 アズワン

    真空盤

    アズワン
    38,709税込42,580
    1台
    当日出荷
    材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)真空計(MPa)0~-0.1(大気圧からの減圧目安)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • ワゴンデシケーター アズワン

    ワゴンデシケーター

    アズワン
    244,000税込268,400
    1台
    当日出荷
    付属品シリカゲル皿:2枚寸法(mm)1152×517×1127(取手含む)質量(kg)40材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)ウレタン製天板寸法(mm)1152×490棚板間隔(mm)50キャスター径(Φmm)100(ストッパー2ヵ所付)材質(天板)木製合板材質(枠)アルミサッシアズワン品番1-9103-01
  • デシケーターIW.HW用ジョイント枠2H アズワン

    デシケーターIW.HW用ジョイント枠2H

    アズワン
    1,590税込1,749
    1枚
    翌々日出荷
    型番ジョイント枠2H型材質(枠)ABS樹脂アズワン品番1-018-04
  • デシケーターIW.HW用ジョイント枠H アズワン

    デシケーターIW.HW用ジョイント枠H

    アズワン
    989税込1,088
    1枚
    翌々日出荷
    型番ジョイント枠H型材質(枠)ABS樹脂アズワン品番1-018-03
  • PETデシケーター アズワン

    PETデシケーター

    アズワン
    88,900税込97,790
    1台
    当日出荷
    PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
    付属品棚板4枚、シリカゲル皿1枚材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャスター)ナイロン棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)10/枚材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460キャスタータイプストッパー2ヵ所付
  • ヘビーデシケータースライドレール棚 アズワン

    ヘビーデシケータースライドレール棚

    アズワン
    19,900税込21,890
    1枚
    当日出荷
    型番スライドレール棚アズワン品番6-6959-11
  • スタンダードデシケーター両面タイプ アズワン

    スタンダードデシケーター両面タイプ

    アズワン
    170,000税込187,000
    1台
    当日出荷
    仕様扉パッキン:マグネット式材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×490×1486荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×546×1770棚板寸法(mm)490×460
  • UVオートドライデシケーター アズワン

    UVオートドライデシケーター

    アズワン
    84,600税込93,060
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
    棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
  • デシケーター用中板 TGK(東京硝子器械)

    デシケーター用中板

    TGK(東京硝子器械)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • ねじ口デシケーター上口横口 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーター上口横口

    TGK(東京硝子器械)
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    仕様コック2個と中板付き
  • ねじ口デシケーター上口 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーター上口

    TGK(東京硝子器械)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様コックと中板付き
  • ねじ口デシケーター TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーター

    TGK(東京硝子器械)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
    仕様プラスチックキャップ・中板付き
  • ラボドライストッカー用 乾燥剤 アズワン

    ラボドライストッカー用 乾燥剤

    アズワン
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    乾燥剤は電子レンジで加熱再生ができます。吸湿時はピンク色に変化しますので、容易に状況が判別できます。
    寸法(mm)80×68容量(g)20アズワン品番2-720-11
  • Fine真空デシケーター FV-6 アクリル製 TGK(東京硝子器械)

    Fine真空デシケーター FV-6 アクリル製

    TGK(東京硝子器械)
    98,980税込108,878
    1台
    17日以内出荷
    減圧・真空・ガス置換ができます。
    仕様●シリカゲル皿:1枚●扉:上開き●減圧許容範囲:133Pa●真空計:(-0.1MPa)1個質量(kg)13材質(本体)透明アクリル棚板数(枚)1本体外形寸法(mm)W410×D320×H185真空バルブ外径Φ8mm 2個内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×260×120
  • Fine真空デシケーター FV-2 アクリル製 TGK(東京硝子器械)

    Fine真空デシケーター FV-2 アクリル製

    TGK(東京硝子器械)
    249,800税込274,780
    1台
    17日以内出荷
    減圧・真空・ガス置換ができます。
    仕様●シリカゲル皿:1枚●減圧許容範囲:133Pa●真空計(個):(-0.1MPa)1質量(kg)22材質(本体)透明アクリル棚板数(枚)2本体外形寸法(mm)W400×D355×H590真空バルブ外径Φ8mm 2個内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:260×280×410
  • Fineデシケーター FH-2 トメガネタイプ 湿度計付 TGK(東京硝子器械)

    Fineデシケーター FH-2 トメガネタイプ 湿度計付

    TGK(東京硝子器械)
    32,980税込36,278
    1台
    17日以内出荷
    棚板は自在で、湿度計付きのデラックスタイプです。棚板は自在25mmピッチの自在で、1室最大18段まで増設可能です。
    仕様●シリカゲル皿:1枚●棚板仕様:自在25mmピッチ、1室最大18段まで増設可能材質透明アクリル摘要留金タイプ、湿度計付き本体質量(kg)7棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)5/枚本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足含む)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×320×465
  • Fineシックハウス用デシケーター FH-40L TGK(東京硝子器械)

    Fineシックハウス用デシケーター FH-40L

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1台
    17日以内出荷
    日本農林規格(JAS規格)での「木質建材からのホルムアルデヒド放散量試験方法」の規格に採用されたアクリルデシケーターです。社会問題になっている、室内環境汚染(シックハウス)対策に有効な商品として開発しました。
    付属品棚板:1枚、シリカゲル皿:1枚仕様シリカゲル皿:1枚、(財)日本合板検査会仕様品材質透明アクリル摘要留金タイプ本体質量(kg)5棚板数(枚)1
  • デシケーター 新光化成

    デシケーター

    新光化成
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    スタンダードタイプのデシケーターです。シリカゲル(乾燥剤)を入れて部品などの酸化を防止します。窒素([[N2]])ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品)などが保管できます。(酸化防止・防錆効果)。オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。1段あたり3kgの積載が可能です。
    付属品棚板3枚、シリカゲル皿1枚トラスコ品番459-9853材質透明アクリルクリーム/透明高さ(mm)540奥行(mm)300間口(mm)345外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】300×345×540棚板数(枚)3均等積載量(kg/段)3
  • 真空デシケーター用真空ゲージ JEIO TECH

    真空デシケーター用真空ゲージ

    JEIO TECH
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用の真空ゲージです。
  • 真空デシケーター用パンチングサンプルトレイ JEIO TECH

    真空デシケーター用パンチングサンプルトレイ

    JEIO TECH
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用のパンチングサンプルトレイです。
  • 真空デシケーター用乾燥剤トレイ JEIO TECH

    真空デシケーター用乾燥剤トレイ

    JEIO TECH
    3,098税込3,408
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用の乾燥剤トレイです。
  • 真空デシケーター用フランジロッカー JEIO TECH

    真空デシケーター用フランジロッカー

    JEIO TECH
    3,098税込3,408
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーターVDR用のフランジロッカーです。
  • 真空デシケーター用3wayバルブ JEIO TECH

    真空デシケーター用3wayバルブ

    JEIO TECH
    5,698税込6,268
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用の三方弁です。
  • 真空デシケーター用真空シール JEIO TECH

    真空デシケーター用真空シール

    JEIO TECH
    3,598税込3,958
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用の真空シールです。
  • ピラニ真空計センサ 岡野製作所

    ピラニ真空計センサ

    岡野製作所
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    センサ形状NW16
  • 真空デシケーター Kartell(カルテル)

    真空デシケーター

    Kartell(カルテル)
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • スチール棚 SDS-702S1用 東洋リビング

    スチール棚 SDS-702S1用

    東洋リビング
    37,980税込41,778
    1枚
    63日以内出荷
  • スチール棚 SD-502S1用 東洋リビング

    スチール棚 SD-502S1用

    東洋リビング
    43,980税込48,378
    1枚
    63日以内出荷
    仕様●SD-502S1用棚(切りかけ無)●材質:スチール製●導電性焼付塗装アズワン品番63-7950-09
  • スチール棚 SD-302-01用 東洋リビング

    スチール棚 SD-302-01用

    東洋リビング
    28,980税込31,878
    1枚
    63日以内出荷
  • スチール棚 SD-252-01用 東洋リビング

    スチール棚 SD-252-01用

    東洋リビング
    31,980税込35,178
    1枚
    63日以内出荷
  • スチール棚 SD-151-01用 東洋リビング

    スチール棚 SD-151-01用

    東洋リビング
    21,980税込24,178
    1枚
    63日以内出荷
    仕様●SD-151-01用棚(切りかけ無)●材質:スチール製●導電性焼付塗装アズワン品番63-7950-06
  • スチール棚 ED-502-S1用 東洋リビング

    スチール棚 ED-502-S1用

    東洋リビング
    43,980税込48,378
    1枚
    63日以内出荷
    仕様●ED-502-S1用棚(切りかけ有)●材質:スチール製●導電性焼付塗装アズワン品番63-7950-14

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類