絞り込み
ねじの呼び
- 1.2mm
- 1.4mm(12)
- 1.6mm(7)
- 1.7mm(17)
- 2mm(27)
- 2.3mm(5)
- 2.6mm(3)
- M1(7)
- M1.2(18)
- M1.4(125)
- M1.6(108)
- M1.7(166)
- M2(172)
- M2.3(35)
- M2.5(47)
- M2.6(80)
- M3(3)
- M14(1)
- その他(1)
頭部形状

なべ(3)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(2)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- ニッケル(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
ねじ穴寸法
- No.0(3)
No.0
ブランド
- 降矢技研(3)
降矢技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
1.7mm(17)
2mm(27)
M1.2(18)
M1.4(125)
M1.6(108)
M1.7(166)
M2(172)
M2.3(35)
M2.5(47)
M2.6(80)

精密なべタップタイプ(B)0番1種 鉄/三価黒
降矢技研¥2,298税込¥2,5281袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)用途精密部品の締結十字穴番号0番RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべタップタイプ(B)0番1種 鉄/ニッケル
降矢技研¥2,298税込¥2,5281袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)用途精密部品の締結十字穴番号0番RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべタップタイプ(B)0番1種 ステンレス
降矢技研(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)用途精密部品の締結材質ステンレス十字穴番号0番頭部形状なべ頭部高さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応