絞り込み
ねじの呼び
- M2.5
- 1.2mm(3)
- 1.4mm(12)
- 1.6mm(7)
- 1.7mm(17)
- 2mm(27)
- 2.3mm(5)
- 2.6mm(3)
- M1(7)
- M1.2(18)
- M1.4(125)
- M1.6(108)
- M1.7(166)
- M2(172)
- M2.3(35)
- M2.6(80)
- M3(3)
- M14(1)
- その他(1)
頭部形状

なべ(35)

皿(12)
長さ(mm)
- 3(32)
- 4(29)
- 5(35)
- 6(30)
- 8(29)
- 10(9)
- 12(3)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(7)
- 鉄(37)
表面処理
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(8)
- アロック(2)
- クローム(8)
- ニッケル(8)
- 生地/未処理(3)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(22)
0.45(56山)
ねじ穴寸法
- No.0(1)
No.0
取付穴形状

十字穴(45)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(46)
- 降矢技研(1)
大阪魂・降矢技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
1.7mm(17)
2mm(27)
M1.2(18)
M1.4(125)
M1.6(108)
M1.7(166)
M2(172)
M2.3(35)
M2.5
M2.6(80)

精密なべ小ねじ0番1種 ステンレス
降矢技研¥2,798税込¥3,0781袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ用途精密部品の締結材質ステンレス十字穴番号0番頭部形状なべ