絞り込み
ねじの呼び
- M2.5
- 1.2mm(1)
- 1.4mm(3)
- 1.7mm(1)
- 2mm(1)
- M1(4)
- M1.2(5)
- M1.4(6)
- M1.6(5)
- M1.7(7)
- M2(5)
- M2.3(2)
- M2.6(5)
頭部形状

なべ(1)

皿(1)
長さ(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
表面処理
- 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(2)
0.45(56山)
取付穴形状

十字穴(2)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(2)
大阪魂
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
1.4mm(3)
M1(4)
M1.2(5)
M1.4(6)
M1.6(5)
M1.7(7)
M2(5)
M2.3(2)
M2.5
M2.6(5)