絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(16)
- M1.6(17)
- M1.7(14)
- M2(23)
- M2.5(3)
- M2.6(12)
頭部形状

なべ(28)

皿(4)
長さ(mm)
- 12
- 1.5(39)
- 1.6(27)
- 1.8(27)
- 2(65)
- 2.2(33)
- 2.5(79)
- 2.8(33)
- 3(138)
- 3.5(123)
- 4(155)
- 4.5(76)
- 5(145)
- 5.5(46)
- 6(140)
- 7(63)
- 8(131)
- 9(27)
- 10(87)
- 14(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(6)
- SUSXM7(1)
- 鉄(20)
- 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(3)
- アロック(2)
- クローム(4)
- ニッケル(7)
- 生地/未処理(4)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(13)
- 0.35(72山)(15)
- 0.4(13)
- 0.45(56山)(9)
- 0.79(32山)(1)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.79(32山)
取付穴形状

十字穴(28)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(32)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.4(16)
M1.6(17)
M1.7(14)
M2(23)
M2.5(3)
M2.6(12)

ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥240税込¥2641パック(5個)当日出荷から5日以内出荷精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
0番3種(+)ナベ小(パック(ステンレス/生地)
大阪魂¥1,598税込¥1,7581箱(100個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.3表面処理生地(または標準)頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM1.4
0番2種(+)ナベ小(ステンレス/生地)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(2000個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)12表面処理生地(または標準)頭部形状ナベねじの呼びM2
(+)0番3種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじピッチ(mm)0.35表面処理ニッケル頭部形状皿穴の形状十字穴ねじの呼びM1.7
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(4000個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.4寸法H(mm)1寸法D(mm)3.5表面処理クロニッケル頭部形状ナベ寸法M(mm)2.1穴の形状十字穴ねじの呼びM2.0