3,998件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤 表示形式アナログ 規格検定付 ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイゾックスばね式手ばかり
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など 種類吊はかり 表示形式アナログ ひょう量単位kg
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昔ながらの板バネ式ねずみ捕り
用途ねずみを捕獲する仕掛けです。 対象動物ねずみ 幅(mm)129 全長(mm)193 高さ(mm)41
1個
899 税込989
当日出荷

1個
3,498 税込3,848
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

故障が少なく正確です。
表示形式アナログ 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 ひょう量単位kg
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家具・タンスの補修交換部品
用途キッチンなどの収納庫に 材質真鍮 付属品取付ネジ4本入り
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。 スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。 取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。 また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。 モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。 アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。 調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書 材質スチール、アルミ、ABS 質量(kg)約3.6 タイプスタンド 耐荷重(kg)7まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×408 保証期間ご購入日より1年間(保証書必要) VESAマウント(mm)75×75、100×100 液晶モニター1台 適合モニターサイズ最大32インチまで 可動範囲上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°) アームの可動方向水平垂直
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立体感のある生地を使った手触りのよいメガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ) 質量(g)130 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×64×50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×50×45 開閉バネ式 鼻あてなし
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブランド感のある高級大型サングラス向けのメガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラック) マットブラック 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×62×51 質量(g)148 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×74×55 開閉バネ式
1個
389 税込428
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)スプリング式チャック
エコ商品
用途取替えパーツ。 適合500-Nシャフト用、専用部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

材質:本体/スチール(フッ素樹脂コーティング) 止め具/ステンレス
材質スチール/フッ素コーティング、止金具:ステンレス 品名・タイプデコ型
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形 耐熱温度(℃)-10~80 材質(本体)FC200 耐圧(MPa)0.49 材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
1個
3,988 税込4,387
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚みがあったり、横に長いメガネフレームも収納できる定番メガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ) 質量(g)127 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×67×49 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×56×45 開閉バネ式 鼻あてなし
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:本体/スチール(フッ素樹脂コーティング) 止め具/ステンレス
材質スチール/フッ素コーティング、止金具:ステンレス 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×160×72 品名・タイプハートケーキ型 TKG品番9-1080-1001 TKG品番(2017)6-0956-0201
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

クラフトギャラリーイヤリング台バネ式
アクセサリーの制作に欠かせないベーシックパーツです。 レジンモチーフに接着して加工します。
材質 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6×12×8
1袋(2個)
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279,800 税込307,780
翌日出荷

網柄生地でワンランク上の質感のあるメガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ) 質量(g)113 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×65×41 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×53×36 開閉バネ式 鼻あてなし
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック(バネ式)
バネ開閉式のスプリングフックです。
材質/仕上鉄/ユニクロ
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途手工具の収納 ミラー 材質スチール 仕様便利な爪付きで片手で着脱可能 トラスコ品番798-3611 幅(mm)68 高さ(mm)164 質量(g)138 タイプラチェットレンチ収納タイプ 奥行(mm)78
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

矢印の方向へしか液体ガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
材質(本体)PP、(スプリング)SUS302、(ボール)SUS316、(シール)EPDM 耐熱温度(℃)+60 耐圧(kPa)860
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ばね式はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)20 エスコ品番EA715BA-20 目量(g)200 ひょう量単位kg
1個
7,300 税込8,030
当日出荷

女性に広く人気のあるフラワーデザインメガネケースです。
材質メタル・綿、内張:ポリスチレン(ベージュ) 質量(g)95 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65×35 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×50×29 開閉バネ式 鼻あてなし
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

矢印方向へしか液体やガスを通さないようにスプリング式ピストン弁を内蔵した軟質チューブ用です。ボディと内部弁はニッケルメッキ真鍮製、スプリングはSUS302製、Oリングはニトリルゴム(Buna-N)製でワッシャーは樹脂製です。分解はお勧めしません。耐熱+80℃、Cracking Pressure 6.9kPa。
バルブ種類チェックバルブ
1個
4,190 税込4,609
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
ホース取付口G1/4 樹脂寸法(mm)内径5・外径8 内径×外径(Φmm)5×8 内径(Φmm)5 使用温度範囲-40~+80℃ 外径(Φmm)8 使用空気圧力(MPa)0.7(20℃) 最小曲半径23mm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄 規格検定なし
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷

カラフルなストライプがお洒落なメガネケースです。
材質メタル・綿・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラウン) 質量(g)102 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×62×39 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×50×34 開閉バネ式 鼻あてなし
1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)