アルミホイールに最適なチューブレスタイヤ用の内締め・ストレートタイプのエアバルブ。ホイールのリム穴とホイール形状をご確認の上お選びください
用途乗用車用
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)約450
使用温度範囲(℃)-20~100
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色メッキ
タイプインサイドバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途乗用車アルミホイール用クランプインバルブ
仕様耐熱バルブコア・パッキン付キャップ
全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
用途乗用車用
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
チューブレスホイール用バルブの中でも最も一般的に使用されているバルブです。
L型タイプ(PVR-70)
10個入り
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用
材質ゴム
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)450
適合リム穴(mm)Φ11.5
L型バルブ形状でダブルディスク車でも手軽にエア調節ができます。
リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。
材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
色赤
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途乗用車用
バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
メーカー名:アリート。メーカー品番:11970。タイプ:エアバルブ。色[カラー]:ブルー。サイズ:Φ11.3。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。型番:11970。備考:穴径11.3Φ。特記事項:一般的に純正ホイールはΦ11.3、マルケジーニ等社外ホイールはΦ8.3を使用しておりますが、ご注文の際は必ず現物にてサイズをご確認ください。一部、バルブが合わせのリブ部分にあるタイプの合わせホイールの場合、十分にシールできずエア漏れの原因になる場合があります。
特記一般的に純正ホイールはΦ11.3、マルケジーニ等社外ホイールはΦ8.3を使用しておりますが、ご注文の際は必ず現物にてサイズをご確認ください。一部、バルブが合わせのリブ部分にあるタイプの合わせホイールの場合、十分にシールできずエア漏れの原因になる場合があります。
材質アルミ
色ブルー
サイズΦ11.3
備考穴径11.3Φ
タイプエアバルブ
型番11970
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアバルブプーラー
モノタロウ
¥599
税込¥659
タイヤ交換やパンク修理の際、。チューブのバルブをリムの穴に簡単セットできる優れもの。
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。
エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合車種:フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)。センターキャップ、エアバルブ付。※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER (Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)
数量(本)1
適合車種:BRZ (R)。17インチ×7.5J インセット48 PCD100。推奨タイヤサイズ215/45R17。センターキャップ、エアバルブ付
適合車種BRZ (R)
数量(本)1
適合車種:S4 。18インチ×8.5J+55 PCD114.3。鋳造。センターキャップ、エアバルブ付き
適合車種S4
数量(本)1
適合車種:クロステック(Limitedは17インチにインチダウン可能)/インプレッサ。17インチ×7.0J+55 PCD114.3。センターキャップ、エアバルブ付。ホイールサイズが変わる場合は適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種CROSTREK/IMPREZA
数量(本)1
適合車種:レイバック/クロステック(Touringは18インチにインチアップ可能) 。18インチ×7.0J+55 PCD114.3。センターキャップ、エアバルブ付。ホイールサイズが変わる場合は適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種LAYBACK/CROSTREK
数量(本)1
適合車種:レイバック。18インチ×7.0J+55 PCD114.3。ライトグレー塗装+切削光輝。センターキャップ、エアバルブ付
色シルバー
適合車種LAYBACK
数量(本)1
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
適合車種:レヴォーグ。18×7.5J+55 PCD114.3。スポーク断面の最適化により高剛性&軽量化を実現。センターキャップ、エアバルブ付
適合車種LEVORG
数量(本)1
適合車種:レイバック。18インチ×7.0J+55 PCD114.3。ブラック塗装+切削光輝、ターコイズブルー加飾付。センターキャップ、エアバルブ付
色ターコイズ
適合車種LAYBACK
数量(本)1
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
適合車種:S4 。19インチ×8.5J+53 PCD114.3。推奨タイヤサイズ245/35R19。鍛造。センターキャップ、エアバルブ付き。※標準装備のタイヤの流用不可
適合車種S4
数量(本)1
適合車種:アウトバック 。センターキャップ、エアバルブ付き
色切削光輝
適合車種OUTBACK
数量(本)1
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
適合車種:レヴォーグ 。18×7.5J+55 PCD114.3。グロスブラックにレッドリングがアクセント。センターキャップ、エアバルブ付
適合車種LEVORG
数量(本)1
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
適合車種:フォレスター。センターキャップ、エアバルブ付。※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER
数量(本)4
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
適合車種:レヴォーグ/クロステック(Limitedは17インチにインチダウン可能)/インプレッサ 。シンプルな意匠のなかに、有機的な力感と艶やかさをたたえた新デザイン。17インチ×7.0J+55。センターキャップ、エアバルブ付。ホイールサイズが変わる場合は適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種LEVORG/CROSTREK/IMPREZA
数量(本)4
適合車種:フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)。センターキャップ、エアバルブ付。※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER
数量(本)4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
適合車種:BRZ(STI、STI Sport) 。SUPER GTのパートナーブランド「BBS」と共同開発をした鍛造アルミホイール。18インチ×7.5J インセット45 PCD100 推奨タイヤサイズ215/40R18。センターキャップ、エアバルブ付き
適合車種BRZ(STI、STI Sport)
数量(本)1
用途ホイールのドレスアップに
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)EPDM
入数(個)4
1パック(4個)
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ