69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無塩素処理によるノンパウダーを実現。 塩素による表面処理をしていませんので貴金属等への腐食はありません。 硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。 静電気による電子部品等への影響を低減。 柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理により グリップ力が高い為作業効率がアップ。
機能帯電防止 粉有無粉無 材質合成ゴム(NBR) 全長(mm)50 タイプカットタイプ 肉厚(mm)0.13 表面抵抗率(Ω/sq)1010-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鈴木ラテックスエーデル指サック
クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)。メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。
材質合成ゴム タイプ無硫黄 肉厚(mm)0.16 機能非帯電 体積抵抗率(Ωcm)5.7×1010 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1パック(1000個)
10,880 税込11,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩素による表面処理をしていませんので、貴金属等への腐食はありません。無塩素表面処理 硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。 静電気による電子部品等への影響を低減。 柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理によりワークが滑りにくく作業効率がアップ。
表面抵抗率(Ω/sq)1010-11 材質合成ゴム(NBR) 全長(mm)60 タイプロールタイプ、無硫黄 肉厚(mm)0.1 仕様RoHS規制適合品 機能非帯電 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(1000個)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンパウダー。 巻きタイプで装着脱着が簡単に出来ます。 無塩素・無硫黄加硫製品ですので貴金属などへの腐食はありません。 表面抵抗1010~1011Ω/sq.で、静電気による電子部品などへの影響を低減します。
長さ(mm)60 厚さ(mm)0.1 入数(枚)1000 粉有無
1箱(1000個)
9,490 税込10,439
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ口切り 滑り止め効果アリ(ザラ付き加工) 材質天然ゴム 長さ(mm)63 厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉付
1袋(1000個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません! 一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。 ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。
シリーズアートライン エコマーク認定認定 線幅(mm)1.5 インク油性 対応オプション補充インキ:KR-ND グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工) 材質天然ゴム 長さ(mm)63 厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉付
1袋(1000個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体的に肉厚の作りで、特に高い耐久性を誇り、長時間の作業にも十分に対応出来る。指先部分に滑り止めが付いているため、作業製の良さにも定評があります。
用途工業用途以外にも、オフィスでの一般的な事務作業や、指先保護にも適しています。 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.33 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。 ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。 肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。 材質天然ゴム 機能導電・耐久性 表面抵抗(Ω)106~108 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1箱(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。 指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)63 厚さ(mm)0.1 タイプロールタイプ、粉が少ない 滑り止め効果アリ(ザラ付き加工) RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉トリ
1袋(1000個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。 ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
乳白色 材質合成ゴム(NBR) 長さ(mm)48 厚さ(mm)0.11~0.14 タイプ無硫黄 入数(双)500 加工(NBR) 機能帯電防止 全長(cm)4.8 表面抵抗値(Ω)1010 表面抵抗率(Ω/sq)1010 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(500本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細くて注ぎやすいドリップパック対応注ぎ口。IHを含む全てのオール熱源対応
材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%) 底面:ステンレス鋼(クロム12%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂 寸法(mm)約270×135×165 質量(g)約340 適合容量(L)0.7 満水容量(L)1.1
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

日常の何気ないシーンで重宝するケトルは、シンプルで軽いものが一番。お湯が沸いたら笛でお知らせ、火にかけたのを忘れない安心機能。IHを含む全てのオール熱源対応
材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%・ニッケル1%) 底面:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂 笛部:ナイロン
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
粉有無粉付 材質天然ゴム 長さ(mm)70±5 幅(mm)28±2 厚さ(mm)0.09±0.03 質量(g)0.46±0.02 内径(Φmm)約18 引張強度(MPa)>24 伸長率(%)>750 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
1,498 税込1,648
当日出荷

丈夫で衛生的なステンレス製鍋。フチがたかいのでふきこぼれや煮こぼれしにくい。ガラス製蓋なので鍋の中の料理の様子が開けずに確認できます。お茶やコーヒー用にお湯を沸かす時や、味噌汁やインスタントラーメンを作る時にピッタリなサイズです。IH・ガス火を含む全ての熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm、)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)蓋:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化 寸法(mm)約285×190×135 質量(g)約750 サイズ(cm)18 満水容量(L)2.5
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

丈夫で衛生的なステンレス製鍋。フチがたかいのでふきこぼれや煮こぼれしにくい。ガラス製蓋なので鍋の中の料理の様子が開けずに確認できます。お茶やコーヒー用にお湯を沸かす時や、味噌汁やインスタントラーメンを作る時にピッタリなサイズです。IH・ガス火を含む全ての熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)蓋:強化ガラス製器具 強化の種類:全面物理強化 寸法(mm)約350×190×135 質量(g)約680 サイズ(cm)18 満水容量(L)2.5
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

テープ・シールがくっつきません!
用途テープ・シール貼り用サック 仕様口巻き:あり、表面ザラ加工:あり 材質シリコンゴム 形状ストレート 厚さ(mm)0.35±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 特性シール防着、非粘着性
1袋(2本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックエーデルハンドル
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。家具の引き出しなどに
付属品ISOトラス4×22mm 材質ABS樹脂 黒艶消(塗装) 適合板厚(mm)15~19
1個
399 税込439
3日以内出荷

非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム 全長(mm)63 ピンク タイプ非帯電・ノンパウダータイプ 肉厚(mm)0.10 機能非帯電 表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 粉有無粉無 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1袋(1000個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。 均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。 丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用 材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。 独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。 また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。 電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR) 長さ(mm)55 厚さ(mm)0.1 水色 入数(双)1000 加工(NBR) 機能帯電防止 全長(cm)5.5 表面抵抗値(Ω)1010 表面抵抗率(Ω/sq)1010 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(1000本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
タイプ口切り、粉が少ない 滑り止め効果アリ(ザラ付き加工) 材質天然ゴム 長さ(mm)63 厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉トリ
1袋(1000個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木ラテックススポア 指サック ストレート
エコ商品
口形状リングタイプ 材質天然ゴム 全長(mm)63 タイプストレート 肉厚(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質天然ゴム 全長(mm)63 タイプカット 肉厚(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1袋(1000個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体的に肉厚の作りで、特に高い耐久性を誇り、長時間の作業にも十分に対応出来る。指先部分に滑り止めが付いているため、作業製の良さにも定評があります。
用途工業用途以外にも、オフィスでの一般的な事務作業や、指先保護にも適しています。 材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用 定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途乗用車用 定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 保証期間36ヶ月又は6万km
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。 アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。 従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。 プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
幅(mm)175
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電。充電しながらダメージを修復。5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)。充電過程に「回復充電機能」を追加。過放電バッテリーをやさしく活性化。車載のまま充電OK!!。さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)。マリン用ディープサイクルバッテリー対応。リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載
用途バッテリー充電器 適合AC to DC変換率:80%approx 質量(g)1950 寸法幅226X奥行140X高さ190 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示 使用電源(V)AC100 定格出力電圧DC12V/15A バッテリー容量(Ah)充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率) 適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー 定格入力270VA 最大出力電力220VA ステージ数充電:4ステージ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。 補水不要:メンテナンスフリー。 外気温の変化(寒さ)に強い。 4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。 インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。 排気孔に防爆フィルターを使用。
用途ハイブリッド車用の補機バッテリー 箱高(mm)224 定格電圧(V)12 保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木屋オリジナル料理鋏の最高級モデル。 野菜を細かく刻んだり、蟹の足を殻ごと切ったりと幅広くお使いいただけます。 食材に限らず、食材の入った袋を切る、栓を抜くなどキッチンに1本あると大変重宝します。
全長(mm)210 材質エーデルワイスステンレス鋼・樹脂 質量(g)110 TKG品番9-0583-1801 TKG品番(2017)6-0523-1801
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

お肌をいたわりながら強烈紫外線をしっかりブロック。家族で使える大容量。香料、着色料、鉱物油、パラベン、エタノール無配合。ツボクサエキス(CICA)、ハトムギエキス、モリンガエキス、オウゴンエキス、エーデルワイスエキス配合。
紫外線カットSPF50+/PA++++
1個(220g)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

液減りが少ないから補水不要。耐久性に優れた極板。極板に電気特性の良い素材を採用。寒冷地でも高い始動性。米国のBCI工業規格に準拠。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 保証期間24ヶ月又は3万km
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプAなのでケービング、レスキュー、作業用のロープです。
仕様ノーマル撥水 材質ポリアミド ホワイト ロープ仕様タイプA
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプAなのでケービング、レスキュー、作業用のロープです。
仕様ノーマル撥水 材質ポリアミド オレンジ ロープ仕様タイプA
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー 入力電圧(V)100 機能パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示 仕様【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx 寸法(mm)223×63×122 質量(g)680 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格出力電流(A)バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6 制御新マイクロプロセッサー制御 定格入力(VA)100 定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ニューエーデルワイスNo.180シリーズ。錆びの原因となるカーボンの量を半分に押さえ、耐蝕性が大幅に向上し靭性が増し、しかも研ぎやすい。ハンドル部は耐久性に優れたデュラコン(ポリアセタール樹脂)を採用。長期間過酷な条件で使用しても劣化しません。
材質(刃身)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリアセタール樹脂 背厚(mm)2.1
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプBなのでタイプAに比べてロープ径が細く強度も低い設定で、レスキューでの下降などに使用します。それ以外の作業には適していません。
仕様ノーマル撥水 材質ポリアミド ブラック 径(Φmm)9 ロープ仕様タイプB
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)