レーシングライン チタン S-S10R11-APLTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10R11-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:10.4重量[キログラム]:5.9STD音量:98 dB / 6600 rpm音量:103.6 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:134.55kW/13050rpm最大出力:137.42kW/13000rpmSTD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm最大トルク:112.7Nm/10800rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状MOTO-GPスタイル質量(kg)5.9、STD:10.4色チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1加工無音量(dB)103.6/5500rpm、STD:98/6600rpm