302,297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンオフ300 SOFT99 動画あり
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックス、シリコンなどの汚れを取り除きます。 旧塗膜に対する塗料の密着度を強化します。 静電除去効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.785L)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用 成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
699 税込769
当日出荷

静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
欠品中

背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。 背中全体をカバーする背もたれデザイン。 座面はガス圧昇降&前後にロッキング、レバー1つで操作可能。 メッシュバックで通気性が高く、心地よい座り心地。 キャスターつきで移動もラクラク。 机の下にもスペースを確保できる程よいサイズ。
用途OAチェア・PCチェアとして、オフィスや会議室・在宅勤務などに 静止荷重(kg)90(目安) キャスターあり 背タイプハイバック
1台ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)440 材質/仕上背・座:布地張り(GK)、背裏:ポリプロピレン樹脂または布地張り(PV:張りぐるみタイプ)、肘:ポリプロピレン樹脂、背のロッキング 、ロッキング強弱調節 、ガス上下調節 質量(kg)10.7 高さ(mm)780 奥行(mm)545 材質(脚)強化ナイロン樹脂(T1)、ナイロン双輪キャスター サービス分類組立・設置・取付
1台
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
タイプWT
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)120 材質(ベルト)ポリエステル 参考使用荷重(kN)10 破断強度(kN)20
1個
659 税込725
当日出荷

アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。 。住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。
全長(mm)60 材質(本体)ABS樹脂 書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。 全長(mm)250 適合ホース外径(Φmm)12.5以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

縦横両用で使えて便利。裏面マグネット付きで冷蔵庫などに貼れる。オフホワイト色で目に優しい
用途ホワイトボード 種類マグネット掛け・無地 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)137×187 表示内容無地 材質(表面)スチール 仕様縦・横両用 付属品ボードマーカー(直液式細字/黒インク)1本、吊り下げヒモ(35cm)1本、吊り下げ金具2個 材質フレーム:PP、裏面:段ボール・マグネット サイズA5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×7 グリーン購入法適合
1個
779 税込857
当日出荷

スケルトン仕様の冷却プレート搭載充電式ハンディファンです。風量を6段階に設定が可能です。電池残量もデジタルで確認が可能です。USB-C充電に対応しています
付属品充電ケーブル、ストラップ 質量(g)約240 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン充電池 連続使用可能時間弱時約8 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)3000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,598 税込1,758
当日出荷

トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)120 破断強度(kN)15
1個
989 税込1,088
当日出荷

リクライニングは一般的な背部のみ動くタイプです。 座面下のダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。 座面は長く座っても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。 別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途事務作業などの椅子に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面材質:合板+モールドウレタン+布、5脚/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ:合板+カットウレタン+布 質量(kg)8.74 種類オフィスチェア 耐荷重(kg)80 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×535×850~965 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ヘッドレストなし
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分「ポリヘキサニド塩酸塩」により、眼感染症の原因となる細菌や真菌を消毒するソフトレンズ用洗浄、保存液です。
成分(有効成分)ポリヘキサニド塩酸塩0.001mg含有(1mL中)、(配合成分)界面活性剤、安定剤、等張化剤、緩衝剤、pH調整剤、(表示指定成分)ホウ酸、エデト酸塩
1個(500mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で洗浄・すすぎと、消毒・保存ができ、さらにレンズにうるおいを与える働きもプラスした日本製のソフトレンズ用消毒剤です。 すべてのソフトレンズに対応。使いやすいレンズケース付。
適合ソフトコンタクトレンズ 成分(有効成分)ポリヘキサニド塩酸塩0.001mg含有(1mL中)、(配合成分)界面活性剤、安定剤、等張化剤、緩衝剤、pH調整剤、粘稠化剤、(表示指定成分)ホウ酸、エデト酸塩 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(500mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイメイ藤井オフホワイトボード
エコ商品
目にやさしく、インテリアになじむ、オフホワイト色のボードできました! ホワイトボードが真っ白すぎると・・・ 光の反射が強くて目がつらい、部屋のインテリアに合わない、などのお悩みを解決! 家族のコミュニケーションボードやリビング学習にもご利用ください。
グリーン購入法適合 種類壁掛け・無地 表示内容無地 材質(表面)スチール 材質(フレーム)PP 材質(裏)段ボール・マグネット 仕様タテ・ヨコ両用ボード
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

すべてのソフト・O2・ハードコンタクトレンズに使用できる発泡型のタンパク・脂肪除去剤です。 専用バイアルが不要で、今お使いのレンズケースで手軽にタンパク除去ができます。 ガンコな汚れも週1回のケアでOK。
適合ハードコンタクトレンズ 成分タンパク分解酵素、脂肪分解酵素、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(10錠)
599 税込659
5日以内出荷

全てのO2・ハードレンズに対応。 1本で強力洗浄・保存&タンパク除去。 ヒアルロン酸ナトリウム配合により、レンズの潤いを長時間キープ。 レンズのくもり・ゴロゴロ感の原因タンパク・脂肪汚れを強力除去。抗菌。
適合ハードコンタクトレンズ 成分タンパク分解酵素、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤 セット内容240mL×1本、120mL×1本 医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット(240mL×120mL)
1,698 税込1,868
欠品中

国内で市販されているソフト・ハードコンタクトレンズに使用。 レンズについた花粉や普段のケアでは落としきれない脂肪・タンパク・ムチンの他、カルシウム等の汚れも除去します。 レンズにやさしいポリマー系微粒子のため、こすり洗いしてもレンズに傷をつけることなく、汚れをきれいに取り除きます。
適合ソフトコンタクトレンズ、ハードコンタクトレンズ 成分陰イオン界面活性剤 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(40mL)
669 税込736
5日以内出荷

オフテクスO2プロテフリー
O2・ハードレンズ用タンパク分解酵素洗浄剤。 オーツーデイリーケアソリューションと組み合わせてレンズ1枚につき1滴入れるだけで、レンズ保存中に洗浄・タンパク除去を行います。 つけおきタイプなので、毎日簡単にタンパク除去が可能。レンズ保存中にタンパク質による汚れを分解・除去できるので、いつもレンズを清潔に保ちます。
成分タンパク分解酵素
1個(5mL)ほか
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフトレイルカーチャージャー
USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載しており、スマートフォン等の2台同時充電が可能となります。接続機器を自動認識し、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。Type-C ポートは Apple製品を PD出力22.5Wで急速充電に対応しております。
適合Quick Charge3.0 メタリックシルバー ポート数2 コネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート 入力電圧(V)DC12/24対応 商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)
1個
849 税込934
4日以内出荷

すべてのO2・ハードレンズに対応。 天然保湿成分トレハロースとヒアルロン酸を配合により、レンズの親水性がアップ。 これらが、レンズ表面に親水性の高い膜を作ることにより、レンズと涙がさらになじみやすくなっています。
適合ハードコンタクトレンズ 成分陰イオン界面活性剤 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

材質PP オフホワイト 質量(g)666 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×257×330
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。 ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17 寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

夜間の危険なランニングやウォーキング、帰宅などに車にあなたの居場所をアピールして、接触事故から守ってくれるワンタッチ装着タイプのLEDライトです。高速点灯 > 点滅 > 点灯の3つのモードを使い分けて視認性アップ!
材質PVC 電池CR2032
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。
種類グリッププライヤ
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ETTORE(エトレ)スクイジーオフ
生物分解性で環境にやさしい洗剤です。濃縮タイプ。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃 材質ナトリウム/クエン酸 容量(mL)946 質量(g)1080
1個(946mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

たっぷり使える、洗浄力UP。すべてのO2・ハードレンズに。 化粧品汚れまでしっかり落とす新処方採用。レンズに付いたアイライナーやマスカラの汚れに対する洗浄力を飛躍的にアップ。 フタの開閉がしやすい新ボトル採用。片手でも楽に開閉できるワンタッチキャップ、残量が一目で分かる透明ボトルを採用。気密容器で衛生面にも配慮しました。 安心・清潔な抗菌処方で防腐剤フリー。防腐剤を配合しなくても高い防腐効果が得られる処方を実現。開封後も雑菌による汚染の心配がないだけでなく、保存中の微生物増殖を抑制し、レンズを細菌から守ります。
適合ハードコンタクトレンズ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(240mL×2本)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。 特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。 特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。 質量(g)480 主成分アルコール類、グリコール類
1本(420mL)
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフテクスバイオクレンL
O2・ハードコンタクトレンズ用つけおき洗浄システム。 トレハロースとヒアルロン酸配合によりレンズのつけごこちアップ・ パワフルな洗浄力。タンパク除去不要。防腐剤無添加。
成分タンパク・脂肪分解酵素
1個(10mL)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフテクスクレンスター
ソフトコンタクトレンズ用液体酵素洗浄剤。 1液型消毒剤(MPS)に毎日加えて使用するデイリータイプのタンパク質量除去剤で、すべてのソフトコンタクトレンズに使えます。
適合ソフトコンタクトレンズ 成分タンパク分解酵素 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5mL)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

適合ブローオフ(L13010)用 長さ(mm)130 質量(g)290 ガス容量(g)74 危険物の類別非危険物 本体寸法 直径(mm)40 ガス容量(L)約40(20℃時)
1本
1,698 税込1,868
欠品中