177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。 レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。 サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。 大根・人参等のおろしに。 付属品スライス円盤(0.8mm厚2枚刃) 質量(kg)8 消費電力(W)58/73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×520 電源(単相/V)100V 50/60Hz 処理能力280カット/分 定格時間30分 TKG品番9-0661-0201 TKG品番(2017)6-0585-0201
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

エフピコチューパVF-30R-AP
高いデザイン性と嵌合により、様々な野菜・果物に使用できます。 フタのカットデザインにより光を反射し、中身が美しく映えます。 蓋とサイド部分に通気孔があります。
用途ミニトマト等青果物容器。 材質本体:A-PET 外寸(mm)104×104×60mm
1パック(100枚)
1,488 税込1,637
当日出荷

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質SUS アルミ 質量(kg)16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360 電源(V)単相100 消費電力(W)90 定格時間(分)20 最大切断径(Φmm)150 切断寸法(mm)160×H140 仕様手動式 刃径(Φmm)250 スライス幅(mm)0~12 付属品研磨機 TKG品番9-0680-0401 TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個 質量(kg)11 消費電力(W)130/150 電源単相100V(50/60Hz) 外寸(mm)378×392×H438 刃のサイズ(mm)丸刃Φ146 処理能力キャベツ約0.5玉/分 定格時間30分 厚さ調整範囲(mm)0.3~5 EBM品番759801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

2000 手動シラガ (芯ありタイプ) 千葉工業所 動画あり
処理能力 :3kg/10分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質ABS PS 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×240×285 TKG品番9-0670-0701 TKG品番(2017)6-0592-0701
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

マトファーポテトカッター
10×10mm角のポテトがカットできます。
材質本体・ST 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×440×340 TKG品番9-0687-0101 TKG品番(2017)6-0606-0401
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

鮮度を保って捨て野菜ゼロに。野菜から出るエチレンガスを分解し、野菜の熟成劣化を防ぎます。何度も繰り返し使えて経済的。カットした野菜にも使用できます。Mサイズが2枚・Lサイズが2枚入っています。
1枚(4枚)
269 税込296
当日出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

中部コーポレーションミニスライサー
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間連続 定格電圧単相100V 定格周波数(Hz)50/60
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のカット野菜1人分がぴったりなサイズで設計された電気鍋。狭いキッチンでも活躍する一人暮らしにちょうどいいコンパクトなサイズ感&スペック。インテリアに馴染むアイボリーカラーで、キッチン・居室のどちらに置いても邪魔をしません。調理の様子が確認できるガラスフタ。つまみを回すだけのシンプルな操作。(無段階調節)。取り外し可能な鍋は丈夫で錆びにくく保温性に優れているステンレス製。
付属品ステンレス鍋、ガラスフタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 本体質量(kg)約1.3 電源コード(m)約1.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×196×165
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合性が良く、流通にも安心です。 透明感があり、中身が美しく見えます。
穴数4 材質A-PET
1パック(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、中身に良くフィットします。 ナイロンをベースにL-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 ヒートシール性に優れています。真空包装・含気包装・粉物包装での破袋の心配がありません。 開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(カット野菜、漬物(塩漬、粕漬、酢漬、浅漬)、さわし柿など) 水産加工品(しめ鯖、くさや、鰹節、蒲焼、ちくわ、蒲鉾、スモークサーモン、生わかめ、一夜干し、海産珍味など) 農産加工品(枝豆、里芋、グリーンピースなど) 調理食品(コロッケ、から揚げ、ギョウザ、うどん、たこ焼きなど) 酪農畜産加工品(チーズ、ハム、ベーコン、ソーセージ、合挽きミンチなど) 農産穀類(米、小麦粉、天津甘栗、ぎんなんなど) 性能耐寒性(冷蔵)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋 構成ONy15//L-LDPE40 関連資料成績書
1箱(2700枚)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

底面の両側がカットされており、水が溜まりにくい構造です。 水分を出しやすい葉物野菜などに適しています。
1パック(100枚)
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動 ベジスライサー 千葉工業所 動画あり
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質ABS PA 質量(kg)6.4 間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516 消費電力(W)40 回転数(min-1[r.p.m])148 電源(単相/V)100 50/60Hz 調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分)30 処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番9-0661-0301 TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)パイロン EGカットテープ新鮮野菜
手切れ性を付加した野菜結束テープのオリジナル品です。
用途パイロンイージーカットシーラーを使用すると、さらに作業性がアップします。 寸法(幅Wmm×長さLm)18×50 ケース入数(個)50
1ケース(50巻)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
1パック(8枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CKY04 キャベツくん(手動) 千葉工業所 動画あり
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300 使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm)(キャベツ)220 処理能力1個/2分 調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5 TKG品番9-0662-0901 TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:300W定格時間:30分・特殊スクレーパー使用により、切りロス・付着が少ない。カット部を水で洗浄出来る為、サニタリーが簡単。長ネギ1本約2秒!水を流すだけできれいになるシャロットスライサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×470×260 質量(kg)17 周波数(Hz)50Hz 材質外装:プラスチック
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり水切りすればドレッシングが薄まらず、濃厚な味が楽しめます。 カット野菜にピッタリ!野菜も洗えて水切りも可能です。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度70度)、バスケット・回転板・ハンドル・注水口キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)、ふた:ABS樹脂・POM樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め:エラストマー(耐熱温度70度) 質量(g)367 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×140
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

鮮魚、精肉などの鮮度と旨みをしっかりキープするために開発したフレッシュマスター大型サイズの鮮度保持吸水シートです。食材の保存日数を伸ばし、保存ロスを削減します。(余分なドリップだけを吸収して必要な水分を吸い過ぎないので、食材を瑞々しく保つ。ドリップが逆流しないので食材がベチャベチャにならず、臭みの発生を防止する。シートに空気が流れるので、キレイに発色、変色を防ぐ。)
用途鮮魚・精肉の冷蔵保存、仕込み、寝かし保存、真空パック保存や自然解凍などに、食材に巻いたり敷いたりして使用します。 寿司ネタケースや店頭販売の商品の下敷きに。 野菜、カット野菜やカットフルーツなどの冷蔵保存にも活躍します。 関連資料使用例 カット数50
1袋(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮魚、精肉などの鮮度と旨みをしっかりキープするために開発したフレッシュマスター大型サイズの鮮度保持吸水シートです。食材の保存日数を伸ばし、保存ロスを削減します。(余分なドリップだけを吸収して必要な水分を吸い過ぎないので、食材を瑞々しく保つ。ドリップが逆流しないので食材がベチャベチャにならず、臭みの発生を防止する。シートに空気が流れるので、キレイに発色、変色を防ぐ。)
用途鮮魚・精肉の冷蔵保存、仕込み、寝かし保存、真空パック保存や自然解凍などに、食材に巻いたり敷いたりして使用します。 寿司ネタケースや店頭販売の商品の下敷きに。 野菜、カット野菜やカットフルーツなどの冷蔵保存にも活躍します。 シートサイズ(mm)130×180 トラスコ品番760-4475 質量(g)187.8 枚数100
1袋(100枚)
929 税込1,022
当日出荷

かぼちゃ、魚などの荒切り落としに便利です。ステンレスの刃、台により丸洗いOKです。
刃渡り(mm)265 材質刃部:ステンレス鋼台、柄部分:18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×100 刃厚(mm)3 TKG品番9-0686-0101 TKG品番(2017)6-0607-1101
1個
26,980 税込29,678
欠品中

細かいメッシュ形状でシラスなどの小さな魚介類やカット野菜等の収納に適しています。
仕様●材質:PP●外寸(mm):572×404×259●有効内寸(mm):459×319×222●内容量(L):40.9●圧縮荷重:4.19kN(427kgf) アズワン品番67-6649-07
1個
4,950 税込5,445
5日以内出荷

フィルムが柔軟で、耐ピンホール性が優れています(メーカー製品比)。 開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途浅漬け(白菜、かぶ漬、きゅうり漬、なす漬、野沢菜漬、みぶな漬、らっきょう他)、カット野菜など 性能耐寒性(冷蔵)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋 入数(枚)2000 構成ONy15/LDPE20/L-LDPE20 関連資料成績書
1箱(2000枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

まな板&包丁いらずでおろし、スライス、千切り、つま切りの4種類のカットができます。料理に合わせて使い分けることができ、野菜のカットする際の効率を高めることができます。手をガードするホルダー付きです。フタがおろし台になるからボウルが不要です。
用途野菜のカット、料理の下ごしらえの際に 仕様【カット】おろし/スライス/千切り/つま切り 付属品専用ケース・手をガードするホルダー、燕三条製 耐熱温度(℃)80(フタ/その他樹脂部)、110(ホルダー) アズワン品番64-3672-70
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

『保存容器 パズルロック M+S セット』は、内容物の量に合わせてサイズ調整をすることができる保存容器です。 容器と容器を積み重ねてロックします。収納と運搬が楽に行えるようになります。容器のサイズを変えることで、食品等が空気に触れるのを最小限にし酸化や劣化を防ぎ、鮮度を保ちます。洗浄が容易な分離構造になっています。 ドイツ国際発明展で金賞受賞をはじめ、数々の賞を受賞した画期的な密閉保存容器が日本「初上陸」です。
用途キッチンの整理整頓に。カット野菜 (ネギなど)、作り置き食材、総菜、乾物、ジャム、砂糖、塩などの保管に。 セット内容Sサイズ容器×1個、Mサイズ容器×1個 寸法(mm)Mサイズ容器:550~950(5段階調整)、Sサイズ容器:370~570(3段階調整)
1組
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ミクロの穴が野菜の呼吸をコントロールして野菜を冬眠状態にします。枝豆やカット野菜などのパッケージに使用されているP-プラス鮮度保持フィルムの 家庭用タイプです。袋が破れたりジッパー部がゆるくならない限り、効果が持続します。
材質ナイロン、ポリエチレン(2層) 耐冷温度(℃)-50
1箱(3枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・防風・通気性能に優れたウェア。防水エプロン、レインコート不要。水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。
材質表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100% C/#11ホワイト 股下(cm)70
1枚
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水・防風・通気性能に優れたウェア。防水エプロン、レインコート不要。水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。
仕様女性用、ラグラン、インナーネット、メッシュ裏地、コイルファスナー、おすすめ着用環境、加熱調理の工程、高温多湿の作業場 材質表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100% C/#11ホワイト サイズ3L 股下(cm)65 ウエスト(cm)82~88 ヒップ(cm)124 アズワン品番65-8760-87
1枚
9,998 税込10,998
7日以内出荷

耐水・防風・通気性能に優れたウェア。防水エプロン、レインコート不要。水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。
仕様男女共用、ラグラン、インナーネット、メッシュ裏地、コイルファスナー、おすすめ着用環境:加熱調理の工程、高温多湿の作業場 材質表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100% C/#11ホワイト サイズM 胸囲(cm)114 着丈(cm)75 裾廻り(cm)108 裄丈(cm)81 アズワン品番65-8760-70
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷

耐水・防風・通気性能に優れたウェア。防水エプロン、レインコート不要。水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。
仕様女性用、ラグラン、インナーネット、メッシュ裏地、コイルファスナー、おすすめ着用環境、加熱調理の工程、高温多湿の作業場 材質表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100% C/#11ホワイト 股下(cm)65
1枚
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)155×275×120
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷

耐水・防風・通気性能に優れたウェア。防水エプロン、レインコート不要。水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。
仕様男性用、ラグラン、インナーネット、メッシュ裏地、コイルファスナー、おすすめ着用環境、加熱調理の工程、高温多湿の作業場 材質表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100% C/#11ホワイト サイズL 股下(cm)70 ウエスト(cm)79~85 ヒップ(cm)117 アズワン品番65-8760-78
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷

耐水・防風・通気性能に優れたウェア。防水エプロン、レインコート不要。水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。
仕様男女共用、ラグラン、インナーネット、メッシュ裏地、コイルファスナー、おすすめ着用環境:加熱調理の工程、高温多湿の作業場 材質表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100% C/#11ホワイト
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂・蓋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装) 寸法(mm)175×270×120
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)195×325×100
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)235×370×86
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷

冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)230×350×120
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷