169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(100個)
573 税込630
当日出荷


ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1セット(10個)
100 税込110
当日出荷

ガラスビーズ ケニス 動画あり
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


実験や工作など、使い方いろいろ。自作レーウェンフック顕微鏡の素材としても利用できます。
寸法(Φmm)約2
1個(10g)
280 税込308
当日出荷

1個(100g)
500 税込550
当日出荷

タブレット顕微鏡やレーウェンフックの顕微鏡を自作するための素材として優れたガラスビーズです。
寸法(Φmm)約3.2 材質ガラス(BK7)
1パック(10個)
3,200 税込3,520
当日出荷

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス 比重2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
材質ソーダライムガラス(Yタイプ) 屈折率1.52
1箱(1kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個(500個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

KAWAGUCHI (河口)ガラス玉 極細待針
極細タイプで熱に強いガラス玉を使用。
長さ(mm)約33 太さ(Φmm)約0.5 アズワン品番65-0321-30
1個
519 税込571
当日出荷

1セット(100本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

長さ60CM ガラス アクリル玉 ファッションに合わせてフェイスを華やかにもシックにも彩ります。
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱温度:250℃。握り易いハンドル形状で、ファイバーグラスを含有して いますので強度がアップ。先端部のすべり止めにより、ポットの中に落ちずカウンター の上に置いても安定します。洗浄機対応。
幅W×全長(mm)87×300 TKG品番9-0480-0101 TKG品番(2017)6-0428-0101
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

料理中に中の様子が見えるガラス蓋付。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂 質量(g)314 サイズ(cm)14 外径×高さH(Φmm×mm)蓋のみ:150×55 深さ(mm)(鍋)36 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×90×150
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷


ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Clover(クロバー)ひも通し<2本差し>
ひもやゴムをスムーズに通せます。 はさみ式/ガラス玉付の2本セット。
1パック(2本)
439 税込483
当日出荷

ケニス離型剤
ガラス細工でガラス玉を鉄芯から抜く為の離型剤です。
容量(g)200
1個
849 税込934
翌日出荷

仕様●色:白●呼称径:180●中板径:158●内径:180●全高:260●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-180 アズワン品番65-8682-84
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷


仕様●色:白●呼称径:120●中板径:100●内径:117●全高:190●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-120 アズワン品番65-8682-82
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

仕様●色:白●呼称径:210●中板径:183●内径:214●全高:280●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-210 アズワン品番65-8682-85
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷


仕様●色:白●呼称径:240●中板径:210●内径:240●全高:325●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-240 アズワン品番65-8682-86
1個
44,980 税込49,478
13日以内出荷

10Φ、16Φと容量の大きい撹拌に最適です。ガラスボールベアリングを採用しており、撹拌棒の摩耗がなく、PTFE削りかすが発生しません。
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浮かんでは飛んでいくしゃぼん玉。春の光、夏の朝、秋祭り、追いかけて遊んだあの頃の思い出、どこか懐かしいノスタルジックな透明感、「風としゃぼん玉」エアリーピンクガラスペン。日記や手紙をガラスペンで書いてみませんか。☆8アイテムセット。ペンは持ちやすく書きやすいので、はじめての方に最適。ガラスペンで文字をしたためる、ゆったりした素敵な時間を楽しめます。プレゼントにも最適です。
判型A5変型 ページ数1 初版年月2023/11/10
1冊
2,000 税込2,200
4日以内出荷

1袋(50本)
699 税込769
6日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷

料理の定番、両手鍋。 内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。 対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
材質本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm) 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL) 外面/焼付塗装 蓋/強化ガラス ハンドル、つまみ/フェノール樹脂
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)